4ページ目: ピンヘッダー


FA現場のお役立ち情報
1,643件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.27mmピッチピンソケット(25ピン) Neltron Industrial1.27mmピッチピンソケット(25ピン)Neltron Industrial
169税込186
1個
5日以内出荷
ポケットヘッダ用ハウジング(3ピン) Neltron Industrialポケットヘッダ用ハウジング(3ピン)Neltron Industrial
20税込22
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットヘッダー(ライトアングル 3ピン) Neltron Industrialポケットヘッダー(ライトアングル 3ピン)Neltron Industrial
27税込30
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスヘッダ 20P 基板取付け LINKMANボックスヘッダ 20P 基板取付けLINKMAN
219税込241
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスヘッダ 34P 基板取付け LINKMANボックスヘッダ 34P 基板取付けLINKMAN
249税込274
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスヘッダ 10P 基板取付け LINKMANボックスヘッダ 10P 基板取付けLINKMAN
159税込175
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ[40ピン×1列]2mmピッチ GB[制御機器]ピンヘッダ[40ピン×1列]2mmピッチGB[制御機器]
69税込76
1個
5日以内出荷
2mmピッチ1列のピンヘッダです。通常のユニバーサル基板等のピッチよりせまくなっています。 40ピン
ピンヘッダ 64ピン[32ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]ピンヘッダ 64ピン[32ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用GB[制御機器]
94税込103
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ2列のピンヘッダです。 64ピン
ピンソケット 60ピン[30ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]ピンソケット 60ピン[30ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用GB[制御機器]
219税込241
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ2列60ピンのピンソケットです。
ピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]ピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用GB[制御機器]
159税込175
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ2列50ピンのピンソケットです。
ピンソケット 20ピン[10ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]ピンソケット 20ピン[10ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用GB[制御機器]
93税込102
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ2列20ピンのピンソケットです。
ライトアングルピンヘッダー[8ピン×1列] LINKMANライトアングルピンヘッダー[8ピン×1列]LINKMAN
39税込43
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 空 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 空サンハヤト
719税込791
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黒 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黒 RoHSサンハヤト
849税込934
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黒 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黒サンハヤト
569税込626
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黄 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黄 RoHSサンハヤト
849税込934
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 赤 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 赤 RoHSサンハヤト
849税込934
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 赤 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 赤サンハヤト
569税込626
1パック
5日以内出荷
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 白 RoHS サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 白 RoHSサンハヤト
849税込934
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 白 サンハヤトオシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 白サンハヤト
569税込626
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
連結ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]6/9/3 2.54mmピッチ GB[制御機器]連結ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]6/9/3 2.54mmピッチGB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
2列連結用のピンヘッダです。ピンの中央部分の長さが違う商品があります。 80ピン
L型ピンソケット[6ピン×1列] GB[制御機器]L型ピンソケット[6ピン×1列]GB[制御機器]
39税込43
1個
5日以内出荷
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-TH SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-THSAMTEC
839税込923
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●シリーズ番号: SHF●オス/メス: オスRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列WURTH ELEKTRONIK
779税込857
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 山一電機基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列山一電機
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 1列SAMTEC
109税込120
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 30極 2.54mm 2列SAMTEC
419税込461
1個
欠品中
Samtec コネクタヘッダは、30 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-115-07-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5616アズワン品番65-7788-27
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
749税込824
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6260アズワン品番65-7692-27
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 1列SAMTEC
289税込318
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、12 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-112-05-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5576アズワン品番65-7787-91
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 基板接続用ピンヘッダ SPOXシリーズ 5極 2.5mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ SPOXシリーズ 5極 2.5mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
399税込439
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = SPOXピッチ = 2.5mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫Molex SPOXシリーズ2.50 mmシュラウド付き基板ヘッダ - 5267及び5268シリーズ. 5267及び5268シリーズは、SPOXシリーズのシュラウド付き電線対基板の基板用ヘッダで、ピッチは2.50 mm、低プロファイル設計です。誤かん合を防止するための極性機能と、かん合接続を確実にするフリクションロック機構を備えています。メーカー品番99-99-0XXXは、基板との接続を確実にするスエージ加工PCテールを備えています。ピッチは2.50 mm、垂直又はライトアングル取り付けで、SPOXシリーズの5264シリーズ番号の圧着ハウジングとかん合します。. 特長と利点. 低プロファイルシュラウド付き設計 誤かん合を防止する極性化 フリクションロックで確実にかん合接続 基板をしっかり保持するスエージ加工テール品あり. 製品用途の情報. 車載、家電、データ通信、産業、医療、ネットワーク、テレコムなどの用途に適しています。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 4極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 4極 2.54mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫90 °基板ヘッダ(フリクションロック付き)、7478シリーズ. KK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダ製品、フリクションロック付き、スズめっき仕上げの角型ピン付き これらのKK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダのウェーハー材質はナイロンUL 94V-0 (白)で、左右にスタッキングが可能です。 これらのKK 254、7478シリーズのライトアングル基板ピンヘッダは、2695シリーズのロック付きハウジング(代表品番) ; 679-5284 679-5284 とかん合します。長さ(mm)127幅(mm)73高さ(mm)16質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
359税込395
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)3質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 6極 2.54mm 2列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 6極 2.54mm 2列 ストレート日本モレックス(molex)
699税込769
1袋(5個)
欠品中
仕様シリーズ = C-Grid IIIピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3AMolex C-Grid III 2.54 mm基板ピンヘッダ - 90120、90121、90122、90131シリーズ. 90120、90121、90122、90131シリーズの基板ヘッダは、最新の産業要件を満たすよう設計された2.54 mm C-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。これらのC-Grid III基板ヘッダは、C-Grid IIIシリーズ基板ソケット及び圧着ハウジングとかん合し、基板対基板と電線対基板の両方の用途で使用できます。ヘッダは分離式で、切ってサイズを調整できるため、設計の柔軟性が増します。これらの基板ピンヘッダのピンは、保持力が強く、しっかりとしたかん合接続が可能です。基板にはんだ付けした後のコンタクトも、力学的安定性が高くなります。これらの2.54 mm C-Grid基板ピンヘッダは、1列及び2列、垂直及びライトアングル取り付けの構成があり、幅広い相互接続要件に対応できます。. 特長と利点. 基板対基板と電線対基板の両方の用途に適合 設計の柔軟性に貢献する分離機能 ピン保持力が強く、しっかりとしたかん合接続 はんだ付け後の力学的安定性が高い. 製品用途の情報. C-Grid IIIシリーズコネクタは、産業、コンピュータ、医療、コンシューマ、通信、輸送などの分野に適合します。主な用途は、デスクトップPC、サーバー、モニタ、医療機器、白物家電、交換局、産業機器、車載安全システム、電子機器などです。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
819税込901
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金ストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
プラグハウジング 日本モレックス(molex)プラグハウジング日本モレックス(molex)
389税込428
1袋(10個)
翌々日出荷
参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973シリーズ端子とともに使用します。 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5シリーズSTANDARD .093"材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号1396
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
939税込1,033
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫KKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 508シリーズ 2極 5.08mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 508シリーズ 2極 5.08mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 508ピッチ = 5.08mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 7Aヘッダ、3003シリーズ. 3001及び5058シリーズハウジングと3002シリーズ基板コネクタとかん合長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)20質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ SPOXシリーズ 4極 2.5mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ SPOXシリーズ 4極 2.5mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
299税込329
1袋(10個)
欠品中
仕様シリーズ = SPOXピッチ = 2.5mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex SPOXシリーズ2.50 mmシュラウド付き基板ヘッダ - 5267及び5268シリーズ. 5267及び5268シリーズは、SPOXシリーズのシュラウド付き電線対基板の基板用ヘッダで、ピッチは2.50 mm、低プロファイル設計です。誤かん合を防止するための極性機能と、かん合接続を確実にするフリクションロック機構を備えています。メーカー品番99-99-0XXXは、基板との接続を確実にするスエージ加工PCテールを備えています。ピッチは2.50 mm、垂直又はライトアングル取り付けで、SPOXシリーズの5264シリーズ番号の圧着ハウジングとかん合します。. 特長と利点. 低プロファイルシュラウド付き設計 誤かん合を防止する極性化 フリクションロックで確実にかん合接続 基板をしっかり保持するスエージ加工テール品あり. 製品用途の情報. 車載、家電、データ通信、産業、医療、ネットワーク、テレコムなどの用途に適しています。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex プラグハウジング 03-09-1042 5.03mmピッチ 4極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)Molex プラグハウジング 03-09-1042 5.03mmピッチ 4極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ日本モレックス(molex)
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様極数 = 4ピッチ = 5.03mm行数 = 1オス/メス = メス接続方向 = ストレート定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"定格電圧 = 250 Vシリーズ番号 = 1490参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー