絞り込み
定格電流(A)
- 1(1)
- 3(2)
- 5(2)
- 7(1)
- 10(3)
- 15(2)
- 16(1)
- 20(3)
- 30(5)
- 32(2)
- 40(3)
- 60(3)
- 100(1)
- 200(1)
- 400(1)
定格電圧(V)
- AC/DC600
- 30(17)
- 32(19)
- AC125(135)
- AC250(364)
- AC400(12)
- AC500(64)
- AC550(15)
- AC600(36)
- AC660(8)
- AC690(34)
- AC1000(23)
- AC7200(9)
- AC/DC125(17)
- AC/DC250(9)
- DC32(61)
- DC60(20)
- DC63(9)
- DC80(8)
- DC250(11)
- 定格電圧(V)をもっと見る
リード線
- 無(3)
遮断電流(A)
- 100000(3)
取付方式
- DINレール取付(3)
- PCB取付(1)
- その他(2)
- ねじ取付(1)
- パネル取付(1)
ブランド
- 富士電機(5)
- SCHURTER(2)
- エスコ(1)
- LITTELFUSE(1)
富士電機・SCHURTER・エスコ・LITTELFUSE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)
富士電機(24件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC/DCリード線無
栓形ヒューズ ヒューズベース
富士電機(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷高級磁器製です。適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上定格電流(A)30適合電線(mm2)断面積14適合キャップPa30適合端子最大R14-5(圧着端子)遮断電流(A)100000
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)
富士電機(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。種類管型ヒューズ取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000リード線無
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース
富士電機(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000
Schurter ヒューズクリップ
SCHURTER¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷種類ヒューズホルダ取付方式PCB取付定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)32(UL)サイズ(mm)8×7.2×14.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
L60030M1SQ
LITTELFUSE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)30リード線無適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応




























![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)