絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 配線用遮断器


FA現場のお役立ち情報
1,449件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ハンドル SENTRON 3VA9SIEMENS
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Siemens の壁面取り付け型ロータリーオペレータ緊急停止 IEC IP65 24 V dc 照明キットアクセサリは、3VA1 250 に使用されています。保護クラス IP IP65 高さ: 75 mm
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1839アズワン品番65-8063-06
シーメンス ハンドル Sentron SIEMENSシーメンス ハンドル SentronSIEMENS
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズは、引き出しユニット用のクランクハンドルです。正味重量: 538 g
仕様●アクセサリタイプ:ハンドル, ロック可能●範囲:Sentron●コード番号:210-9416アズワン品番65-8061-71
シーメンス バスバープロテクタ Sentron 1袋 10個入 SIEMENSシーメンス バスバープロテクタ Sentron 1袋 10個入SIEMENS
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:バスバープロテクタ●範囲:Sentron●シリーズ:5ST●コード番号:201-1761アズワン品番65-8064-74
シーメンス バスバー Sentron 1袋 10個入 SIEMENSシーメンス バスバー Sentron 1袋 10個入SIEMENS
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 80 A の Siemens シリーズコネクタです。寸法は 30.3x22 mm です。黒色です
仕様●アクセサリタイプ:シリーズコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8210アズワン品番65-8074-31
シーメンス バスバー Sentron SIEMENSシーメンス バスバー SentronSIEMENS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Siemens フラット銅ロッドの寸法は 30 x 5 mm、長さは約 2.4 m です。非絶縁 EAC 承認
仕様●アクセサリタイプ:銅ロッド●範囲:Sentron●コード番号:228-8265アズワン品番65-8071-78
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 1袋 10個入 SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 1袋 10個入SIEMENS
36,980税込40,678
1袋(10個)
7日以内出荷
ナットキーパーキット 10 アクセサリ用の Siemens 制御ワイヤタップは、3VA1 100/160 モデルで使用されます。制御ワイヤタップアクセサリ EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤタップ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1777アズワン品番65-8079-48
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9SIEMENS
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:LCDディスプレイ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1875アズワン品番65-8063-37
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9SIEMENS
489,800税込538,780
1個
7日以内出荷
Siemens ドアカットアウトアクセサリ用カバーフレームは、TMTU / Etu 3VA2 400 / 630 へのアクセスを備え、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動動作機構を備えている回路ブレーカ 4 極で使用されます。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 前面EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1846アズワン品番65-8063-38
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9SIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Siemens プラグインユニット完成品キットアクセサリは、回路ブレーカ及び 3 極 3VA1 160 に使用されます。ピン数 3 ピン EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:プラグインユニット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1783アズワン品番65-8063-17
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Alpha SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ AlphaSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Siemens Alpha シートスチール製の表面実装 4 段ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 1513 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9440アズワン品番65-8060-60
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Alpha SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ AlphaSIEMENS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Siemens Alpha SIMBOX フードタイプディストリビューションボードのプラスチック製 3 層ドアは、白色です。正味重量: 504 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9439アズワン品番65-8060-59
シーメンス コンタクトピース Sentron 1袋 6個入 SIEMENSシーメンス コンタクトピース Sentron 1袋 6個入SIEMENS
28,980税込31,878
1袋(6個)
7日以内出荷
Siemens バスバーシステム、アクセサリバスバー(センター間隔 40、60 mm バスバー)、接続バー(バー厚さ 5.10 mm、幅 20 30 mm、長さ 40 mm )EAC 及び CE 認定
仕様●アクセサリタイプ:コネクタリンク●範囲:Sentron●コード番号:228-8253アズワン品番65-8075-86
シーメンス コネクタ Sentron 1袋 10個入 SIEMENSシーメンス コネクタ Sentron 1袋 10個入SIEMENS
39,980税込43,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ制御ワイヤタップ、ボックス Terminal 用、3VA1 100 / 160 回路ブレーカのプラグに対応認定: EAC、VDE
仕様●アクセサリタイプ:制御ワイヤタップ●併用可能製品:3VA1 100/160●コード番号:210-9294アズワン品番65-8060-30
シーメンス コネクタ Sentron SIEMENSシーメンス コネクタ SentronSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズナットキーパーキットは、3VA1 250 回路ブレーカ用の 3 つのユニットアクセサリで構成されています。バスバーの厚さは 8 mm で、IEC に準拠して最大幅は 25 mm です。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ナットキーパーキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9325アズワン品番65-8060-37
シーメンス コネクタ Alpha 1袋 10個入 SIEMENSシーメンス コネクタ Alpha 1袋 10個入SIEMENS
34,980税込38,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens Alpha 製品は、ケーブルエントリ用のゴム製ケーブルエントリです。正味重量: 50 g
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●範囲:Alpha●コード番号:213-2464アズワン品番65-8056-16
シーメンス カバー Alpha 1袋 10個入 SIEMENSシーメンス カバー Alpha 1袋 10個入SIEMENS
199,800税込219,780
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:カバー●範囲:Alpha●コード番号:229-9879アズワン品番65-8076-43
シーメンス アダプタ Sentron 1袋 4個入 SIEMENSシーメンス アダプタ Sentron 1袋 4個入SIEMENS
37,980税込41,778
1袋(4個)
7日以内出荷
Siemens デバイスアダプタには、中心間に 60 mm のバスバーがあります。動作電流は 32 A です。EAC 及び CE 認定
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8249アズワン品番65-8075-78
シーメンス アダプタ Sentron SIEMENSシーメンス アダプタ SentronSIEMENS
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
アダプタ RC ブロック 5SM2 リモート操作メカニズム用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:RCメカニズム取り付けアダプタ●範囲:Sentron●シリーズ:5ST●コード番号:187-5243アズワン品番65-8052-82
シーメンス アダプタ Alpha SIEMENSシーメンス アダプタ AlphaSIEMENS
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Siemens Alpha 630 DIN はマーシャリングボックス用のステーで、高さ 300 mm、奥行き 210 mm です。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:DINサポート●範囲:Alpha●コード番号:226-2864アズワン品番65-8074-66
サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ フエニックス・コンタクトサージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグフエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact サージ保護プラグです。 2 線フローティング信号回路用のモジュールにステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 24 V dc ですV-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-6289アズワン品番65-8088-14
サージプロテクタ DINレール 7.1 x 12 x 30mm BAH21 ABBサージプロテクタ DINレール 7.1 x 12 x 30mm BAH21ABB
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●シリーズ:BAH21●取付タイプ:DINレール●長さ:7.1mm●幅:12mm●奥行き:30mm●寸法:7.1 x 12 x 30mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+110℃●動作温度範囲:-55 → +110 ℃●コード番号:136-3845アズワン品番65-8077-38
サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV 岡谷電機産業サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV岡谷電機産業
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2017アズワン品番65-8089-88
サージプロテクタ 40kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 40kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
N-PE パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージアレスタ用の Phoenix Contact Replacement プラグです。ベースエレメントに取り付けることができます。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6716アズワン品番65-8087-66
サーキットブレーカアクセサリ Compact NSX シュナイダーエレクトリックサーキットブレーカアクセサリ Compact NSXシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 絶縁アクセサリ、NSXm 400.630 用のレトロフィットエスカッションです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:エスカッション●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1259アズワン品番65-8082-88
サーキットブレーカアクセサリ ABBサーキットブレーカアクセサリABB
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0926アズワン品番65-8090-43
コネクタ Compact NSX シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSXシュナイダーエレクトリック
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、1.5mm 2 2 から 35mm 2 C 2 2 までの 6 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:1.5 mm ケーブル x 635 mm にするには ●コード番号:221-1158アズワン品番65-8082-11
コネクタ Compact NSX シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSXシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric スナップインナットは、コンパクトな NSX100 標準電源 Terminal 接続用です。M6 ねじに使用します。このスナップインナットは、12 個の部品で販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スナップインナット●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1152アズワン品番65-8081-24
コネクタ Compact NSX シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSXシュナイダーエレクトリック
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ワンピーススプレッダは、3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 に使用します。35 → 45 mm のピッチ距離を延長し、大きなケーブルを接続することができます。これは、スイッチボード内の異なるフレームサイズにデバイスを揃えるための手段です。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1220アズワン品番65-8082-79
コネクタ Compact Ins、Compact Insj、Compact Inv、Compact NSX、Compact NSX Dc、Easypact CVS の場合 シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact Ins、Compact Insj、Compact Inv、Compact NSX、Compact NSX Dc、Easypact CVS の場合シュナイダーエレクトリック
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 2 から 300 mm 2 C 2 2 までの 1 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1228アズワン品番65-8081-08
コネクタ シュナイダーエレクトリックコネクタシュナイダーエレクトリック
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 100/160/250 には、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 2 つの自動コネクタを装備できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1174アズワン品番65-8082-40
カバー コンパクト シュナイダーエレクトリックカバー コンパクトシュナイダーエレクトリック
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズトリップユニットアクセサリ、Micro Logic 2 用の透明カバーです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:カバー●範囲:コンパクト●コード番号:211-2657アズワン品番65-8060-07
アダプタ Compact NSX Dc シュナイダーエレクトリックアダプタ Compact NSX Dcシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Compact NSX 400/630 用 Schneider Electric 接続アダプタです( 3 極プラグインベース用)です。Compact NSX プラグイン回路ブレーカの電源端子に電源回路を接続できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:Compact NSX Dc●コード番号:221-1262アズワン品番65-8081-69
アダプタ シュナイダーエレクトリックアダプタシュナイダーエレクトリック
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 用 3 極プラグインベース用 Schneider Electric 接続アダプタです。Compact NSX プラグイン回路ブレーカの電源端子に電源回路を接続できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続アダプタ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1185アズワン品番65-8083-15
RCD Sentron SIEMENSRCD SentronSIEMENS
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
Siemens ドアカットアウトアクセサリ用カバーフレームは、TMTU 3VA1 400 / 630 にアクセスできる回路ブレーカ 3 極、3VA9357-0kt00 ドアフィードスルー 3VA9367-0kt00、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構に使用します。対象Terminal strip IP40定格 EAC 認定
仕様●定格電流:400A●極数:3●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA93●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1845アズワン品番65-8063-48
回路トリップ 切換スイッチ ABB回路トリップ 切換スイッチABB
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
スイッチの切り替え、定格電流: 16 / 25 A、250 V ac/dc、コンタクト: 1 CO / 2 CO、モジュール幅: 0.5 / 1 。
仕様●定格電流:16A●シリーズ:E213●タイプ:切換スイッチ●コード番号:186-3449アズワン品番65-8080-22
分電盤 シーメンス Alpha SIEMENS分電盤 シーメンス AlphaSIEMENS
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
セルラーラバーシール付きのケーブルフランジプレート。
仕様●範囲:Alpha●コード番号:190-9738アズワン品番65-8090-39
取り付けプレート セルジー シュナイダーエレクトリック取り付けプレート セルジーシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の 25 A の従来型フリーエア熱電流によるライン面取り付けプレートです。ケーブル 3 本で正味重量 0.145 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8758アズワン品番65-8059-01
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N ( FI N 左) x 1、RCCB 2 極 + 10 倍コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 N 左、12 MW カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 31.4 mm, 8.6 mm, 18mm●コード番号:187-5237アズワン品番65-8052-44
ブスバー SIRIUS 3RV1 SIEMENSブスバー SIRIUS 3RV1SIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
補助接点定格電流: 2 A 認定団体: UL、CSA、VDE IP等級: IP20 2極 最大動作 温度: 60℃ 電圧、接点AC最大: 24 V
仕様●定格動作電圧:690V●範囲:SIRIUS●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:866-5513アズワン品番65-8093-19
ブスバー 銅 青 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 青 Sentron 5STSIEMENS
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
コンパクトピンバスバー、10 mm2 N (色は青) MCB 1/N 1 極タッチ保護カラー、青 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●シリーズ:5ST●カラー:青●コード番号:187-5239アズワン品番65-8052-55

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器