絞り込み
定格電流(A)
- 5
- 10(84)
- 15(154)
- 20(186)
- 30(199)
- 32(47)
- 40(138)
- 50(142)
- 60(123)
- 75(106)
- 100(110)
- 125(81)
- 150(65)
- 175(57)
- 200(63)
- 225(67)
- 250(63)
- 300(46)
- 400(56)
- 600(44)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数
- 1(2)
- 2(50)
- 3(50)
定格電圧(V)
- 100(1)
- 125(1)
- AC100/230/440(2)
- AC100/200(6)
- AC100(7)
- AC100~200(1)
- AC100~230(1)
- AC100~415(1)
- AC100~440(1)
- AC120~240(2)
- AC200(7)
- AC200~415(1)
- AC230(1)
- AC240(2)
- AC415(1)
- AC440(1)
- AC460(1)
- AC500(1)
- DC60(2)
- DC125(1)
- 定格電圧(V)をもっと見る
フレーム(AF)
- 30(27)
- 32(5)
- 50(20)
- 60(4)
- 100(2)
ブランド
- 三菱電機(13)
- テンパール工業(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 日東工業(8)
- 富士電機(7)
- 日立産機システム(5)
- 日幸電機製作所(3)
- 河村電器産業(2)
- ABB(2)
- 寺崎電気産業(2)
- エスコ(1)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
安全ブレーカ
テンパール工業(25件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷端子カバー付き。用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から29日以内出荷種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン有
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
ノーヒューズブレーカ NL
河村電器産業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から41日以内出荷JIS協約形モジュール定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から9日以内出荷適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)
テンパール工業(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
MB53X配電函
日東工業¥4,298税込¥4,7281台当日出荷から6日以内出荷モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ(屋内用)用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。質量(kg)0.67色ライトベージュ色(5Y7/1)極数3Pブレーカ収納:NE53CX外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×84材質(キャビネット)ABS樹脂
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ
三菱電機¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様無接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
ノーヒューズ遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から94日以内出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ
テンパール工業¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から14日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)
日立産機システム¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から83日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)用途配線保護
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器(NF) NF30AF
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級長さ(mm)72高さ(mm)72奥行(mm)57フレーム30A定格絶縁電圧(V)250過電流引きはずし方式熱動
盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-30C型
Panasonic(パナソニック)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から32日以内出荷仕様小形端子カバー付型式BBWA-30C種類サーキットブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 モーターブレーカ BBWM型
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581台4日以内出荷から32日以内出荷種類断路器外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×47×52(ハンドル含む 67.6)入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 モーターブレーカ BBWM型 JIS協約形
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台4日以内出荷から32日以内出荷種類断路器規格JIS協約形入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA-30型
Panasonic(パナソニック)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から32日以内出荷型式BBWA-30種類サーキットブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から61日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A適合アイソレーション種類電動機保護用配線用接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン有使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ
テンパール工業¥3,998~税込¥4,398~1個11日以内出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器(NV) NV32AF新型ーN
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷漏電遮断器(NV)NV32AF新型ーNです。奥行(mm)90フレーム30A定格使用電圧(V)100-440電流の種類AC
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-30C型
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から32日以内出荷型式BBWA-30C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50S型
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷から32日以内出荷型式BBWA-50S種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)
日立産機システム¥20,980~税込¥23,078~1台3日以内出荷から5日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)厚さ(mm)130定格絶縁電圧(V)690縦(mm)84定格遮断容量(kA)(AC200/440V)35/10
盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷から32日以内出荷型式BBWA-60種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-50S型
Panasonic(パナソニック)¥7,398~税込¥8,138~1台32日以内出荷仕様小形端子カバー付型式BBWA-50S質量(kg)0.4種類サーキットブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形
寺崎電気産業¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷から43日以内出荷付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し色ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45



































![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業 [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712329-260819-02.jpg)
![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業 [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712399-260819-02.jpg)
![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業 [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712302-260819-02.jpg)
![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業 [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712679-260819-02.jpg)
![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712338-260819-02.jpg)
![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712496-260819-02.jpg)
![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712417-260819-02.jpg)
![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業 [NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712311-260819-02.jpg)
![[CB] 安全ブレーカ 日東工業 [CB] 安全ブレーカ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86507036-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505575-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505539-260819-02.jpg)
![[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業 [ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505496-260819-02.jpg)
![[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業 [ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505487-260819-02.jpg)