絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 配線用遮断器


FA現場のお役立ち情報
1,449件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N AFDD 5SM6 + 小型デバイス、1 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5229アズワン品番65-8052-38
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N コンパクトデバイス、1 極 + 補助スイッチ、0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:187-5231アズワン品番65-8052-77
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 2x (3x (1x Phase+HS/FS)) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5178アズワン品番65-8070-12
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 2p ( P / N ) x 1、RCCB 2 極 + 5 x AFDD 5SM6 + コンパクトデバイス、1 極 + 補助スイッチ、0.5 極タッチ保護、12 MW 固定長
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5189アズワン品番65-8052-56
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5170アズワン品番65-8052-63
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ピンバスバー、10 mm2 接続: 2 x ( 2 相 + AUX / FS )接触保護
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5164アズワン品番65-8068-86
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N AFDD 5SM6+ コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:44.1 mm, 8.6mm●コード番号:187-5233アズワン品番65-8052-79
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
ピンバスバー、16 mm2 接続: 2 x 3 (単相 + N )タッチセーフ
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:18mm●コード番号:187-5180アズワン品番65-8052-41
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:26.5 mm, 8.6mm●コード番号:187-5232アズワン品番65-8052-78
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Siemens 5ST3 バスSiemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:8.6mm●併用可能製品:ミニチュア回路ブレーカ●コード番号:187-5186アズワン品番65-8069-50
ブスバー スチール ゆったり使える NSYBVS シュナイダーエレクトリックブスバー スチール ゆったり使える NSYBVSシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の垂直バーは、最大 3200 A に対応しており、寸法は 800 x 800 mm です。バーサポートに使用される材料はプラスチックで、金属サポート用はスチール製です。取り付け位置は、エンクロージャとその構造です Prisma a に使用されますこのバスバーサポートは MERCURY に対応しています
仕様●材質:スチール●シリーズ:NSYBVS●併用可能製品:Spacial SF●コード番号:211-0842アズワン品番65-8059-51
ブスバー Sentron 8US 1袋 100個入 SIEMENSブスバー Sentron 8US 1袋 100個入SIEMENS
72,980税込80,278
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON バスバーシステム接続 Terminal は、厚さ 10 mm、T 字型のダブルバスバーを備えています。重量: 22 g
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:8US●コード番号:203-3279アズワン品番65-8086-90
ブスバー Sentron 3NJ SIEMENSブスバー Sentron 3NJSIEMENS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Siemens の 3 変流器用電流トランスバスバーは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2790アズワン品番65-8074-84
ブスバー PAS-1 フエニックス・コンタクトブスバー PAS-1フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 等電位バスバー PAS-1 は、DIN VDE0185 に準拠した主要等電位ボンディング用に設計されています。PAS -1 にはコームの形のコンタクトバーがあり、横断面 2.5 mm 2 ~ 95 mm 2 の丸い導体を接続するための 9 個のスライドオン Terminal Block があります。さらに、4 x 30 mm のスチールストリップは、ダブル Terminal Block を使用して接続できます。色: 黒 幅: 59 mm
仕様●シリーズ:PAS-1●コード番号:212-7362アズワン品番65-8058-90
バスバーコネクタ スチール ゆったり使える NSYBHS シュナイダーエレクトリックバスバーコネクタ スチール ゆったり使える NSYBHSシュナイダーエレクトリック
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 水平バーサポートは、エンクロージャ取り付け構造に基づいています。多目的及びプリスマ用途に使用します。金属製サポート:スチール製 / バーサポート:プラスチック製持続可能なグリーンプレミアム製品 MERCURY 製品
仕様●材質:スチール●シリーズ:NSYBHS●併用可能製品:Linergy BS 、Spacial SF●コード番号:220-1461アズワン品番65-8081-18
バスバーアダプタ グレー セルジー LA9Z 1袋 4個入 シュナイダーエレクトリックバスバーアダプタ グレー セルジー LA9Z 1袋 4個入シュナイダーエレクトリック
88,980税込97,878
1袋(4個)
7日以内出荷
バスバーシステム用の Schneider Electric アダプタは、3 極で許容電流は 32 A です取り付けプレートはグレーです。高さ 200 mm、奥行き 60 mm です。IP 保護等級: IP20 定格絶縁電圧: 690 V
仕様●定格動作電圧:690V●範囲:セルジー●ピッチ:60mm●併用可能製品:LC1D 、GV2P 、GV2LE 、GV2ME●コード番号:211-0822アズワン品番65-8061-72
シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9SIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens 電動動作機構により、分散 I/O を使用して 3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単にリモートスイッチングする4 ピン構成 Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1833アズワン品番65-8079-20
シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9SIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Siemens 4 ピン Terminal カバーには、3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術が付属しています。この製品は、3 VA 成形ケース回路ブレーカの複雑で便利な試運転をサポートし、あらゆる設置要件を満たすように設計されています。4 ピン構成 Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1832アズワン品番65-8093-16
シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens 4 ピン Terminal カバーには、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術が採用されています。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です の簡単で便利な試運転をサポートするように設計されています 3 VA 成形ケース CIRピン 4 ピンの数 Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1810アズワン品番65-8062-70
シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1822アズワン品番65-8079-33
シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9SIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1812アズワン品番65-8092-87
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENSシーメンス 端子カバー SentronSIEMENS
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、4 極 3VA1 400 / 630、及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 1 つのユニットで構成される Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9386アズワン品番65-8062-27
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENSシーメンス 端子カバー SentronSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 400 / 630、及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 1 つのユニットで構成される Terminal Cover認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9402アズワン品番65-8062-16
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENSシーメンス 端子カバー SentronSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、4 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される Terminal Cover認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9318アズワン品番65-8062-20
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENSシーメンス 端子カバー SentronSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens バスバーシステム、アクセサリバスバー(センター間)、8US1941 2AA03/04 用 60 mm カバーEAC 及び UL 認定
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:228-8255アズワン品番65-8074-33
シーメンス 端子 Sentron 1袋 50個入 SIEMENSシーメンス 端子 Sentron 1袋 50個入SIEMENS
59,980税込65,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 10 mm で、断面積は 4-35 mm2 です。定格電流: 270 A
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:203-3309アズワン品番65-8086-44
シーメンス 端子 Alpha SIEMENSシーメンス 端子 AlphaSIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Siemens Terminal 1 極は、バー 20 x 8 導体接続( 1 x 50 → 240 mm 角形)に使用します。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2880アズワン品番65-8075-06
シーメンス 取り付けフレーム SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス 取り付けフレーム SENTRON 3VA9SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
3VA2 100/160/250 ブロッキング、インターロック、及び小型回路ブレーカの 3 VA 用のロックに使用する Siemens スライド式バーインターロックアクセサリです。3 VA 成形ケース回路ブレーカには幅広い製品があります ロック及びインターロック機能で認証解除を防止幅は 104.6 mm です 高さは 100.8 mm です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1809アズワン品番65-8063-35
シーメンス 取り付けプレート Sentron SIEMENSシーメンス 取り付けプレート SentronSIEMENS
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 極 3VA2 100/160/250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される絶縁プレートです。EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Sentron●コード番号:210-9335アズワン品番65-8061-61
シーメンス 取り付けプレート Sentron SIEMENSシーメンス 取り付けプレート SentronSIEMENS
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ絶縁プレートオフセットは、3 極 3VA1 100/160 用の 1 ユニットで構成されています。認定: EAC、VDE、RCM
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Sentron●コード番号:210-9284アズワン品番65-8060-33
シーメンス 取り付けプレート Sentron SIEMENSシーメンス 取り付けプレート SentronSIEMENS
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ絶縁プレートは、3 極 3VA1 100/160 用の 1 ユニットで構成されています。認定: EAC、VDE、RCM
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Sentron●コード番号:210-9282アズワン品番65-8092-89
シーメンス 位相バリア Sentron SIEMENSシーメンス 位相バリア SentronSIEMENS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズの位相バリアは、3VA1 100 / 160 回路ブレーカに使用される 2 つのユニットで構成されています。認定: EAC、VDE
仕様●アクセサリタイプ:フェーズバリア●範囲:Sentron●コード番号:210-9295アズワン品番65-8060-32
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
制御ワイヤ電圧タップオフの Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA1 250 回路ブレーカのプラグイン / 引き出しユニット用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9348アズワン品番65-8061-74
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON バスコネクタオフセットフロントは、3VA1 100 / 160 回路ブレーカ用の 3 つのユニットアクセサリで構成されています。認定: EAC、VDE
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 100/160●コード番号:210-9298アズワン品番65-8061-99
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA2 100 / 160 / 250 用の 4 台のユニット用アクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:210-9365アズワン品番65-8059-15
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズの 2 本のケーブル用ワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 用の 4 つのユニット、及び 3VA2 400 / 630 用の回路ブレーカで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●コード番号:210-9391アズワン品番65-8092-90
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA2 100 / 160 / 250 用の 3 台のユニット用アクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9359アズワン品番65-8062-01
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズの制御用ワイヤタップオフ付きケーブル 2 本用ワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 用と 3VA2 400 / 630 用の 3 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●コード番号:210-9387アズワン品番65-8061-22
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 3 つのユニットで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.7 インチです
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9278アズワン品番65-8060-38
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ハンドル SENTRON 3VA9SIEMENS
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
Siemens リア絶縁プレートオフセット 3 極で動作します 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術。接続技術 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、その目的で設計されています の複雑で便利な試運転をサポートします奥行きは 108 mm です 幅は 138 mm です 高さは 94 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1857アズワン品番65-8063-55

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器