絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 配線用遮断器


FA現場のお役立ち情報
1,449件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ハンドル SENTRON 3VA9SIEMENS
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
Siemens のドア取り付け式ロータリオペレータ規格 IEC IP65 は、3VA1/2 1000 用のドアインターロックアクセサリが付属しており、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構で動作します。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 フロント操作部最小温度は -20 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です IP65等級
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1868アズワン品番65-8063-44
シーメンス バスバーアダプタ Sentron 1袋 10個入 SIEMENSシーメンス バスバーアダプタ Sentron 1袋 10個入SIEMENS
24,980税込27,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens サイドモジュール(幅 9 mm、長さ 200 mm、奥行き 63 mm )です。バスバーセンター間間隔は 60 mm で、バスバーアダプタバスバーシステムに対応しています。EAC 及び UL 認定
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8261アズワン品番65-8072-29
シーメンス バスバーアダプタ Sentron SIEMENSシーメンス バスバーアダプタ SentronSIEMENS
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 バスバーホルダ用の Siemens アクセサリ、3 相、極中心距離 100 mm 又は 185 mm です。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:バスバーホルダー●範囲:Sentron●コード番号:226-2784アズワン品番65-8074-52
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sirius 3R SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sirius 3RSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Siemens の電源供給 Terminal 押ボタンは、長さ 22 mm、丸型、金属、黒色、フラットで、耐溶剤性で、ホルダが付属しています。最小温度は -20 ℃ です 最高温度: +60 ℃ ねじ接続
仕様●アクセサリタイプ:フィーダ端子●範囲:Sirius 3R●コード番号:218-1774アズワン品番65-8063-10
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 1袋 10個入 SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 1袋 10個入SIEMENS
39,980税込43,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens のボックス Terminal 用制御ワイヤタップには、10 個のユニットアクセサリがあり、3VA1 100/160 モデルで使用されています。制御ワイヤタップアクセサリ EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤタップ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1776アズワン品番65-8079-57
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SentronSIEMENS
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズプラグインユニット完成品キットアクセサリ、4 極 3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用です。承認 EAC 正味重量: 4280 g
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9374アズワン品番65-8062-12
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SentronSIEMENS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。この照明キットは、ワイヤ長が 0.5 m で特別に設計されています奥行: 160 mm 高さ: 5 mm 幅: 130 mm
仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:Sentron●コード番号:218-3322アズワン品番65-8062-76
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Alpha SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ AlphaSIEMENS
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
Siemens Alpha シートスチール製の表面実装ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 510 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●併用可能製品:分電盤●コード番号:210-9436アズワン品番65-8062-18
シーメンス コネクタ 1袋 10個入 SIEMENSシーメンス コネクタ 1袋 10個入SIEMENS
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens では、プラグインリレー RT シリーズ及び PT ねじ端子用の固定 / 拒否ブラケットを論理的に備えていて、PT スプリング式 Terminal Socket 論理的切断を実現しています。保管時の周囲温度: -25 → 70 ℃
仕様●併用可能製品:RT リレー●コード番号:213-2455アズワン品番65-8056-13
シーメンス ケーブル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ケーブル SENTRON 3VA9SIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens の切り替えスイッチケーブル一流は、3VA1/2 ブレーカ用の 0.4 m の電子部品用アクセサリです。内部アクセサリは 3 VA の成形ケース回路ブレーカ用です。長さ:0.4 m EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1873アズワン品番65-8063-62
シーメンス ケーブル Sentron SIEMENSシーメンス ケーブル SentronSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズは、COM800 及び COM060 データサーバーの 3 VA 回路ブレーカに使用する接続ケーブルです。ケーブルの長さは 1 m です正味重量: 46 g
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:COM060 、COM800●コード番号:210-9420アズワン品番65-8061-89
シーメンス カバーキャップ Alpha SIEMENSシーメンス カバーキャップ AlphaSIEMENS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Siemens のメータクロージングフードは、メータサポートプレートを密封できるようにケーブル取り回し開口部を塞ぐために使用します。EAC によって承認されています。正味重量は 48 g です
仕様●アクセサリタイプ:サポート●範囲:Alpha●コード番号:226-2870アズワン品番65-8075-23
シーメンス カバー Alpha 1袋 10個入 SIEMENSシーメンス カバー Alpha 1袋 10個入SIEMENS
189,800税込208,780
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:カバー●範囲:Alpha●コード番号:229-9878アズワン品番65-8076-29
シーメンス アダプタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス アダプタ SENTRON 3VA9SIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Siemens のドア取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 (ドアインターロックアクセサリ付)は、3VA 成形ケース回路ブレーカの 3VA2 400/630 手動操作機構に使用されています。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 前面 o各種ロックオプション EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1862アズワン品番65-8052-91
シーメンス アダプタ Sentron SIEMENSシーメンス アダプタ SentronSIEMENS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
LS 5SL/5SN 用アダプタ、最大 2 MW FI 5SV、5SY cc 12 MW、リモート操作機構用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:取り付けアダプタ●範囲:Sentron●シリーズ:5ST●コード番号:187-5245アズワン品番65-8070-07
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABBサージ防止装置 275 V 80kA DINレールABB
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様●ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点 最大 160 A のヒューズまたは 125 A MCB のバックアップ保護 DIN レール取り付け 3 本の保護されたラインがある 安全性の向上 動作温度アズワン品番65-8095-54
サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENSサージプロテクタ クリップオン SIRIUSSIEMENS
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 24 ~ 48 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2596アズワン品番65-8083-95
サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENSサージプロテクタ クリップオン SIRIUSSIEMENS
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 127 ~ 240 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2561アズワン品番65-8086-50
サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ フエニックス・コンタクトサージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact サージ保護プラグです。 3 信号ワイヤ用のモジュールにステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 12 V dc です。V-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-4263アズワン品番65-8088-24
サージプロテクタ DINレール サージ保護デバイス フエニックス・コンタクトサージプロテクタ DINレール サージ保護デバイスフエニックス・コンタクト
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Phoenix 産業用サージ Protector には、信号ワイヤ用のステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 110 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 80 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:2kA●コード番号:201-5506アズワン品番65-8089-84
サージプロテクタ 5kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 5kA DINレール 絶縁信号回路フエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Phoenix 産業用サージ Protector タイプ 3 は、高公称電流の 2 線浮動信号を使用したステータス Protector を内蔵しています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 55 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャ
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-5437アズワン品番65-8089-01
サージプロテクタ 5kA DINレール サージ防止 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 5kA DINレール サージ防止フエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護範囲は 50 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●範囲:サージ防止●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6200アズワン品番65-8089-14
サージプロテクタ 50kA DINレール 組合せタイプ フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 50kA DINレール 組合せタイプフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグイン避雷器は、独立した N モードと PE モード( L1、PE、N )の保護モードを備えた単相電源ネットワークに使用されます。V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠) 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:50kA●範囲:組合せタイプ●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:100kA●コード番号:201-6559アズワン品番65-8087-34
サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路フエニックス・コンタクト
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネッ
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6268アズワン品番65-8089-30
サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路フエニックス・コンタクト
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護範囲は 200 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6269アズワン品番65-8088-31
サージプロテクタ 10kA DINレール 105.8 x 6.2 x 100mm サージ保護デバイス TTC フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 10kA DINレール 105.8 x 6.2 x 100mm サージ保護デバイス TTCフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 3 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●シリーズ:TTC●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●長さ:105.8mm●幅:6.2mm●奥行き:100mm●寸法:105.8 x 6.2 x 100mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-5320アズワン品番65-8089-37
コネクタ Ins320...630 ファイル受信 400 ~ 630 シュナイダーエレクトリックコネクタ Ins320...630 ファイル受信 400 ~ 630シュナイダーエレクトリック
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 接続アクセサリは、同じサイズの 2 つの回路ブレーカを接続するために使用しました。このアクセサリは、4 極 Compact INS320 → INS 630、及び 4 極 Compact NSX 400 / 630 デバイスと互換性があります。2 つのデバイスを結合するときに、ラグ付きのバーやケーブルへの接続が簡単になります。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ダウンストリームカップリングコネクタ●範囲:Ins320...630, ファイル受信 400 ~ 630●コード番号:221-1271アズワン品番65-8082-99
コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVSシュナイダーエレクトリック
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1146アズワン品番65-8082-14
コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVSシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、25 mm 2 C 2 から 95 mm 2 C 2 C 2 までの 1 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。4 個セットで販売されています。毒性の強い金
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:25 mm ケーブル x 1 ですか 95 mm にするには ●コード番号:221-1150アズワン品番65-8080-74
コネクタ Compact NSX、Compact NSX Dc、Powerpact シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Compact NSX Dc、Powerpactシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
ifm 用の Schneider Electric スタッキングコネクタです。これは通信アクセサリです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スタッキングコネクタ●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc 、Powerpact●コード番号:221-1297アズワン品番65-8082-16
コネクタ Compact NSX シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSXシュナイダーエレクトリック
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
Schneider Electric は、Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、3 つの可動部品にそれぞれ 9 本のワイヤを接続できます。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:コネクタサポート●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1248アズワン品番65-8081-44
コネクタ Compact NSX シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSXシュナイダーエレクトリック
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズアルミ製裸線ケーブルコネクタは、3 つの部品から構成されています。 Compact NSX は、1.5 mm 2 ~ 35 mm 2 の 6 本のケーブルに対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Compact NSX●コード番号:211-2640アズワン品番65-8059-97
コネクタ Compact Ins、Compact Insj、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact Ins、Compact Insj、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CVSシュナイダーエレクトリック
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 400/630 用のスプレッダです。 Easy Pact CVS 400/630 用です。これらは、回路ブレーカ端子にねじ止めされ、極間のピッチが 45 → 70 mm 向上しています。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1236アズワン品番65-8082-12
コネクタ シュナイダーエレクトリックコネクタシュナイダーエレクトリック
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、12 本の部品から構成されたトルク制限ねじのセットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:トルク制限ねじ●併用可能製品:Compact NSX DC●コード番号:211-2654アズワン品番65-8060-04
コネクタ シュナイダーエレクトリックコネクタシュナイダーエレクトリック
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Compact NSX 100 / 160 及び Easy Pact CVS 100 / 160 用の Schneider Electric スチール製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、1.5mm 2 2 から 95mm 2 C 2 2 までの 1 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:1.5 → 95 mm のケーブル x 1●コード番号:221-1156アズワン品番65-8083-22
コネクタ シュナイダーエレクトリックコネクタシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 / Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用スプレッダです。極間のピッチを 35 → 45 mm に広げるために、回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:小型のソノカバー 100/160/250 、Easypact CVs 100/160/250●コード番号:221-1223アズワン品番65-8080-60
コネクタ シュナイダーエレクトリックコネクタシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 400/630 用のスプレッダです。 Easy Pact CVS 400/630 用です。回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1233アズワン品番65-8083-20
アクセサリ Compact NSX Dc シュナイダーエレクトリックアクセサリ Compact NSX Dcシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 3 極又は 4 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 用トルク制限ねじです。このアクセサリは、右トルク圧縮ラグ又はバスバー電源接続での締め付けに使用できます。このトルク制限ねじは 12 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:トルク制限ねじ●併用可能製品:小型のカバー 100/160/250●コード番号:221-1240アズワン品番65-8092-98
アクセサリ シュナイダーエレクトリックアクセサリシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric トグル拡張と Easy Pact CVS 400/630 用です。エクステンションは、標準トグルのねじで固定されています。このエクステンションにより、取り扱いが簡単になり、回路ブレーカの操作に必要な労力が軽減されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:トグルエクステンション●併用可能製品:小型の CoS/630 、Easypact CVS/400/630●コード番号:221-1254アズワン品番65-8081-73
RCD Sentron SIEMENSRCD SentronSIEMENS
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
Siemens の補助ハンドルは、ドアカップリング式の回転動作機構の緊急停止に使用されます。最小温度は -25 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です Terminal strip
仕様●定格電流:630A●極数:4●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA94●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1855アズワン品番65-8062-58

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器