絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 配線用遮断器


FA現場のお役立ち情報
1,449件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントプレート 範囲 100 ~ 250、範囲 100 ~ 250 Dc シュナイダーエレクトリックフロントプレート 範囲 100 ~ 250、範囲 100 ~ 250 Dcシュナイダーエレクトリック
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 絶縁アクセサリのレトロフィットエスカッション(小型カットアウト)で、コンパクトな NSX100 → 250 用です。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:エスカッション●範囲:範囲 100 ~ 250 、範囲 100 ~ 250 Dc●コード番号:221-1217アズワン品番65-8082-65
ブレーカー フエニックス・コンタクトブレーカーフエニックス・コンタクト
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様●ECシリーズ - Phoenix Contact回路ブレーカ. ECシリーズ電子機器用回路ブレーカです。. 短絡時及び過負荷シャットダウン時の有効な電子式電流制限の組み合わせにより、回路ブレーカはスイッチモード電源ユニットより高速に過負荷に対応可能 スイッチモードの電源ユニットですべての24 V dc負荷回路を選択的保護 残留電流は、常に公称電流の1.3~1.8倍に制限●コード番号:801-6930アズワン品番65-8065-03
ブレーカー フエニックス・コンタクトブレーカーフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Phoenix 電子デバイス回路ブレーカは、静電容量負荷を切り替える場合でも正確な公称電流レベル 1 A とアクティブ電流制限のコンパクトな設計になっています。この N/O 接点では、動作状態のリモートシグナリングが行われます。それは持っている周囲温度: -25 → 50 ℃ 保護等級は IP30 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●範囲:CB●シリーズ:CB-E1●定格電流:1A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-5406アズワン品番65-8054-51
ブレーカー WEIDMULLERブレーカーWEIDMULLER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.2mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2999アズワン品番65-8071-35
ブレーカー フエニックス・コンタクトブレーカーフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●ECシリーズ - Phoenix Contact回路ブレーカ. ECシリーズ電子機器用回路ブレーカです。. 短絡時及び過負荷シャットダウン時の有効な電子式電流制限の組み合わせにより、回路ブレーカはスイッチモード電源ユニットより高速に過負荷に対応可能 スイッチモードの電源ユニットですべての24 V dc負荷回路を選択的保護 残留電流は、常に公称電流の1.3~1.8倍に制限●コード番号:801-6959アズワン品番65-8065-01
ブレーカー フエニックス・コンタクトブレーカーフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
CBMC E4 電子回路ブレーカ 1065729 - Phoenix Contact Phoenix Contact の 1065729 は、24 V dc で 4 つの負荷を処理するように設計されたマルチチャンネル入力を備えた電子回路ブレーカです。これらの回路ブレーカは、短絡や過負荷が発生した場合に回路を遮断するように設計されています。また、安全性を念頭に置いて、DIN レールは背面に足場があるため、安全かつ便利に DIN レールに取り付けることができます。また、このデバイスは、シンプルなボタンによる簡単な回路調整、強化された診断制御、電子ロックにより、電流値の意図しない調整に対する優れた信頼性を備えています。 これらの電気ブレーカには、ユニットの前面にステータス LED があり、操作状態やエラーを簡単に識別できます。CBMC シリーズは、効率等級 99 % で、電子的にヒューズが付けられ、トリップします。 特長と利点: マルチチャンネル - 24 V dc 定格の 4 つの負荷に対応します 再スキャンせずに簡単にデバイスを交換できます。小型設計 回路は、工具なしでの調整が可能です シングルプッシュ可能 LED ボタン x 1 電子ロックにより、電流値の意図しない調整を防止し、信頼性の高い保護を実現します 交通信号の色のステータス LED により、を瞬時に特定することができます 動作状態 7.5 mm DIN レールに取り付けられています 入力はシンプルなプッシュイン接続方式 保護クラス: III 電子回路ブレーカとは何ですか 電子回路ブレーカは、従来の回路ブレーカと同じ機能を備えていますが、物理的にではなく電子的に回路を遮断することでこれを実現しています。電気回路ブレーカは通常、リレーを使用して電圧を遮断します。CBMC シリーズは電気的にトリップしているため、何人でも使用できます。 完全な行 : この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:CBMC●定格電流:15A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5189アズワン品番65-8089-97
ブスバー 銅 青 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 青 Sentron 5STSIEMENS
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54 MW 青色ピンバスバー、1 相傾斜、10 mm2、54 MW、絶縁青、AFDD 5SM601.-2、ピン間隔 2 MW
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:青●コード番号:187-5218アズワン品番65-8069-47
ブスバー 銅 グレー SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 グレー SENTRON 5STSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 4-phase 10 mm2, 1020mm, Grey insulation can be cut for CB 2P+AUX
仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5209アズワン品番65-8052-73
ブスバー 銅 グレー SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 グレー SENTRON 5STSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 4-phase 10 mm2, 980mm, Grey insulation can be cut for FI/LS 2P (3 MW)
仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5210アズワン品番65-8052-74
ブスバー 銅 SIRIUS 3RV1 SIEMENSブスバー 銅 SIRIUS 3RV1SIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Siemens 3RV1 シリーズ Sirius シリーズバスバーです。三相バスバーは、サイズ S2 の 3 回路ブレーカに使用されます。時間の節約: エンドスリーブに押し付けずに素早く接続可能 高い信頼性: 端子の接続部は耐衝撃性や耐振動性がある
仕様●定格動作電圧:690V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:55mm●コード番号:202-1617アズワン品番65-8089-26
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ピンバスバー、10 mm2 接続: 3 x ( 2 相 + AUX / FS )接触保護
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5165アズワン品番65-8052-42
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Siemens 5ST3 バスSiemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
ピンバスバー接触保護、10 mm2 2 相 + AUX、長さ 214 mm はエンドキャップを使用して切断可能
仕様●材質:銅●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5200アズワン品番65-8052-39
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5161アズワン品番65-8070-13
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5168アズワン品番65-8068-94
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●範囲:SENTRON●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5162アズワン品番65-8070-14
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ピンバスバー、16 mm2 接続: 3 x 2 相接触保護
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:18mm●コード番号:187-5175アズワン品番65-8069-15
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 2 相、長さ 214 mm は、エンドキャップを使用して切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5196アズワン品番65-8052-36
ブスバー プラスチック 黄 BB - EV 朝食付き ZV-BS-G EATON(イートン)ブスバー プラスチック 黄 BB - EV 朝食付き ZV-BS-GEATON(イートン)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●材質:プラスチック●シリーズ:ZV-BS-G●併用可能製品:バスバー●コード番号:922-7232アズワン品番65-8062-55
ブスバー SIRIUS 3RV2 SIEMENSブスバー SIRIUS 3RV2SIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
三相バスバーサイズS00、S0及びS2用
仕様●定格動作電圧:690V●範囲:SIRIUS●電源相数:3●シリーズ:3RV2●併用可能製品:3RA6コンパクトスタータ●コード番号:136-9690アズワン品番65-8062-83
ブスバー Sentron SENTRON 1袋 10個入 SIEMENSブスバー Sentron SENTRON 1袋 10個入SIEMENS
69,980税込76,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●範囲:Sentron●電源相数:1●ピッチ:10mm●コード番号:231-3100アズワン品番65-8065-35
ブスバー Sentron 8GF SIEMENSブスバー Sentron 8GFSIEMENS
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
Stab ユニバーサルバスバーホルダ 4 極ステージ、15 x 5/20x 5/30x 5 mm
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:8GF●コード番号:196-3717アズワン品番65-8084-74
ブスバー ABBブスバーABB
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:R600 です●コード番号:231-9522アズワン品番65-8067-43
チップ型電流ヒューズ 1.6A 100個入 KOAチップ型電流ヒューズ 1.6A 100個入KOA
10,980税込12,078
1セット
11日以内出荷
仕様●抵抗値・電圧・電流:1.6Aアズワン品番67-0360-37
シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9SIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens Terminal カバーは、拡張 3 極 1 ユニットアクセサリを備え、3VA4/5 125 シリーズに使用できます。ピン数 3 ピン EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1802アズワン品番65-8079-49
シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9SIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENSシーメンス 端子カバー SentronSIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、4 極 3VA1 400 / 630、及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 1 つのユニットで構成される Terminal Cover認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9403アズワン品番65-8061-49
シーメンス 端子 SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス 端子 SENTRON 3VA9SIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Siemens 背面接続スタッドフラット 3 ユニットアクセサリは、3VA1 100 / 160 シリーズに使用されています。アクセサリ、フラット Terminal EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1786アズワン品番65-8092-88
シーメンス 端子 SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス 端子 SENTRON 3VA9SIEMENS
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
Siemens 回路ブレーカ 3VA1 IEC フレーム 160 は、遮断容量クラス H ICU:70 kA @ 415 V です。産業及びインフラストラクチャ用途向けの SENTRON 保護コンポーネントの重要な要素である Siemens prov の 3 VA 成形ケース回路ブレーカです奥行きは 57.7 mm です 幅は 40 mm です 高さは 38.7 mm です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1861アズワン品番65-8079-24
シーメンス 端子 Sentron 1袋 50個入 SIEMENSシーメンス 端子 Sentron 1袋 50個入SIEMENS
47,980税込52,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、40 mm 及び 60 mm システム用のアクセサリで、バスバー厚さ 5 mm のみに使用します。定格電流: 270 A 断面積 4-35 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:203-3350アズワン品番65-8087-02
シーメンス 端子 Sentron SIEMENSシーメンス 端子 SentronSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens スタッド Terminal は、背面接続に使用される SENTRON シリーズのアクセサリです。3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用のアクセサリです
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:226-2831アズワン品番65-8073-27
シーメンス 端子 Sentron SIEMENSシーメンス 端子 SentronSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ背面接続スタッドフラット短絡は、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:210-9314アズワン品番65-8062-13
シーメンス 端子 Sentron SIEMENSシーメンス 端子 SentronSIEMENS
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA1 400 / 630 用及び 3VA2 400 / 630 用の 4 つのユニット用アクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.8 インチです
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9406アズワン品番65-8060-63
シーメンス 端子 Alpha 1袋 5個入 SIEMENSシーメンス 端子 Alpha 1袋 5個入SIEMENS
169,800税込186,780
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens 絶縁 Terminal 1 極は、630 A の入出力ユニットを備えていて、2 x 50-240/2 x 50-185 mm の正方形の寸法を備えています。正味重量は 680 グラムです
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2883アズワン品番65-8072-63
シーメンス 端子 Alpha SIEMENSシーメンス 端子 AlphaSIEMENS
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Siemens Alpha Terminal Universal WP N/PE 端子ストリップの寸法は、2 x 1 x 25 mm2 + 2 x 7 x 10 mm2 です。小型配電盤で使用します。正味重量: 170 g
仕様●アクセサリタイプ:端子素子●範囲:Alpha●コード番号:210-9434アズワン品番65-8061-82
シーメンス 取り付けプレート Alpha SIEMENSシーメンス 取り付けプレート AlphaSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens のカバープレートは、切抜き付きのモジュラ取り付け装置を使用しています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 450 mm です 正味重量は 1039g です
仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3228アズワン品番65-8086-86
シーメンス 取り付けプレート Alpha SIEMENSシーメンス 取り付けプレート AlphaSIEMENS
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
Siemens のカバープレートは、切抜き付きのモジュラ取り付け装置を使用しています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。IT の高さは 300 mm です 正味重量は 1537 g です
仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3216アズワン品番65-8086-23
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
DIN レールアクセサリ用の Siemens アダプタは、3VA1 100/160、3、及び 4 極の回路ブレーカに使用されます。Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります 奥行きは 61.2 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1805アズワン品番65-8063-15
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Siemens 配電ワイヤコネクタには、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術である 6 本のケーブルがあります。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です の簡単で便利な試運転をサポートするように設計されています 3 V奥行きは 40.4 mm です 幅は 18.4 mm です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1788アズワン品番65-8063-56
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens Terminal カバー拡張 3 極に接続部が付属しています 3VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、支持するように設計されています 3 V の試運転は簡単で便利ですEAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1852アズワン品番65-8079-60

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器