絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 配線用遮断器


FA現場のお役立ち情報
1,449件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens 回路ブレーカ 3VA2 IEC フレーム 630 は、遮断容量クラス C ICU:55 kA @ 415 V です。 Siemens は、過負荷又は短絡が発生した場合に信頼性の高いシャットダウンを実現しており、効果的な設備、スタータ、及びモータ保護を実現しています。EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 160●コード番号:218-1794アズワン品番65-8079-44
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、3VA1 250 回路ブレーカ用の 3 つのユニットで構成されています。ワイヤストリッピング長は 1.2 インチです
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9323アズワン品番65-8061-57
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON バスコネクタオフセットフロントは、3VA2 100/160/250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9366アズワン品番65-8061-11
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON バスコネクタオフセットフロントは、3VA2 100/160/250 回路ブレーカ用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9361アズワン品番65-8061-29
シーメンス ブランキングストリップ Alpha 1袋 10個入 SIEMENSシーメンス ブランキングストリップ Alpha 1袋 10個入SIEMENS
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens Alpha ではなく白色のブランキングカバーストリップを使用して、SIMBOX 小型配電盤の火炎保護を強化しています。正味重量: 24 g
仕様●アクセサリタイプ:ブランキングストリップ●範囲:Alpha●コード番号:213-2462アズワン品番65-8056-14
シーメンス ブラケット Alpha 1袋 50個入 SIEMENSシーメンス ブラケット Alpha 1袋 50個入SIEMENS
9,998税込10,998
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens INSTA Terminal Support ブラケットの幅は 2 mm です。青色です。EAC 承認
仕様●アクセサリタイプ:サポート●範囲:Alpha●コード番号:228-8266アズワン品番65-8072-53
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ハンドル SENTRON 3VA9SIEMENS
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Siemens の 3VA2 100 / 160 / 250 用サイド取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 アクセサリは、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構を備えています。成形ケース回路ブレーカ( 3VA )の操作を容易にするため、前面の操作機構を採用しています。奥行は 106 mm です 幅は 105 mm です 高さは 82 mm です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1843アズワン品番65-8079-58
シーメンス バスバー Sentron 1袋 3個入 SIEMENSシーメンス バスバー Sentron 1袋 3個入SIEMENS
9,898税込10,888
1袋(3個)
7日以内出荷
65 A の動作電流の Siemens シリーズコネクタです。寸法は 33.9 x 30.6 x 22 mm です。黒色です
仕様●アクセサリタイプ:シリーズコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8215アズワン品番65-8074-27
シーメンス バスバー Sentron 1袋 10個入 SIEMENSシーメンス バスバー Sentron 1袋 10個入SIEMENS
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 80 A の Siemens シリーズコネクタです。寸法は 30.3x22 mm です。青色です
仕様●アクセサリタイプ:シリーズコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8206アズワン品番65-8072-83
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9SIEMENS
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
MCCB アクセサリ用の Siemens プラグインユニット変換キットは、回路ブレーカ及び 4 極 3VA1 250 に使用されます。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、そしてスイッチの包括的なポートフォリオを提供しています製品バージョンプラグインユニット EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1819アズワン品番65-8078-98
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SentronSIEMENS
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズプラグインユニット完成品キットアクセサリ、3 極 3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用です。承認 EAC 正味重量: 3210 g
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9373アズワン品番65-8061-59
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SentronSIEMENS
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のブレーカデータサーバー COM100 です。取り外し可能または着脱可能な電気接続のタイプ。保護クラス IP : IEC60529 に準拠する IP20
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:3VA●コード番号:210-9419アズワン品番65-8092-57
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Alpha SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ AlphaSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Siemens Alpha SIMBOX フードタイプディストリビューションボードのプラスチック製 4 層ドアは、白色です。正味重量: 695 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9441アズワン品番65-8060-61
シーメンス コネクタ Sentron SIEMENSシーメンス コネクタ SentronSIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズナットキーパーキットは、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 3 つのユニットアクセサリで構成されています。バスバーの厚さは 0.4 mm で、IEC に準拠した最大幅は 35 mm です。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ナットキーパーキット●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●コード番号:210-9389アズワン品番65-8060-79
シーメンス コネクタ Sentron SIEMENSシーメンス コネクタ SentronSIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 外部電流トランス(回路ブレーカ 3VA2 最大 150 A 用)です。周囲動作温度: -25 → 70 ℃
仕様●アクセサリタイプ:変流器●範囲:Sentron●コード番号:210-9276アズワン品番65-8061-58
シーメンス コネクタ Sentron SIEMENSシーメンス コネクタ SentronSIEMENS
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信及び測定モジュールです。24 V dc の制御供給電圧と、供給電圧の入力における電気接続のタイプは、ねじ止め Terminal です。周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9384アズワン品番65-8061-92
シーメンス ケーブル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ケーブル SENTRON 3VA9SIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens トリップアラームスイッチケーブルと 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用内部アクセサリを使用すると、さまざまな用途に柔軟に対応できます。Siemens は、保護 / スイッチング / 測定 / 監視デバイスの包括的なポートフォリオを提供しています柔軟な使用 高効率
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1878アズワン品番65-8078-94
シーメンス ケーブル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ケーブル SENTRON 3VA9SIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens の切り替えスイッチ用リード線ケーブルは、3VA1/2 ブレーカ用の 2 m の電子部品用アクセサリです。内部アクセサリは、3 VA の成形ケース回路ブレーカ用です。長さは 2 m です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:COM060 、COM800●コード番号:218-1874アズワン品番65-8063-65
シーメンス ケーブル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ケーブル SENTRON 3VA9SIEMENS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Siemens ケーブルは遮断容量クラス H ICU:85 kA です。 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、柔軟性の新しい基準を確立し、さまざまなモジュラアクセサリを用意しています。の全シリーズで、複数のサイズに対応する標準化されたアクセサリ 3VA1 およびEAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1879アズワン品番65-8062-45
シーメンス カバーキャップ Alpha SIEMENSシーメンス カバーキャップ AlphaSIEMENS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Siemens のヒンジ付きセクションカバーサポートには、1 セット( 2 ユニット)が付属しています。EAC によって承認されています。正味重量は 18 グラムです。
仕様●アクセサリタイプ:サポート●範囲:Alpha●コード番号:226-2869アズワン品番65-8072-26
シーメンス アダプタ Sentron SIEMENSシーメンス アダプタ SentronSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Siemens のデバイスアダプタは、32 A の電流フレッティングを備えています。バスバーシステム、45 x 200 mm 長の特殊ケーブルは、AWG 10 に溶接されており、長さ 167 mm (ポジショナ付き)です。EAC 及び CE 認定
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:バスバー●コード番号:228-8244アズワン品番65-8072-58
サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENSサージプロテクタ クリップオン SIRIUSSIEMENS
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Siemens のサージサプレッサは、モータ接触器サイズ S0 用の RC 素子として設計されています。最大 48 ~ 127 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2722アズワン品番65-8083-94
サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENSサージプロテクタ クリップオン SIRIUSSIEMENS
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
モータ接触器サイズ S2-S3 用の LED 付きバリスタ搭載 Siemens サージサプレッサ設計です。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 127 ~ 240 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2697アズワン品番65-8087-79
サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENSサージプロテクタ クリップオン SIRIUSSIEMENS
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
モータコンタクタサイズ S0 用ダイオードアセンブリを備えた Siemens サージサプレッサ設計です。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。24 V dc 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
幅(mm)30高さ(mm)19質量(g)4取付方式クリップオン奥行(mm)12定格電圧(V)24DC範囲SIRIUSコード203-2629保管温度範囲(℃)-40~80アズワン品番65-8084-13デバイスタイプサージ保護装置動作温度範囲(℃)-25~60認証マークCSAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/URマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)/RCMマーク/BUREAU VERITASマーク/DNVマーク/PRSマーク/RINAマーク/RMRSマーク/
サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置フエニックス・コンタクト
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインサージアレスタは、タイプ 2 / クラス II に準拠しており、PE と N が組み合わされた 3 相電源ネットワーク用で、1 つの導体( 4 導体システム: L1、L2、L3、PEN )に取り付けられています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6715アズワン品番65-8088-41
サージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 7M フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 7Mフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
EMG 22ダイオードブロックダイオード回路は、電気及び電子制御システムにおいてさまざまな働きをします。例えば、故障信号システムにおいてメッセージの電気的デカップリングを行います。また、ソレノイドバルブやDCリレーなどの誘導負荷のサージ電圧を制限するためのスパーク抑制ダイオードとしての働きもします。 これらの要件を満たすため、ダイオードモジュールは共通の正負極性を持つ「ダイオードゲート」として提供される場合もあれば、個別のダイオードとして提供される場合もあります。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●電圧保護等級:250V ac●シリーズ:EMG 22-DIO 7M●取付タイプ:DINレール●長さ:75mm●幅:22.5mm●奥行き:55mm●寸法:75 x 22.5 x 55mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●動作温度範囲:-20 → +50 ℃●コード番号:801-6270アズワン品番65-8065-06
サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイスフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護レートは 750 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6812アズワン品番65-8089-89
サージプロテクタ 10kA DINレール 105.8 x 6.2 x 100mm サージ保護デバイス TTC フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 10kA DINレール 105.8 x 6.2 x 100mm サージ保護デバイス TTCフエニックス・コンタクト
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●シリーズ:TTC●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●長さ:105.8mm●幅:6.2mm●奥行き:100mm●寸法:105.8 x 6.2 x 100mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-6760アズワン品番65-8088-40
サーキットブレーカアクセサリ EATON(イートン)サーキットブレーカアクセサリEATON(イートン)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
PLSシリーズアクセサリEatonのPLSシリーズのMCB向けの業務用アクセサリ製品です。 アクセサリには、ハンドルロックアウト装置などがあります。
仕様●アクセサリタイプ:切り替えインターロック●併用可能製品:PLSシリーズMCB、ZP-A回路ブレーカ●コード番号:922-7248アズワン品番65-8063-96
サーキットブレーカアクセサリ ABBサーキットブレーカアクセサリABB
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0924アズワン品番65-8090-37
コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVSシュナイダーエレクトリック
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1147アズワン品番65-8082-72
コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVSシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の短い背面接続です。背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロングリアコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1154アズワン品番65-8082-17
コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVSシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の Compact NSX 400/630 用の短い背面接続と Easy Pact CVS 400/630 用です背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:背面端子●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1226アズワン品番65-8080-61
コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVSシュナイダーエレクトリック
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 C 2 から 240 mm 2 C 2 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1229アズワン品番65-8080-64
コネクタ シュナイダーエレクトリックコネクタシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 / Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用スプレッダです。極間のピッチを 35 → 45 mm に広げるために、回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1225アズワン品番65-8082-30
コネクタ シュナイダーエレクトリックコネクタシュナイダーエレクトリック
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 C 2 から 240 mm 2 C 2 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1231アズワン品番65-8080-87
キャップ SIMATIC 1袋 10個入 SIEMENSキャップ SIMATIC 1袋 10個入SIEMENS
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:仮封用キャップ●範囲:SIMATIC●コード番号:236-8445アズワン品番65-8054-54
カバー Easypact CVS100 → 250、CDIA100 → 250 Dc、Powerpact マルチスタンダード シュナイダーエレクトリックカバー Easypact CVS100 → 250、CDIA100 → 250 Dc、Powerpact マルチスタンダードシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Compact NSX 及び Easy Pact CVS 用の Schneider Electric フロントパネルエスカッションです。エスカッションはスイッチボードのドアに取り付けられます。保護等級が IP40、IK07 に向上しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:フロントプレート:●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1192アズワン品番65-8082-70
アクセサリ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリックアクセサリ Compact NSX、Easypact CVSシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric クリップと Easy Pact CVS 100/160/250 用裸ケーブルコネクタです。これらは、接続を保護するために使用されます。10 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:クリップ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1155アズワン品番65-8082-15
アクセサリ Compact NSX、Compact NSX Dc シュナイダーエレクトリックアクセサリ Compact NSX、Compact NSX Dcシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV429266 )、3 つの電源接続( LV429268 )、2 つのショート Terminal shields( LV429515 )、及び安全トリップインターロック( LV429270 )が含まれています。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1181アズワン品番65-8081-14

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器