絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 配線用遮断器


FA現場のお役立ち情報
1,449件中 1,4411,449
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形 富士電機用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形富士電機
89,980税込98,978
1個
71日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60リセット方式手動リセット定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC100-230-440共用メガテスト切換スイッチ漏電表示方法機械式ボタン接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付富士電機
19,980税込21,978
1個
71日以内出荷から91日以内出荷
相線式1Φ3Wトリップボタン定格動作過電圧(V)135アイソレーション適合適合過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内遮断容量区分経済形
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形富士電機
229,800税込252,780
1個
23日以内出荷から33日以内出荷
寸法d(mm)146定格絶縁電圧(V)AC690/DC250定格周波数(Hz)50-60寸法c(mm)103過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3アイソレーション適合適合DC適用AC/DC共用遮断容量区分高性能形
高圧断路器 補助開閉器 富士電機高圧断路器 補助開閉器富士電機
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
適合機種V3-2・ V3-2DT・V3-4・V3-4DT・V3-6・V3-6DT・V3-12・V3-12DT接点構成2a+2b・DC100/110V 15A、AC200/220V 15A
高圧断路器 電動操作器 富士電機高圧断路器 電動操作器富士電機
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
高圧断路器 電動操作器用制御装置 富士電機高圧断路器 電動操作器用制御装置富士電機
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
電源AC200/220V組合せ電動操作器R293B-2、R293BG-2、R293BH-2
高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置取付金具 富士電機高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置取付金具富士電機
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
種類コンデンサ引き外し電源装置
10  30kV 特高機器 屋内用断路器 制御装置 富士電機10 30kV 特高機器 屋内用断路器 制御装置富士電機
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
適合機種(可能電動操作器)R293BG-1、R293BH-1
10  30kV 特高機器 屋内用断路器 富士電機10 30kV 特高機器 屋内用断路器富士電機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器