絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 配線用遮断器


FA現場のお役立ち情報
1,449件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧遮断器NV125-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-CVF仕様三菱電機
20,980税込23,078
1台
13日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-CV仕様三菱電機
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV100-FHU仕様 三菱電機低圧遮断器NV100-FHU仕様三菱電機
24,980税込27,478
1台
14日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF63-HDV仕様 三菱電機低圧遮断器NF63-HDV仕様三菱電機
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF63-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NF63-CV仕様三菱電機
4,398税込4,838
1台
11日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-HDV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-HDV仕様三菱電機
71,980税込79,178
1台
11日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-CV仕様三菱電機
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-SVF仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-SVF仕様三菱電機
14,980税込16,478
1台
35日以内出荷
極数2RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-NCVZ仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-NCVZ仕様三菱電機
44,980税込49,478
1台
35日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-CVF仕様三菱電機
9,098税込10,008
1台
9日以内出荷から35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF100-ZKC仕様 三菱電機低圧遮断器NF100-ZKC仕様三菱電機
22,980税込25,278
1台
35日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器MN50-KC仕様 三菱電機低圧遮断器MN50-KC仕様三菱電機
10,980税込12,078
1台
35日以内出荷から50日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN250-SV仕様 三菱電機低圧遮断器DSN250-SV仕様三菱電機
3,098税込3,408
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースブレーカー NCD-100 3P75A Panasonic(パナソニック)ケースブレーカー NCD-100 3P75APanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 3P75A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 3P75A30MA(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 3P60A30MA Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 3P60A30MAPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BBWA-100C 2P100A Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 2P100APanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BBWA-100C 3P75A Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 3P75APanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BJWA-75 3P75Aキリカエ Panasonic(パナソニック)BJWA-75 3P75AキリカエPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BCWA-100 3P60A Panasonic(パナソニック)BCWA-100 3P60APanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
[過負荷・短絡漏電保護兼用]漏電保護プラグ(防雨型) エスコ[過負荷・短絡漏電保護兼用]漏電保護プラグ(防雨型)エスコ
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷
アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ質量(g)2300定格15A・AC100V(1500W)コード長さ(m)10漏電遮断器仕様過負荷・短絡漏電保護兼用パイロットランプなし電線仕様SVCT 2.0×3心定格感度電流(mA)15コンセント15A×3個(防雨キャップ付)防水性IPX3過負荷15A動作時間(s)0.1以内
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能
仕様●極数:1P●定格電流:5A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4498アズワン品番65-8089-64
配線用遮断器 SIEMENS配線用遮断器SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2341アズワン品番65-8087-36
配線用遮断器 SIEMENS配線用遮断器SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 1 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2184アズワン品番65-8085-20
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
欠品中
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
仕様●極数:1P●定格電流:4A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4533アズワン品番65-8087-30
サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV 岡谷電機産業サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV岡谷電機産業
9,898税込10,888
1個
当日出荷
短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:3●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2016長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2016寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC800±25%アズワン品番65-8089-57公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(三相)AC275 50/60Hz
モータブレーカ MB 30シリーズ 河村電器産業モータブレーカ MB 30シリーズ河村電器産業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
仕様MB型モータブレーカ付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個質量(kg)0.33定格電圧(V)AC220外寸法(縦×横×深さ)(mm)67.5×96×52接続方式線押え端子(M5)接続可能電線(mm2)14定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式完全電磁式結線方式3Φ3W極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法
漏電ブレーカ AN 3P30シリーズ 河村電器産業漏電ブレーカ AN 3P30シリーズ河村電器産業
5,798税込6,378
1個
13日以内出荷
単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器日立産機システム
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79RoHS指令(10物質対応)対応定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器日立産機システム
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
感震機能付スリム3P漏電ブレーカ 日東工業感震機能付スリム3P漏電ブレーカ日東工業
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
感震ブレーカー 一発遮断 多摩岡産業感震ブレーカー 一発遮断多摩岡産業(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
アース付きコンセントに設置でき、震度5強以上の揺れを感知するとアース線に疑似漏えい電流を流して分電盤に設置されている漏電ブレーカーを作動させます。取付には電気工事が不要で、本体は付属の粘着テープ(両面)と取付ネジで簡単に取り付け可能です。LED(緑)の点灯により正常動作(待機状態)の確認ができます。
寸法(mm)89×116×39質量(g)157定格電圧(V)AC100(50/60Hz)適合【主幹ブレーカー】単相2線式/【主幹ブレーカー】漏電ブレーカー 高速形 30mA 感度耐振性震度5強(地震感知)設置場所設置用端子の付いたコンセント付属品両面テープ×1、取付ねじ×2、水平器×1アズワン品番4-2182-01
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP2シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP2シリーズ三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ三菱電機
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
サーキットブレーカ 経済品(NY)シリーズ 日幸電機製作所サーキットブレーカ 経済品(NY)シリーズ日幸電機製作所
4,598税込5,058
1台
31日以内出荷
引きはずし方式完全電磁式
フリーBOX 防雨型 大型 Panasonic(パナソニック)フリーBOX 防雨型 大型Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質プラスチックケース種類フリーボックス外形寸法(mm)H295×W387×D130設置場所屋外用(防雨形・IP43)
一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)日立産機システム
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
厚さ(mm)150定格絶縁電圧(V)690縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)日立産機システム
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
厚さ(mm)130定格絶縁電圧(V)690縦(mm)84定格遮断容量(kA)(AC200/440V)35/10
ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABBハイパフォーマンスサーキットブレーカABB
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
サーキットブレーカ用ブスバー ABBサーキットブレーカ用ブスバーABB
239税込263
1個
4日以内出荷から70日以内出荷

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器