絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 配線用遮断器

特価
本日3月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1,449件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
型式BBWA-60種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWAーP型(プラグインタイプ) BBWA-50SP型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ BBWAーP型(プラグインタイプ) BBWA-50SP型Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
型式BBWA-50SP種類サーキットブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)10入数1台
サイリスタプロテクタ 三菱電機サイリスタプロテクタ三菱電機
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ノーヒューズ遮断器 NF-SEWシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-SEWシリーズ (汎用品)三菱電機
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)-定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)1200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 25/13・AC500V 65/33・AC440V 85/43・AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63・AC200V 125/63、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63、NK(Icu):AC500V 85・AC250V 125極数・素子数3Pフレーム(AF)1250
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形 富士電機用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形富士電機
22,980税込25,278
1個
71日以内出荷から101日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2Wトリップボタン極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100-230-440共用遮断容量区分経済形接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 変圧器一次側用 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 変圧器一次側用富士電機
4,698税込5,168
1個
14日以内出荷から23日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ富士電機
4,698税込5,168
1個
当日出荷から53日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC500/DC250アイソレーション適合適合DC適用AC/DC共用
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 経済形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 経済形富士電機
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
高圧断路器 Vシリーズ 富士電機高圧断路器 Vシリーズ富士電機
9,798税込10,778
1個
41日以内出荷から111日以内出荷
低圧遮断器NV250-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV250-CV仕様三菱電機
41,980税込46,178
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 主幹 配線用遮断器 テンパール工業パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 主幹 配線用遮断器テンパール工業
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】テンパール工業
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 テンパール工業単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付テンパール工業
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
開閉器 ノートリップ テンパール工業開閉器 ノートリップテンパール工業
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
配線用遮断器の過電流引外し素子を除いたものです。開閉容量の大きいスイッチとしてご使用ください。
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 配線用遮断器 テンパール工業Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 配線用遮断器テンパール工業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ミニ・イコールブレーカ 配線用遮断器 テンパール工業ミニ・イコールブレーカ 配線用遮断器テンパール工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
パールテクトブレーカ 単3中性線欠相保護付 過電圧検出リード線付 テンパール工業パールテクトブレーカ 単3中性線欠相保護付 過電圧検出リード線付テンパール工業
9,698税込10,668
1台
3日以内出荷
漏電警報付配線用遮断器 無負荷時遮断機能付 【受注生産品】 テンパール工業漏電警報付配線用遮断器 無負荷時遮断機能付 【受注生産品】テンパール工業
69,980税込76,978
1個
30日以内出荷
漏電監視ができる配線用遮断器漏電監視機能で連続給電に対応!連続給電が必要なOA・FA設備、ビル・工場の配電設備に!漏電動作による回路遮断を避けたい回路の主幹用・分岐用としてご使用ください。漏電警報動作確認用の試験ボタンを装備感度電流切替形、警報動作時間切替形により、幅広い対応が可能です。
Wシリーズ 定格電流可調整 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業Wシリーズ 定格電流可調整 配線用遮断器 【受注生産品】テンパール工業
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 テンパール工業安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器テンパール工業
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
NK-WN単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NK-WN単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)日東工業
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様変更に迅速かつ柔軟に対応が可能・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・環境負荷軽減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。
付属品端子カバー、封印プレート、丸木ねじ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子R38-8S質量(kg)0.56備考単3中性線欠相保護、定格動作電圧135V、定格過電圧動作時間0.5秒以内規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2,JIS C 8211 Ann2フレームAF100定格電流(A)100適合電線(mm2)~60保護機能過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
安全ブレーカー エスコ安全ブレーカーエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
エアコン・ポンプ・電気温水器・蓄熱暖房機など、200V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。過電流と短絡電流から回路を保護します。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。単相3線式。
寸法(mm)32×70×54.5質量(g)89極数2P定格電圧(V)AC100/200接続方法ソルダレス定格遮断容量(A)1500フレーム(AF)30素子数2E
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ日東工業
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
単3中性線欠相保護付
用途サーキットブレーカ(協約型)仕様【過電流引外し方式】完全電磁式その他【アンペアフレーム】50AF【定格不足過電圧 AC】120適合規格JIS C 8211 Ann2 / JIS C 8201-2-1 Ann2定格電流(A)40(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(ICU) (AC100/200V):5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78(60)定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】135定格過電圧動作時間(秒)~0.5
切替開閉器 河村電器産業切替開閉器河村電器産業
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
ノーヒューズブレーカ 河村電器産業ノーヒューズブレーカ河村電器産業
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から14日以内出荷
ノーヒューズブレーカ漏電警報 河村電器産業ノーヒューズブレーカ漏電警報河村電器産業
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
MB53X配電函 日東工業MB53X配電函日東工業
4,898税込5,388
1台
6日以内出荷
モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。容量(kW)電動機:0.4質量(kg)0.67ライトベージュ(5Y7/1)極数3P定格電流(A)2.6ブレーカ収納:NE53CX外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72材質(キャビネット)ABS樹脂
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ日東工業
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷
単3中性線欠相保護付
用途サーキットブレーカ(協約型)その他【定格不足過電圧】AC120適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 / JIS C 8211 Ann2外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78(60)定格電流(A)50(基準周囲温度40度)保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3WJIS(sym)定格遮断容量(kA)ICU(AC100/200V)5端子構造線押え端子 M5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)アンペア50AF引外し方式【過電流】完全電磁式定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型) 日東工業NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)日東工業
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
サーキットブレーカ
用途汎用型定格絶縁電圧(V)(AC/DC)690/ 250定格電流(A)200端子構造【圧着端子用】M8接続可能電線(mm2)最大150カバー色グレーブルー極数・素子数3P・3E適合圧着端子R22-8~CR150-8引外し方式【過電流】熱電ー電磁
ノーヒューズブレーカー(分電盤用) 河村電器産業ノーヒューズブレーカー(分電盤用)河村電器産業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
用途電灯回路および動力回路用に。高さ(mm)130奥行(mm)68
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ日東工業
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
単三中性線欠相保護付
用途配線用遮断器外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78定格電流(A)(基準周囲温度40度)60保護機能過負荷・短絡 単三中性線欠相保護用相線式単相三線過電流引出方法完全電磁式端子構造圧着端子用 M6定格作動電圧(V)欠相保護機能:AC135定格遮断容量(kA)JIS(ICU) AC 100/200:5極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-6~CB22-6S定格使用電圧(AC V)100/200(単三)定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
低圧遮断器 NV-ZSA 三菱電機低圧遮断器 NV-ZSA三菱電機
37,980税込41,778
1台
100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器 NV-ZLA 三菱電機低圧遮断器 NV-ZLA三菱電機
64,980税込71,478
1台
70日以内出荷から100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器 NV-ZHA 三菱電機低圧遮断器 NV-ZHA三菱電機
43,980税込48,378
1台
70日以内出荷から100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV800-SEW仕様 三菱電機低圧遮断器NV800-SEW仕様三菱電機
329,800税込362,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV800-HEW仕様 三菱電機低圧遮断器NV800-HEW仕様三菱電機
449,800税込494,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV63-NCV仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-NCV仕様三菱電機
15,980税込17,578
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器