絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 100(1)
- AC100(268)
- AC120(1)
- AC125(1)
- AC200(232)
- AC220(1)
- AC230(12)
- AC240(16)
- AC400(1)
- AC415(56)
- AC440(40)
- AC480(2)
- AC500(1)
- DC250(1)
- その他(1)
フレーム(AF)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(181)
- テンパール工業(93)
- 三菱電機(49)
- エナジーサポート(43)
- 日東工業(37)
- 富士電機(32)
- 河村電器産業(30)
- エスコ(29)
- 日立産機システム(18)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(3)
- 東芝ライテック(3)
- 寺崎電気産業(3)
- ホシモト(2)
- 日本防災スキーム(2)
- オーム電機(1)
- 内外電機(1)
- マキタ(1)
- ユーボン(1)
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・三菱電機・エナジーサポート・日東工業・富士電機・河村電器産業・エスコ・日立産機システム・LS ELECTRIC(旧 LS産電)・東芝ライテック・寺崎電気産業・ホシモト・日本防災スキーム・オーム電機・内外電機・マキタ・ユーボン
商品豆知識

汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形
富士電機¥439,800税込¥483,7801個23日以内出荷接続方式表面形(平形端子)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)70/35・(AC230/200V)125/63・(AC100V)125/63、GB/T14048.2:(AC400V)70/35・(AC230V)125/63、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)65(ブロック端子付:50)・(AC480V/Y)65(ブロック端子付:50)・(AC240V)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3Eフレーム(AF)400定格使用電圧(AC V)IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用
漏電遮断器
マキタ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷定格電圧(V)AC100定格電流(A)AC15定格周波数(Hz)50/60接続方式表面形動作時間0.1S以内(高速型)定格感度電流(mA)15定格不動作電流(mA)7.5