定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
定格電流(A)30寸法A(mm)70寸法C(mm)40寸法B(mm)32寸法D(mm)57接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能質量(kg)0.12JIS規格JIS C 8221 Ann2フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数2P0E接続方式表面形端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
寸法A(mm)105(115)寸法B(mm)70定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動電磁
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
型式GB-2EC質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30