絞り込み
フレーム(AF)
20・30・32・50・60・63・70・75・100・125・150・225・250・400・600・630・800
接続方式
その他・埋込形・差込形・表面形・裏面形
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 漏電遮断器

電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。

FA現場のお役立ち情報
474件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
漏電ブレーカ J型 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
極数・素子数3P0E定格電流(A)30定格電圧(V)AC100/200仕様中性線欠相保護付、衝撃波不動作型、逆接続専用質量(kg)約0.26端子形状ソルダーレス端子(当て金付)締付トルク(N・m)1.6~2.0定格遮断容量(kA)(定格短時間電流)2.5定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30
漏電ブレーカ J型 端子カバー Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型 端子カバーPanasonic(パナソニック)
139税込153
1個
9日以内出荷
適合3P、中性極2本ネジ品用
403EA用端子カバー テンパール工業403EA用端子カバーテンパール工業
1,198税込1,318
1組(2個)
当日出荷
適合機種B-402EA/403EA、BU-403・1EA、GB-403EA、GBU-403・1EA、GBU-403EA遮断器の極数2P・3P兼用
ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ三菱電機
4,998税込5,498
1台
当日出荷から5日以内出荷
GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ日東工業
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
その他【フレームサイズAF】50付属品端子カバー質量(kg)0.57切替方式【相】切替不可 / 【電圧】切替不可電流(A)【低過】50規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】線押え端子M5定格遮断容量(kA)(AC200V / AC100V)5定格感度電流(mA)15,2,30,100過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200適合電動機(kW)-動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ 河村電器産業漏電ブレーカ河村電器産業
5,798税込6,378
1個
当日出荷
盤用 漏電ブレーカ BKWA-50S型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-50S型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50S種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kAフレーム50AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類漏電ブレーカ(モータ保護用)規格JIS協約形端子形状フルアップ端子使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)2~2.5漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式過電流:電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-125型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-125型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-125種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 25kA入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
盤用 漏電表示付ブレーカ BBWL型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電表示付ブレーカ BBWL型Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
型式BBWL-50S種類漏電表示付ブレーカフレーム50AFリセット方式漏電表示:手動リセット(押釦)定格感度電流(mA)30/100切替漏電表示方式赤色LED入数1台DINレール取付可能動作時間(s)表示:0.1以内
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-30C種類漏電ブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L20AMEシリーズ 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L20AMEシリーズ三菱電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様地絡保護専用品(OCなし)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格-定格電圧(V)AC100-200端子種別圧着端子用定格電流(A)30接続方式表面形相線式1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5動作時間s以内0.1極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
機械連動子 三菱電機機械連動子三菱電機(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様機械連動子
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
22日以内出荷から80日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型接続方式表面形(圧着・バー端子用)フレーム(AF)125付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形富士電機
39,980税込43,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
極数・素子数3P3E
高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置 富士電機高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置富士電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷
種類コンデンサ引き外し電源装置
PC-6用導体片 50A エナジーサポートPC-6用導体片 50Aエナジーサポート
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
PCを断路目的用としてのみ使用する際取付けます変圧器300kVA・SC50kvarまで施設可能です
用途PC-6-50/HPC-50用、PC-6S-50用種別素通し定格(A)7.2kV/3.6kV-50
PC-6用 テンションF エナジーサポートPC-6用 テンションFエナジーサポート
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
変圧器の単体保護に最適変圧器二次側の短絡保護用として適しています
仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性速動形爪部
BJWN-75 3P3E60A30MA Panasonic(パナソニック)BJWN-75 3P3E60A30MAPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面スタッド 三菱電機裏面スタッド三菱電機
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)日立産機システム
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)75厚さ(mm)130質量(kg)0.74縦(mm)84定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/25極数・素子数3P定格使用電圧(V)100-440極数(P)3
太陽光発電システム 漏電遮断器 テンパール工業太陽光発電システム 漏電遮断器テンパール工業
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷
太陽光発電システム用
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P3E接続方式表面形逆接続可能JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6端子M5端子形状M5
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2Wフレーム(AF)400付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ質量(kg)5.7寸法A(mm)140寸法F(mm)44寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形寸法G(mm)194保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12寸法HM6適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
感震機能付漏電ブレーカー 日東工業感震機能付漏電ブレーカー日東工業
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替定格電圧(V)AC100/AC200(単3)表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA極数・素子数3P3E
漏電遮断器 ボックスブレーカ テンパール工業漏電遮断器 ボックスブレーカテンパール工業
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100-AC200動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P・3E動作時間(s)(最大)0.1
漏電遮断器・漏電火災警報機用テスター テンパール工業漏電遮断器・漏電火災警報機用テスターテンパール工業
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
小型・軽量です(従来重量比約75%)。 漏電遮断器との接続はリード線2本のみ。簡単に試験を実施できます。 操作性の良いタッチパネルを採用。 スタートボタンを押すだけで自動試験します。 直近の過去3回分の試験結果を画面上に表示します。 定格感度電流は6mA~500mAの範囲で設定可能。 高速形、時延形の漏電遮断器の試験ができます。
付属品リード線(赤/黒1.5m)各1本、ワニ口クリップ(黒・大)、ワニ口クリップ(黒・小)、テストピン(赤)、マグネットアダプタ(黒)、付属品収納ケース、肩掛けベルト、単3乾電池6本(動作確認用)質量(kg)1.8(電池・付属品を含む)周波数(Hz)50/60電源単3乾電池(6本)定格電圧(V)100、200、240、415(±10%)試験電圧AC80V~AC456V保存温度(℃)-20~60、85%RH以下(結露のないこと)機能感度電流試験、動作時間試験、回路電圧測定、連続試験、メモ機能使用温湿度範囲0~40(℃)、85%RH以下(結露のないこと)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)196×224×96(バンパー含む)
AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-48定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品)三菱電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
フレーム(AF)50定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19定格感度電流(mA)30極数・素子数3P接続方式表面形質量(kg)0.75
分電盤・ブレーカー オーム電機分電盤・ブレーカーオーム電機
999税込1,099
1個
3日以内出荷
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタンアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
小形圧着端子 日東工業小形圧着端子日東工業
4,698税込5,168
1セット(3個)
3日以内出荷
セット内容3コ入適合電線(mm2)250・325
HP-J 一次送り端子台 日東工業HP-J 一次送り端子台日東工業
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
用途日東工業ブレーカ専用直結形送り仕様(IECレール取付)不可定格絶縁電圧(V)300材質(基台)ポリエステル樹脂
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付 日東工業NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付日東工業
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
CKL カバースイッチ(圧着端子用) 日東工業CKL カバースイッチ(圧着端子用)日東工業(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
定格電圧AC250V端子構造圧着端子形
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
種別補助スイッチ付質量(kg)0.75寸法A(mm)130(160)寸法C(mm)60タイプEシリーズ・経済タイプ寸法D(mm)80寸法B(mm)75JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能過電流引きはずし方式熱動電磁接続可能電線(mm2)(最大)60極数・素子数3P3E接続方式表面形端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)
漏電ブレーカ BKW型 JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ BKW型 JIS協約形シリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC100-200両用仕様DINレール取付可能使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式電磁式動作電圧(V)漏電センサ:80~242動作時間(s)0.1以内
カンタッチブレーカ 漏電表示付 Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示付Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに表示でお知らせします。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子リセット方式(漏電表示)手動リセット(押釦)適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間(表示)0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式赤色LED表示フレーム(AF)50
PC-6用操作棒 エナジーサポートPC-6用操作棒エナジーサポート
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
PC-6/HPCシリーズ用LBSにも使用可能
試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器