絞り込み
端子ねじ
  • M4
  • -(5)
  • M2.6(1)
  • M3(45)
  • M3.5(35)
  • M5(23)
  • M6(12)
  • M8(17)
  • M10(11)
  • M12(7)
  • M16(6)
極数
  • 1P(13)
  • 2P(26)
  • 3P(26)
  • 4P(25)
  • 5P(19)
  • 6P(25)
  • 7P(17)
  • 8P(24)
  • 9P(12)
  • 10P(19)
  • 11P(11)
  • 12P(17)
  • 13P(10)
  • 14P(15)
  • 15P(16)
  • 16P(16)
  • 18P(16)
  • 20P(16)
  • 22P(10)
  • 24P(10)
端子間ピッチ(mm)
  • 9.5(2)
  • 10(7)
  • 10.16(5)
  • 11(15)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
寸法B(mm)
  • 20.32(2)
  • 30.48(2)
  • 40.64(2)
  • 60.96(2)
  • 61(2)
  • 71.12(2)
  • 101.6(2)
  • 102.4(1)
  • 105(1)
  • 107(1)
  • 111.76(2)
  • 121.92(2)
  • 132.08(2)
  • 142.24(2)
  • 152.4(2)
  • 162.56(2)
  • 172.72(2)
  • 182.88(2)
  • 193.04(2)
  • 213.36(2)
寸法A(mm)
  • 32.22(2)
  • 42.38(2)
  • 47(2)
  • 52.54(2)
  • 59(3)
  • 70(2)
  • 72.86(2)
  • 83.02(2)
  • 103.34(2)
  • 113.5(2)
  • 123.66(2)
  • 133.82(2)
  • 143.98(2)
  • 154.14(2)
  • 164.3(2)
  • 174.46(2)
  • 184.62(2)
  • 194.78(2)
  • 204.94(2)
  • 225.26(2)
ブランド
  • 東洋技研(16)
  • サトーパーツ(11)
  • パトライト(PATLITE)(8)
  • ユーボン(1)
東洋技研・サトーパーツ・パトライト(PATLITE)・ユーボン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「端子ねじ」から絞り込む
-(5)
M3(45)
M3.5(35)
M4
M5(23)
M6(12)
M8(17)
M10(11)
M12(7)
M16(6)
  • ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ

    パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)12温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM4×10最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)30
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • コモン用端子台 TNCシリーズ パトライト(PATLITE)

    コモン用端子台 TNCシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(3個)
    当日出荷
    特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
    材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニール適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)45~85
  • 端子台 中継用2列型 ML-20 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-20

    サトーパーツ(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    種類中継用2列型端子台取付方式直付け適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)20
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • 端子台 東洋技研

    端子台

    東洋技研
    ¥289税込¥318
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 直取付型組端子台 東洋技研

    直取付型組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1台
    当日出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジ
  • レール取付型 ネジアップ式  2段端子台 PUWシリーズ 東洋技研

    レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • 端子台(PTUシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTUシリーズ)

    東洋技研
    ¥58~税込¥64~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式DINレール
  • ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)12端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • 端子台 ATシリーズ 東洋技研

    端子台 ATシリーズ

    東洋技研
    ¥62~税込¥68~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • ネジ式端子台 サトーパーツ

    ネジ式端子台

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格定格電圧(V)300端子間ピッチ(mm)9.5端子ねじM4×8絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)1.2MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000定格電流(IEC)(A)25定格電流(UL)(A)25
  • 端子台 貫通型 サトーパーツ

    端子台 貫通型

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×8.5最大電流(A)40適合電線(mm2)5.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研

    レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ

    東洋技研
    ¥47~税込¥52~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm

    サトーパーツ
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm

    サトーパーツ
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm

    サトーパーツ
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 30A TEUシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 30A TEUシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
  • コモン端子台 TNC40U(M4タイプ) ユーボン

    コモン端子台 TNC40U(M4タイプ)

    ユーボン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!
    材質本体、カバー:ポリカーボネート取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)40(通電)端子ねじM4×10適合電線(mm2)最大5.5絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm

    サトーパーツ
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
    定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm

    サトーパーツ
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
    取付方式ねじ止め定格250V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16取得規格UL規格端子金具はんだ付け用端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS

    サトーパーツ
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から46日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm

    サトーパーツ
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
    取付方式ねじ止め定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.8)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥729~税込¥802~
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ特性熱帯処理
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥539~税込¥593~
    1個
    15日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ特性耐油 、 耐薬品
  • 端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研

    端子台 AT-Gシリーズ

    東洋技研
    ¥81~税込¥89~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
    材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
  • 端子台(PTシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTシリーズ)

    東洋技研
    ¥47~税込¥52~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC・DC600
  • フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズ パトライト(PATLITE)

    フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • 端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ 東洋技研

    端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ

    東洋技研
    ¥119~税込¥131~
    1個
    7日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、 導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。 熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
ネジ式端子台