絞り込み
極数
- 30P
- 2P(19)
- 3P(23)
- 4P(19)
- 5P(11)
- 6P(16)
- 8P(16)
- 9P(10)
- 10P(15)
- 11P(9)
- 12P(14)
- 13P(9)
- 14P(10)
- 15P(10)
- 16P(14)
- 18P(11)
- 20P(12)
- 22P(10)
- 24P(11)
- 25P(10)
- 極数をもっと見る
端子ねじ
- M3(1)
- M3.5(5)
- M4(6)
端子間ピッチ(mm)
- 3.5(1)
- 7(1)
- 8(5)
- 8.5(1)
- 10(4)
- 10.5(2)
- 12(2)
ブランド
- 東洋技研(7)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 日東工業(1)
- 国際電業(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「極数」から絞り込む
2P(19)
3P(23)
4P(19)
6P(16)
8P(16)
10P(15)
12P(14)
16P(14)
20P(12)
30P
極数をもっと見る

TBE 固定式端子台(経済形)
日東工業(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け結線方式ネジ
組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
固定端子台
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から31日以内出荷ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
組端子台
東洋技研¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から15日以内出荷RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥4,398~税込¥4,838~1個13日以内出荷から46日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台
ユーボン¥5,998~税込¥6,598~1個8日以内出荷SNAP-IN式端子台は他の接続方法と比べて少ない工数で配線が可能です。配線時間が大幅に短縮され、設置プロセスがより効率的になります。定格電圧(V)800定格電流(A)24
組端子台
東洋技研¥3,398~税込¥3,738~1個15日以内出荷から46日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。仕様特殊:耐油 、 耐薬品形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
組端子台
東洋技研¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷形状1段色灰定格絶縁電圧(V)10001000100010000000定格通電電流(A)9、17、24、32、57結線方式スプリングロック
組端子台
東洋技研¥8,498税込¥9,3481個13日以内出荷から15日以内出荷形状1段色緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組立端子台 T30S
国際電業¥2,798~税込¥3,078~1個ほか4日以内出荷材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)30端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M4×10適合電線(mm2)5.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~30