絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • キムラ電機(1)
  • 東洋技研(1)
  • ユーボン(1)
極数
  • 1P(1)
  • 2P(2)
  • 3P(2)
  • 4P(2)
  • 6P(2)
  • 8P(3)
  • 10P(2)
  • 11P(1)
  • 12P(2)
  • 13P(1)
  • 14P(1)
  • 15P(1)
  • 16P(2)
  • 17P(1)
  • 18P(1)
  • 19P(1)
  • 20P(1)
  • 21P(1)
  • 22P(1)
  • 23P(1)
端子ねじ
  • M3
  • M3.5(10)
  • M4(16)
  • M5(6)
  • M6(7)
  • M8(8)
  • M10(7)
  • M12(5)
  • M16(3)
端子間ピッチ(mm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 8.3(1)
  • 8.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2P(2)
3P(2)
4P(2)
6P(2)
8P(3)
10P(2)
12P(2)
16P(2)
22P(1)
23P(1)
極数をもっと見る
固定端子台 TS-615形 キムラ電機固定端子台 TS-615形キムラ電機(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)8使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)15適合電線(mm2)最大2材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
409税込450
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
トランス用端子台(固定式)TEVシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)トランス用端子台(固定式)TEVシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
639税込703
1個
翌日出荷から翌々日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ極数8P
固定式端子台 ユーボン固定式端子台ユーボン
719税込791
1個
3日以内出荷
種別記銘板:BNM725
固定端子台