絞り込み
極数
- 1P(1)
- 2P(2)
- 3P(2)
- 4P(2)
- 6P(2)
- 8P(3)
- 10P(2)
- 11P(1)
- 12P(2)
- 13P(1)
- 14P(1)
- 15P(1)
- 16P(2)
- 17P(1)
- 18P(1)
- 19P(1)
- 20P(1)
- 21P(1)
- 22P(1)
- 23P(1)
- 極数をもっと見る
端子ねじ
- M3
- M2.5(2)
- M3.5(10)
- M4(16)
- M5(6)
- M6(7)
- M8(8)
- M10(7)
- M12(5)
- M16(3)
端子間ピッチ(mm)
- 7(1)
- 8(1)
- 8.3(1)
- 8.5(1)
ブランド
- パトライト(PATLITE)(1)
- キムラ電機(1)
- 東洋技研(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「極数」から絞り込む
2P(2)
3P(2)
4P(2)
6P(2)
8P(3)
10P(2)
12P(2)
16P(2)
22P(1)
23P(1)
極数をもっと見る

固定端子台 TS-615形
キムラ電機(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)使用温度範囲(℃)-10~50定格絶縁電圧(V)660端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3×8セルフアップ式適合電線(mm2)最大2準拠規格NECA4201 端子台使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上定格通電電流(A)15推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)