絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,699)
  • 日本モレックス(molex)(2,229)
  • RS PRO(1,757)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,570)
  • フエニックス・コンタクト(1,249)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(477)
  • ワゴジャパン(463)
  • ハーティング(424)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(365)
  • 七星科学研究所(341)
  • BULGIN(316)
  • 東洋技研(312)
  • HUBER & SUHNER(303)
  • SAMTEC(301)
  • JST(日本圧着端子製造)(282)
  • WURTH ELEKTRONIK(241)
  • omron(オムロン)(228)
  • ダイヤトレンド(209)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(200)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5,058)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
18,914件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 (20A) モノタロウ

    組端子台 (20A)

    モノタロウ(183件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(65件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • ショートバー(Bタイプ) 東洋技研

    ショートバー(Bタイプ)

    東洋技研(18件のレビュー)
    69税込76
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
  • 組端子台 (30A) モノタロウ

    組端子台 (30A)

    モノタロウ(65件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
    62税込68
    1パック(10個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • エンドプレート IDEC(和泉電気)

    エンドプレート

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10個)
    当日出荷
    ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
    75税込83
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
    97税込107
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(31件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
    用途屋外用形状ストレート種別プラグ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • 組端子台 (50A) モノタロウ

    組端子台 (50A)

    モノタロウ(50件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)
    449税込494
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9仕様RoHS対応品
  • ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

    パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(35件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557

    日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    XHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
    139税込153
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(31件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • 中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
    599税込659
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    77税込85
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
  • プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)
    119税込131
    1パック(10個)
    当日出荷
    実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
    適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-Bナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • 固定端子台 TS-615形 キムラ電機

    固定端子台 TS-615形

    キムラ電機(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
    端子ねじM3×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)8使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)15適合電線(mm2)最大2材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    41税込45
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • ターミナルカバー IDEC(和泉電気)

    ターミナルカバー

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    689税込758
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    材質ポリカーボネイト樹脂
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
    149税込164
    1パック(10個)
    当日出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(21件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
    用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
    579税込637
    1パック(100個)
    当日出荷
    実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

    日本モレックス(molex)(19件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
  • ショートバー(端子台用) パトライト(PATLITE)

    ショートバー(端子台用)

    パトライト(PATLITE)(18件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    コモン配線に便利な渡り金具です。
  • BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)

    BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
  • エンドプレート パトライト(PATLITE)

    エンドプレート

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    329税込362
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(20件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ

    パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
  • PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PAPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(7件のレビュー)
    139税込153
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • Dサブコネクタ組立式フード XM2S Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ組立式フード XM2S

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)
    579税込637
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下仕様RoHS対応品
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(16件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • 埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)

    埋込み取付け用アダプタ

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ

    七星科学研究所(14件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合NRW-20シェルサイズ20材質合成ゴムコネクタ形状レセプタクルキャップRoHS指令(10物質対応)対応
...
接続・省配線(制御機器)