絞り込み
公称抵抗値(Ω)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 抵抗

FA現場のお役立ち情報
7,690件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 1KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 1KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 1MΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 1MΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 10KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 10KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 50Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 50Ω

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 500KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 500KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 200Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 200Ω

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 200KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 200KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 1MΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 1MΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 2KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 2KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 10 Ω ~ 5 MΩ の幅広い抵抗値範囲
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 10KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 10KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 10 Ω ~ 5 MΩ の幅広い抵抗値範囲
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 2KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 2KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 微細な設定が可能 密閉構造(洗浄可能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 20KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 20KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 微細な設定が可能 密閉構造(洗浄可能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 1KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 1KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 微細な設定が可能 密閉構造(洗浄可能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 10KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 10KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 微細な設定が可能 密閉構造(洗浄可能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 100Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 100Ω

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 微細な設定が可能 密閉構造(洗浄可能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単回転型サーメットトリマ 上面 5kΩ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ 上面 5kΩ

    東京コスモス電機
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NR01スイッチ用ツマミ 黒(ツバあり) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NR01スイッチ用ツマミ 黒(ツバあり)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    ロータリスイッチ用
    外形寸法(mm)12×10.8適合シリーズNR01
  • 2連式ボリューム A特性 100kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム A特性 100kΩ

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    軸の形状溝形抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性A
  • 2連式ボリューム B特性 2kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 2kΩ

    LINKMAN
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
  • 2連式ボリューム A特性 50kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム A特性 50kΩ

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    付属品ネジ、ワッシャ軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A
  • 2連式ボリューム A特性 10kΩ 東京コスモス電機

    2連式ボリューム A特性 10kΩ

    東京コスモス電機
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    RV24は、炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信機器に適した信頼性の高い製品で密閉構造です。RV24YGは、1軸2連形のAカーブなので、ステレオのボリュームコントロールなどに適しています。
    付属品取り付けナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様RV:炭素系形状1軸2連形寸法(mm)24.6 dia.使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)10スイッチなし定格電力(W)40℃時:0.2、85℃時:0大きさΦ24タイプ寿命15000回転シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20抵抗値全抵抗値範囲:1kΩ~2MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性A(対数形)機械的回転角度(°)300±5
  • 2連式ボリューム B特性 100kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 100kΩ

    LINKMAN
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15mm抵抗変化特性BパッケージVR-9
  • 2連式ボリューム B特性 1MΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 1MΩ

    LINKMAN
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
  • 2連式ボリューム B特性 50kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 50kΩ

    LINKMAN
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
  • RS PRO ノブ 6mm 直径:14.8mm スプライン RS PRO

    RS PRO ノブ 6mm 直径:14.8mm スプライン

    RS PRO
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    シャフトサイズ = 6mm。シャフトのタイプ = スプラインmm。ノブ高さ = 15.6mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用可能製品 = ポテンショメータ。材料 = アルミニウム。。RSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W RS PRO

    RS PRO ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 50kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポテンショメーター, 20kΩ, 回転数:10, 2W RS PRO

    RS PRO ポテンショメーター, 20kΩ, 回転数:10, 2W

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 20kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W RS PRO

    RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力型巻線可変抵抗器 Arcol Ohmite 抵抗:50Ω 50W 許容差:±10% D50K50RE ARCOL(OHMITE)

    電力型巻線可変抵抗器 Arcol Ohmite 抵抗:50Ω 50W 許容差:±10% D50K50RE

    ARCOL(OHMITE)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    仕様●抵抗:50Ω●許容差:±10%●定格電力:50W●温度係数:±260ppm/℃●終端スタイル:はんだ●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:210●寸法:14.3 x 101.6mm●直径:14.3mm●長さ:101.6mm●動作温度 Max:+350℃●取り付けブラケットは別売りです。. Ohmite 210シリーズ巻線型可変電力抵抗器. Ohmite 210シリーズ可変電力抵抗器は、さまざまな抵抗値に設定する必要がある用途に最適です。 この巻線型抵抗器は、調整可能なラグを備えているため、回路の調整、半端な抵抗値の実現、さまざまな線間電圧に合わせるための機器の設定などに最適です。 210シリーズ抵抗器は、スプリングタイプクリップ又はワッシャ付きスルーボルトでしっかり固定できる中空コアを特長としています。 この抵抗器は、無鉛ホウロウコーティングと全溶接構造による耐久性も実現しています。. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 調整可能なラグが付属 高電力用途 総溶接構造 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX33R0 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX33R0

    ROHM
    179税込197
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値33ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1000 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1000

    ROHM
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様●抵抗 : 100Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.125W MCR10EZPJ000 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.125W MCR10EZPJ000

    ROHM
    199税込219
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗 : 0Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0805 (2012M)●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.125W●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●厚膜チップ抵抗器 MCR10シリーズ(2012サイズ 5 %) 標準リール. 耐候性に優れた酸化ルテニウム系抵抗材料を採用 はんだ喰われを起こさない電極構造 パッケージ: 5000 個 / リール( 4 mm ピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 0Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPJ000 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 0Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPJ000

    ROHM
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗 : 0Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.1W●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●厚膜チップ固定抵抗器 MCR03シリーズ (1608サイズ、5%) 標準リール. 耐候性に優れた酸化ルテニウム系抵抗材料を採用 はんだ喰われを起こさない電極構造 パッケージ: 5000 個 / リール( 4 mm ピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 厚膜 高電圧抵抗器 1.5W 1MΩ ±1%, SM104031004FE ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 厚膜 高電圧抵抗器 1.5W 1MΩ ±1%, SM104031004FE

    ARCOL(OHMITE)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim-Mox●温度係数:±25ppm/℃●動作温度 Min:-55℃●OhmiteのSlim-Moxは安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。複数のタップがSlim-Mox RD上にあり、高度な回路設計に適しています。比率の許容差が厳しいため、この抵抗器は、一定の性能を要求する精密用途に最適です。Slim-Mox HTは、周囲温度が高い環境でも高定格電力を実現します。発熱コンポーネント付近にも適合します。Slim-Mox HTは頑丈なシリコーンコーティング仕上げのため、ほとんどの環境に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1W 10MΩ ±1%, SM102031005FE ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1W 10MΩ ±1%, SM102031005FE

    ARCOL(OHMITE)
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10MΩ●定格電力:1W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 20MΩ ±1%, SM104032005FE ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 20MΩ ±1%, SM104032005FE

    ARCOL(OHMITE)
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:20MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:25ppm/℃●リード間隔:22.86mm●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo SMDレジスタ, 51Ω, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-0751RL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 51Ω, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-0751RL

    YAGEO
    39税込43
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 51O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125 W, 0.0625 Wシリーズ = RC抵抗(Ω)51
  • Yageo SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0710RL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0710RL

    YAGEO
    189税込208
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 10Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-07100KL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-07100KL

    YAGEO
    109税込120
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    Yageo 100kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)100kRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-075K1L YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-075K1L

    YAGEO
    129税込142
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    Yageo 5.1kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)5.1k

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

抵抗