絞り込み
静電容量
  • 0.018μF
  • 0.1μF(31)
  • 1μF(58)
  • 2.2μF(33)
  • 4.7μF(36)
  • 10nF(30)
  • 10μF(76)
  • 22μF(40)
  • 33μF(40)
  • 47μF(76)
  • 100nF(28)
  • 100μF(112)
  • 220μF(91)
  • 330μF(54)
  • 470μF(87)
  • 680μF(30)
  • 1000μF(74)
  • 1500μF(29)
  • 2200μF(53)
  • 3300μF(45)
  • 4700μF(36)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • DC50(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • 日精電機[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業ポリプロピレンフィルムコンデンサ東信工業(6件のレビュー)
558税込614特価
1パック(20個)
当日出荷から12日以内出荷
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.018uF(10個入) 日精電機[制御機器]積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.018uF(10個入)日精電機[制御機器]
169税込186
1セット
5日以内出荷
積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。 0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。 高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。 50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
定格電圧(V)50静電容量0.018μF入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージメタライズドフィルムコンデンサー
ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ ルビコンポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサルビコン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(20個)
3日以内出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ動作温度範囲(℃)-55~+125
フィルム Panasonic(パナソニック)フィルムPanasonic(パナソニック)
取扱い終了
種類フィルムコンデンサ
コンデンサ