絞り込み
静電容量
  • 4.7μF
  • 0.01μF(12)
  • 0.022μF(12)
  • 0.047μF(15)
  • 0.1μF(19)
  • 0.22μF(13)
  • 0.47μF(12)
  • 1μF(16)
  • 2.2μF(11)
  • 10μF(12)
  • 47μF(16)
  • 100μF(23)
  • 220μF(26)
  • 330μF(18)
  • 470μF(31)
  • 680μF(9)
  • 1000μF(25)
  • 2200μF(17)
  • 3300μF(16)
  • 4700μF(15)
定格電圧(V)
  • 50(2)
  • 450(1)
  • AC100(1)
  • AC250(2)
  • DC16(2)
  • DC25(2)
  • DC35(1)
  • DC50(2)
  • DC200(1)
  • DC250(1)
  • DC350(1)
  • DC400(1)
  • DC450(1)
ブランド
  • Ruby-con(3)
  • GB[制御機器](2)
  • ニチコン(1)
  • 日本ケミコン(1)
  • 星日電子(1)
  • 東信工業(1)
  • 指月電機製作所(1)
  • WALSHIN(1)
  • Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ指月電機製作所(6件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
高耐圧電解コンデンサ 85℃品 ニチコン高耐圧電解コンデンサ 85℃品ニチコン(1件のレビュー)
77税込85
1個
4日以内出荷
ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。
温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/4.7μF) Ruby-conアルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/4.7μF)Ruby-con
27税込30
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)32 r.m.s.(105℃/120Hz)
タンタル電解コンデンサ 星日電子タンタル電解コンデンサ星日電子(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
種類電解コンデンサピッチ(mm)2.54容量許容差(%)±20(M)
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 4.7uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ50V 4.7uFRuby-con
34税込37
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量4.7μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
アルミ電解コンデンサ(100V/4.7μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(100V/4.7μF/105℃品)Asian Brand
6税込7
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/11定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)2許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D5×L11mm静電容量(μF)4.7
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF GB[制御機器]メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uFGB[制御機器]
279税込307
1個
5日以内出荷
高耐圧のフィルムコンデンサーです。
幅(mm)max28.0厚さ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max20容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)4.7
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 4.7uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ450V 4.7uFRuby-con
189税込208
1個
5日以内出荷
定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ10×12.5許容差【静電容量】±20%静電容量4.7μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 4.7μF GB[制御機器]積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 4.7μFGB[制御機器]
44税込48
1個
5日以内出荷
バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30~85℃、+22~-82%、25℃基準)です。
定格電圧(V)50温度特性Y5V容量許容差(%)±20リードピッチ(mm)5静電容量(μF)4.7
チップ積層セラミックコンデンサ 1608サイズ WALSHINチップ積層セラミックコンデンサ 1608サイズWALSHIN
47,980税込52,778
1リール(4000個)
3日以内出荷
表面実装用の積層セラミックコンデンサです。
タイプ表面実装(取り付け)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1.0×0.5×0.5RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ