絞り込み
静電容量
  • 0.15μF
  • 0.1μF(19)
  • 1μF(32)
  • 2.2μF(17)
  • 4.7μF(20)
  • 10nF(20)
  • 10μF(38)
  • 22μF(19)
  • 33μF(22)
  • 47μF(47)
  • 100nF(24)
  • 100μF(64)
  • 220μF(66)
  • 330μF(39)
  • 470μF(65)
  • 680μF(25)
  • 1000μF(51)
  • 1500μF(24)
  • 2200μF(38)
  • 3300μF(32)
  • 4700μF(28)
定格電圧(V)
  • AC40(1)
  • AC100(2)
  • AC250(2)
  • AC630(1)
  • DC63(1)
ブランド
  • FARAD(2)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • 指月電機製作所(1)
  • WIMA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業ポリプロピレンフィルムコンデンサ東信工業(6件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1パック(20個)
当日出荷から12日以内出荷
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ指月電機製作所(6件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ ルビコンポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサルビコン(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(20個)
3日以内出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ動作温度範囲(℃)-55~+125
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.15uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.15uFFARAD
239税込263
1個
5日以内出荷
幅(mm)18厚さ(mm)8高さ(mm)16.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.15
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.15uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.15uFFARAD
109税込120
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.15
ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.15uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.15uF ±5%WIMA
129税込142
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.15μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ