絞り込み
静電容量
  • 1nF(13)
  • 1pF(1)
  • 1μF(12)
  • 2.2nF(10)
  • 10nF(17)
  • 10pF(7)
  • 10μF(14)
  • 12nF(2)
  • 12pF(2)
  • 15pF(2)
  • 18nF(1)
  • 18pF(1)
  • 47pF(1)
  • 100nF(20)
  • 100pF(5)
  • 100μF(2)
  • 150nF(2)
  • 150pF(2)
ブランド
  • KEMET
  • Panasonic(パナソニック)(601)
  • VISHAY(546)
  • EPCOS(241)
  • RS PRO(207)
  • 日本ケミコン(126)
  • ニチコン(104)
  • MURATA(村田製作所)(102)
  • 日精電機[制御機器](63)
  • Ruby-con(55)
  • Asian Brand(43)
  • FARAD(43)
  • GB[制御機器](29)
  • NOVA(24)
  • WIMA(14)
  • Parker UCC(13)
  • 岡谷電機産業(11)
  • 京セラ(10)
  • LINKMAN(9)
定格電圧(V)
  • AC200(1)
  • DC6.3(5)
  • DC10(4)
  • DC16(6)
  • DC25(17)
  • DC50(44)
  • DC100(11)
  • DC200(10)
  • DC250(1)
  • DC500(4)
  • DC630(4)
  • DC1000(2)
  • DC2000(2)
  • DC3000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(207)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
876件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C106K4PACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C106K4PACTU

    KEMET
    189税込208
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)16dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C109C5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C109C5GACTU

    KEMET
    279税込307
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量1pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 600 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 600 10%

    KEMET
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電圧:600●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1206 (3216M) C1206C102KGRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1206 (3216M) C1206C102KGRACTU

    KEMET
    719税込791
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)2000dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc C322C101J2G5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc C322C101J2G5TA

    KEMET
    7,598税込8,358
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
    仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量100pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 10V dc 0805 (2012M) C0805C106K8PACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 10V dc 0805 (2012M) C0805C106K8PACTU

    KEMET
    649税込714
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)10dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100J5GACTU

    KEMET
    199税込219
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc C315C102K5R5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc C315C102K5R5TA

    KEMET
    379税込417
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体で使用されているGoldmaxコンフォーマルコーティングされたラジアルリード付きセラミックコンデンサは、最高動作温度が125 ℃です。Electronics Industries Alliance (EIA)では、C0G誘電体をクラスIの「安定(stable)」な材料と特徴付けています。このクラスの部品は温度補償型なので、共振回路の用途や静電容量特性のQや安定性が求められる用途に適しています。ラジアルリード付きフォームファクタ 均一なコーティング 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠
    仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 2.54 x 3.14mm長さ = 3.81mm奥行き = 2.54mm高さ = 3.14mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C103J3RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C103J3RACTU

    KEMET
    239税込263
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
    仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C105K3RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C105K3RACTU

    KEMET
    559税込615
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) C0805F103K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) C0805F103K5RACTU

    KEMET
    689税込758
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    FシリーズFO-CAP
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mmシリーズ = F Series FO-CAP動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc 0805 (2012M) C0805C102J1GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc 0805 (2012M) C0805C102J1GACTU

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5pF 100V dc 0603 (1608M) C0603C159C1GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5pF 100V dc 0603 (1608M) C0603C159C1GACTU

    KEMET
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
    仕様静電容量 = 1.5pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 8μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 8μF 5%

    KEMET
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:8μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7067-51
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 5μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 5μF 5%

    KEMET
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
    仕様●静電容量:5μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7071-87
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4000μF ±10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4000μF ±10%

    KEMET
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4000μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7084-41
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF 0.1 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF 0.1 1袋 10個入

    KEMET
    449税込494
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 47nF 5% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 47nF 5% 1袋 5個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:47nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-10
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 5.6nF 5% 1袋 20個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 5.6nF 5% 1袋 20個入

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.0056 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:5.6nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-21
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 100nF ±5% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 100nF ±5% 1袋 10個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:100nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:13mΩ●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7147-33
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1袋 5個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1袋 5個入

    KEMET
    969税込1,066
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Kemet1210高容量SMTMLCCセラミックコンデンサ。高静電容量SMTMLCCセラミックコンデンサの製品で、チップサイズは1210です。これらの高静電容量SMTMLCCセラミックコンデンサはX7R誘電体を備えています。ただし、品番;841-0809841-0809はX5R誘電体を備えています。
  • セラミックコンデンサ 47pF KEMET

    セラミックコンデンサ 47pF

    KEMET
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ【リード】0.1in (2.54mm)定格電圧(V)200静電容量47pF温度特性C0G、NP0RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 200V dc 1206 (3216M) C1206C103K2RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 200V dc 1206 (3216M) C1206C103K2RACTU

    KEMET
    599税込659
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0603 (1608M) C0603C103J3GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0603 (1608M) C0603C103J3GACTU

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1210 (3225M) C1210C105K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1210 (3225M) C1210C105K5RACTU

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
    仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.55mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) C1206C105K5RACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) C1206C105K5RACAUTO

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1210 (3225M) C1210V104KCRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1210 (3225M) C1210V104KCRACTU

    KEMET
    42,980税込47,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
    仕様パッケージ/ケース 1210 (3225M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 3.2 2.5 2.1mm長さ 3.2mm奥行き 2.5mm高さ 2.1mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Max +125℃定格電圧(V)500dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 200V dc 0603 (1608M) C0603C102K2RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 200V dc 0603 (1608M) C0603C102K2RACTU

    KEMET
    929税込1,022
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 +125 C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc 0805 (2012M) C0805H222J1GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc 0805 (2012M) C0805H222J1GACTU

    KEMET
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET FシリーズFO-CAP. KEMET Fシリーズ高温対応表面実装C0G / X7R誘電体積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、堅牢なベースメタル誘電システムを備えており、同等の静電容量やケースサイズにおいて業界屈指の性能を発揮し、極端な温度下での静電容量も安定しています。. 無鉛、RoHS、REACH準拠 ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能 適用された定格DC電圧に対して静電容量が変化しない 時間の経過と共に静電容量が低下しない 極性なし つや消しスズめっき終端. 一般的な用途には、井戸探査、航空宇宙エンジン室、地球物理学プローブなどの過酷な環境でのデカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制が含まれます。
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = H - 200℃動作温度 Max = +200℃定格電圧(V)100dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C105Z3VACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C105Z3VACTU

    KEMET
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)25dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C104J5RACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C104J5RACAUTO

    KEMET
    699税込769
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C106K3RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C106K3RACTU

    KEMET
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C103K3RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C103K3RACTU

    KEMET
    1,998税込2,198
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
    仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1210 (3225M) C1210C102KGRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1210 (3225M) C1210C102KGRACTU

    KEMET
    459税込505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.4mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.4mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃1210高電圧シリーズ定格電圧(V)2000dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 10V dc 1206 (3216M) C1206C106K8RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 10V dc 1206 (3216M) C1206C106K8RACTU

    KEMET
    519税込571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)10dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc C322C104KBR5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc C322C104KBR5TA

    KEMET
    95,980税込105,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
    仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 5.84mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 5.84mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)630dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc C315C102K1R5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc C315C102K1R5TA

    KEMET
    5,298税込5,828
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
    仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc 1812 (4532M) C1812F105K1RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc 1812 (4532M) C1812F105K1RACTU

    KEMET
    139,800税込153,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 2mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2mmシリーズ = F Series FO-CAP動作温度 Max = +125℃1812オープンモードシリーズ定格電圧(V)100dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C100J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C100J5GACTU

    KEMET
    419税込461
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C222K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C222K5RACTU

    KEMET
    289税込318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応
...

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ