絞り込み
静電容量
- 0.47μF(1)
定格電圧(V)
- DC50(1)
ブランド
- TDK
- Panasonic(パナソニック)(104)
- 日本ケミコン(88)
- Ruby-con(55)
- ニチコン(53)
- VISHAY(51)
- KEMET(50)
- Asian Brand(43)
- FARAD(43)
- 日精電機[制御機器](34)
- GB[制御機器](29)
- MURATA(村田製作所)(27)
- RS PRO(14)
- EPCOS(13)
- WIMA(13)
- Parker UCC(13)
- PILKOR(9)
- NOVA(6)
- CORNELL DUBILIER(5)
- 松栄電器(5)
- ブランドをもっと見る

セラミックコンデンサ 50V/0.47μF
TDK¥78税込¥861個当日出荷積層型リード付きコンデンサ。用途:車載グレード。General:一般(Up to 50V)。Halogen-free:ハロゲンフリー。AEC-Q200:AEC-Q200。シリーズ:FA仕様●耐電圧:125VDC●温度特性:-55~+125℃ ±15%(EIA X7R)●絶縁抵抗:1063MΩ(min)●長さ(L):5.50mm(max)●幅(W):6.00mm(max)●厚み(T):3.50mm(max)●リード線間隔(F):5.00mm +0.80、-0.20mm●リード線直径(d):0.50mm +0.10、-0.03mm定格電圧(V)DC50アズワン品番67-0360-44静電容量(μF)0.47