絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- WURTH ELEKTRONIK(441)
- BOURNS(171)
- MURATA(村田製作所)(162)
- KEMET(154)
- EPCOS(73)
- VISHAY(61)
- TDK(44)
- サガミ エレク(18)
- TRACO POWER(8)
- SCHURTER(6)
- Murata Power Solutions(6)
- 共立電子産業(1)
- ROHM(1)
- 東光(1)
- ムラタエレクトロニクス(1)
特価

巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.1A 1セット 10個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:6.4mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6933-56
表面実装インダクタ 3.3 μH 8.6A 5.5 x 5 x 3mm 1セット 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781セット(1000個)7日以内出荷ETQP3Mシリーズ巻線型チョーク。パナソニックETQP3Mチョークコイル(別名: PCC-M0530Mシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.6A●パッケージ/ケース:0530●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●高さ:3mm●寸法:5.5 x 5 x 3mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:34.4mΩ●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7058-61
表面実装インダクタ 3.3 μH 8.6A 5.5 x 5 x 3mm
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個7日以内出荷ETQP3Mシリーズ巻線型チョーク。パナソニックETQP3Mチョークコイル(別名: PCC-M0530Mシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.6A●パッケージ/ケース:0530●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●高さ:3mm●寸法:5.5 x 5 x 3mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:34.4mΩ●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7165-57
電解コンデンサ 12.5 Dia. x 25mm 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20仕様●高さ:25mm●直径:12.5mm●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●許容差:±20%●シリーズ:FC Radial●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7202-96
巻線インダクタ 面実装 680 nH 42.6A 1セット 250個入
Panasonic(パナソニック)¥68,980税込¥75,8781セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:42.6A●長さ:12.6mm●奥行き:13.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-65
巻線インダクタ 面実装 680 nH 42.6A
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611個7日以内出荷仕様●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:42.6A●長さ:12.6mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-06
巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:32.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-26
巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:32.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-02
巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥869税込¥9561セット(5個)7日以内出荷AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:19.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6928-84
巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781セット(500個)7日以内出荷AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:19.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-70
巻線インダクタ 面実装 68 μH 2.3A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:2.3A●長さ:7.5mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-88
巻線インダクタ 面実装 66 μ H 3.6A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:66 μ H●最大直流電流:3.6A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-92
巻線インダクタ 面実装 66 μ H 3.6A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥78,980税込¥86,8781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:66 μ H●最大直流電流:3.6A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-32
巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 6.9A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:6.9A●長さ:7.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-84
巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 5.2A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781セット(500個)7日以内出荷AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ巻線型チョーク。パナソニックETQP4Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションです。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮し仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5.2A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-55
巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.9A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥819税込¥9011セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:7.4mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7174-58
巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.9A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-55
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891セット(5個)7日以内出荷ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:8A●長さ:7.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-27
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781セット(500個)7日以内出荷ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:8A●長さ:7.5mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6932-45
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8.8A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥729税込¥8021セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:8.8A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-67
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8.8A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:8.8A●長さ:7.4mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-20
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 7.3A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:7.3A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-25
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 7.3A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:7.3A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-71
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 14.1A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥84,980税込¥93,4781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:14.1A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-94
巻線インダクタ 面実装 330 nH 53.5A
Panasonic(パナソニック)¥409税込¥4501個7日以内出荷仕様●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:53.5A●長さ:12.6mm●奥行き:13.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-69
巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥82,980税込¥91,2781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:39.7A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6930-70
巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 10個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:12.7A●長さ:5.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-31
巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.5A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-75
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥979税込¥1,0771セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:9.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6932-89
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:9.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-54
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 8.2A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.2A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6934-19
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 15.7A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:15.7A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-31
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 14.7A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:14.7A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-17
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 14.7A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:14.7A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-54
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.6A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥729税込¥8021セット(5個)7日以内出荷AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:12.6A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-52
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.6A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781セット(500個)7日以内出荷AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:12.6A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6933-55
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.5A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥60,980税込¥67,0781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:12.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-73
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 10.4A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:10.4A●長さ:7.5mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6934-25
巻線インダクタ 面実装 22 μH 3.9A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥819税込¥9011セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3.9A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-98
巻線インダクタ 面実装 22 μH 3.9A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3.9A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-03
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品