アクチュエータは別途購入が必要です。. Telemecanique Sensors XCSTE ソレノイドインターロックスイッチ。. Telemecanique Sensors の XCSTE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械の稼働時にソリューションを提供し、ガード又はドアが閉じた状態を維持します。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSTE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間が短いライトデューティ産業用機械との併用に最適です。. 機能。. 移動可能な小型ガードのインターロックに最適(EN1088、EN60204、EN292) ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ソレノイドで操作する内部制御用の1つのN/C正極コンタクト キー操作ロックで、ソレノイドのオーバーライドを承認 ソレノイドの連続定格: 10 VA、電圧制限: -20 / +10 % (V dcのリップルを含む) タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 10 VA (ソレノイドの連続定格) 15 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級
仕様シリーズ = XCS-TEアクチュエータタイプ = キー材質 = プラスチックIP保護等級 = IP67最大AC電圧 = 240V幅 = 33mm
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
Telemecanique Sensors Rotating Hinge SwitchThe Telemecanique sensors XCSA series interlock switch has 1NC/2NO switch configuration. It has a maximum voltage of 240VAC/250VDC and a maximum current of 6A. The housing material is zamak and it is available in a screw connection type.Features and Benefits3 positive opening contacts as standard (on guard opening) Key operated lock enables positive locking of the guard Optional version with orange LED to indicate guard open/closed Heavy duty metal DIN style Turret heads can be rotated through 360° in 90 steps 8 actuator entries and 1 tapped entry 20N minimum operating force for positive opening Productivity is increased due to the third contact dedicated to diagnostics Operating temperature ranges between -25℃ and 70℃CertificationsIP67 rated EN1088 EN60204 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/ISO 12100 EN/IEC 60204-1 EN 1088/ISO 14119 UL 508
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSA長さ = 113.5mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Schneider Electrics 製品は、安全スイッチである XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 3 、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクト、正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac 、 3 A @ 120 V ac 、 0.27 A @ 250 V dc 、 0.55 V dc 、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と、 PG13 ケーブルグランド用の 2 つのケーブルエントリタップが付属します。ソレノイドの通電遮断時及びロック解除時の電磁石インターロック。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です。IP67 等級の製品です。キー操作のタレットヘッドリミットスイッチは、 Zamak 製の長方形の金属製ボディを備えています。RoHS対応
仕様シリーズ = Preventa Safety Detection通常端子構成 = 3NC材質 = メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
IEC/EN60947、EN292、EN60204、EN1088. XCSLソレノイドインターロックスイッチ. 新しいXCS-Lソレノイドロッキング安全インターロックスイッチが発売されました。これはXCK-Jシリーズの代替製品になります。 XCS-LシリーズはXCK-Jスイッチと同じ機能を実行します。 ただし、XCS-Lシリーズでは、多数のオプション機能が標準装備されています。 XCS-L安全インターロックスイッチは、ヘビーデューティ用途において作業員の安全を向上します。 このスイッチは、機械運転者の安全と操作の信頼性を確保するため、現在効力のある規格IEC/EN60947、EN292、EN60204、EN1088に準拠するよう設計されています。. 金属製又はプラスチック製ハウジング ユーザーによる回転可能なヘッド 最大6個のコンタクト(最大3個の安全コンタクト + 最大3個の電磁石コンタクト)すべて正方向オープニング プラスチックシリーズ用314.7 lbs (1400N)及び金属シリーズ用674.4 lbs (3000N)の作動キーを強制的に開くための抵抗を改善 ケーブルクランプですばやく簡単に配線 使用可能なコンジットエントリ: インチ - 14 NPT又はM20 x 1.5 mm 3つのコンジット開口部 ミニコネクタを用意 使用可能なソレノイド電圧: 24 V ac/dc、120 V ac又は230 V ac 背面の緊急リリース - ドアやインターロックを開いて、機械や作業セル内部からの避難を実現 その他のXCS金属製ボディの安全インターロックと同じ作動キーを使用 すべての配線は同じコンジット開口部を通してスイッチに接続 2個の標準LED 保護等級IP67
仕様施錠 / 開錠用電力 = ロック解除用の電源電源電圧 = 24V dcシリーズ = XCS-Lアクチュエータ含む = ありアクチュエータタイプ = キー安全接点 = NO / 2NCコンジットエントリ = 1/2 in NPT材質 = メタルIP保護等級 = IP67深さ = 1.73インチ
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
XCSTA安全インターロックスイッチ. ガード開口部に標準の3つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力、15 N 進入保護等級: IP67 2 x ケーブルエントリタップM16 x 1.5 ISO又はPG11 アクチュエータは別途注文要(代表品番 ; 252-3870 252-3870 を参照)
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11材質 = ガラス繊維強化ナイロン範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSTA動作温度 Min = -25℃
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
Schneider Electric プラスチック製安全スイッチ XCSPA は、常時閉、スナップ動作、タップ M16 エントリ x 1 の製品です。取り付けモード - 固定 取り付けサポート - DIN レール
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NCロックタイプ = インターロック最大AC電圧 = 500V接続タイプ = M16材質 = プラスチックシリーズ = XCS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
IEC60947、EN292、EN60204、EN1088. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSB 安全インターロックスイッチ. Schneider XCSBシリーズは、プッシュボタンによるアクチュエータの手動ロックとロック解除を備えた産業用の安全インターロックスイッチです。 (機械に装着された)アクチュエータから安全スイッチのヘッドが引き抜かれると、XCSBは機械を停止してオペレータを保護します。 赤色の金属ハウジング、キーで操作するタレットヘッドとタップ加工のM20 x 1.5ケーブルエントリを備えています。. 機能。.3つの安全コンタクト、スローブレーク、ブレークビフォーメークプッシュボタンによる手動のロック解除金属製ボディドライブヘッドは各方向に90°移動可能作動キーを挿入するための8つの可能性20 N正方向オープニングの最小動力EN/IEC60529及びEN/IEC60947-5-1に準拠したIP67保護4つの異なるアクチュエータキーを使用可能、別途注文してください
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSB動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSPA シリーズインターロックスイッチは、 2NC スイッチ構成を備えています。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質はポリアミド製で、キーロック方式になっています。特長と利点ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です ケーブルエントリタップ付き PG11 x 1 動作温度範囲: -25 → 70 ° C認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11材質 = ガラス繊維強化ナイロン範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSPA動作温度 Max = +70℃
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
XCSB / XCSCスイッチ用のセキュリティキー. Preventa安全検出シリーズの製品. Schneider製のXCSB、XCSC及びXCSEシリーズの製品に対応
仕様種類 = キー
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ミニチュア光電検出器. 4つの検出モードを1ユニットに印加 ボタン1つで簡単設定 自分で詳細設定できるマルチモード検出 検出距離は動作モードに依存 追加の光源(スルービームアクセサリ)を使用したスルービーム機能 プログラム可能なNO / NCスイッチング 接続: 配線済み又はプラグインコネクタ 動作温度範囲: -25 →+55 ℃
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = Multimode検出範囲 = 100 mm → 10 m出力タイプ = NPN電気的接続 = M8 4 Pin Connector最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
コンパクトなプラスチック製ボディ(30 x 92). 小型設計 シングルモード機能 動作温度範囲: -25 →+55 ℃ IP67保護等級
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electrics 光電センサのサイズは M8 で、寸法は 2 x 40 mm 、 DC 電圧は 12 → 24 V です。過酷な環境での検出 監視位置
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 2 mm出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XUY
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
コンパクトなプラスチック製ボディ(30 x 92). 小型設計 シングルモード機能 動作温度範囲: -25 →+55 ℃ IP67保護等級
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = Diffuse検出範囲 = 2.1 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4 Pin Connector最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = フレーム検出タイプ = 透過型出力タイプ = NPN、PNP電気的接続 = オスコネクタM8×1シリーズ = XUV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
仕様検出タイプ = RFID電子タグ読取り距離 = 42mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = コンパクト検出タイプ = 拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き検出範囲 = 1.2 m出力タイプ = NC 、 NO 、 PNP電気的接続 = M12 4 ピンコネクタ最大DC電圧 = 24V, 36V接続方式 = M12 4 ピンコネクタライトソース = LEDIP保護等級 = IP67、IP69K電流 Max = 100 mA応答時間 = 800 μs材質 = ABS、PC℃光電レーザーセンサ - XUK - 10.30 V dc - M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Telemecanique光電センサOsiSense XU. TelemechaniqueのOsiSense XU光電センサ製品です。. 特長と利点. 4つの検出モードを1ユニットに印加. ボタン1つで簡単設定. 自分で詳細設定できるマルチモード検出. 検出距離は動作モードに依存. 追加の光源(スルービームアクセサリ)を使用したスルービーム機能. プログラム可能なNO / NCスイッチング. 接続: スクリュークランプ端子又はプラグインコネクタ(M12、4ピン、オス). IP67保護等級. 動作温度範囲: -15 → +55 ℃. 取り付けブラケットについては3D調整アクセサリを参照. 製品用途の情報. TelemechaniqueのOsiSense XUシリーズは、中小規模の産業用機械に最適です。また、包装、ハンドリング、組み立て、飲食料品、搬送などのさまざまな用途にもよく使用されています。
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = マルチモード検出範囲 = 1.3 m、2 m、11 m、40 m出力タイプ = リレー電気的接続 = 5 Terminal ねじ最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = ねじクランプライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 3 A、500 mA応答時間 = 25 ms未満動作温度 Min = -25℃代表規格 = CE、CSA、UL
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
RoHS指令(10物質対応)対応
TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors センサ取り付け & 固定取り付けブラケット タイプ:ロックナット XS 円筒形 M12 、 XT 円筒形 M12 XSZE112
RoHS
Schneider Electric この製品は、ニッケルめっきの金属製固定ナット 2 個セットです。XS1 、 XS2 、 XT1 、 XS5 、 XS6 センサ用に設計されています。水銀不使用
仕様アクセサリタイプ = ロックナット使用用途 = XS 円筒形 M12 、 XT 円筒形 M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。エンクロージャ材質:ステンレススチール: 304 CU レンズ材質: PMMA 出力タイプソリッドステート なしで出力を追加します ステータス LED 1 :電源オンの LED (緑 出力状態用 LED (黄) x 1 感度調整なしの設定 キット構成レシーバ
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 透過型出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様種類 = 調整可能キーPreventa XCS 固定ボディリミットスイッチ用の金属製キーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
XU5発光光電センサ. XU5発光光電センサは、紫外(UV)光を当てると発光する可視 / 非可視マークを検出します。. 3線DC 離散出力信号 放射: 紫外線(伝送周波数= 370 nm) ステータスLED(出力状態で緑) IP保護等級: IP67
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 400 mm出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = 1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタ最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = ねじライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <1 ms動作温度 Min = -25℃
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様種類 = 作動キー併用可能製品 = PG 13.5 ケーブルグランド作動キー Xck-Metal-1 エントリ( Pg 13.5 ケーブルグランド用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散型検出範囲 = 50 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = オスコネクタM8 x 1シリーズ = XUA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Schneider Electric XU2 シリーズ光電センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP67
仕様検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 m出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
ケーブルグランドエントリ - M16 x 1.5 - リミットスイッチ用 - プラスチックボディ
仕様ねじの呼び = M16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
仕様センサーのスタイル = コンパクト検出タイプ = Retroreflective検出範囲 = 5 m出力タイプ = PNP電気的接続 = Cable最大DC電圧 = 24Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様長さ = 15.5m赤色の亜鉛めっきケーブル - O 5 mm - L 15.5 M - Xy2c 用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
コンパクトなプラスチック製ボディ(30 x 92). 小型設計 シングルモード機能 動作温度範囲: -25 →+55 ℃ IP67保護等級
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = Through Beam検出範囲 = 40 m出力タイプ = PNP電気的接続 = 3 Terminal Screw最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = コンパクト検出タイプ = 拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き検出範囲 = 2 m出力タイプ = リレー電気的接続 = ねじクランプ端子最大AC電圧 = 240V, 264V最大DC電圧 = 240 V, 264 V接続方式 = ねじクランプライトソース = LEDIP保護等級 = IP30、IP65、IP67電流 Max = 35 mA応答時間 = 25 msシリーズ = XUX℃代表規格 = CE、CSA、UL光電センサ - XUX-BGS-SN 2M-24 → 240 V ac/dc - 端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 取り付けブラケット タイプ:センサ反射板 Reflex Photo Electric センサ XUZC50HP
RoHS
仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = Reflex Photo Electric センサ形状 = 角型センサ用アクセサリ - 反射板 - 50 x 50 mm - 精度
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様種類 = テンショナーXy2ced および Xy2ce Tensioner
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 100 mm出力タイプ = NO、PNP電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 24V, 36V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = LEDIP保護等級 = IP65、IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms材質 = ニッケルめっき黄銅℃代表規格 = CE、CSA、UL光電センサ - XUB - 拡散 - SN 0.1M - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様種類 = 作動キー併用可能製品 = PG 13.5 ケーブルグランド作動キー Xck-L - メタル 1 エントリタップ付き、 Pg 13.5 ケーブルグランド用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
動作温度(℃)-40 ...75
保管温度(℃)(最小)-40 ...(最大)85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動作温度(℃)75
最小動作温度(℃)-40
仕様本体形状 = Flat取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 2ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 25.5mm幅 = 11mm奥行き = 1.5mmIP保護等級 = IP67℃材質 = PA6℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様本体形状 = Flat取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 2ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 25.5mm幅 = 11mm奥行き = 1.5mmIP保護等級 = IP67℃材質 = PA6℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。