38ページ目: ディスクリート

特価
本日11月10日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18,225件中 1,481~1,520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mmIP保護等級 = IP67℃材質 = ニッケルめっき黄銅℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mmIP保護等級 = IP67℃材質 = ニッケルめっき黄銅℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mm動作温度 Max = +85℃材質 = ニッケルめっき黄銅℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様通常端子構成 = 1NO / 1NC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

仕様通常端子構成 = 1NO / 1NC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

仕様通常端子構成 = 1NO取付方法 = スナップオン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様通常端子構成 = 1NC取付方法 = スナップオン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様通常端子構成 = 1NO取付方法 = スナップオン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様通常端子構成 = 1NC取付方法 = スナップオン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様通常端子構成 = 4NO取付方法 = スナップオン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

仕様通常端子構成 = 2NO + 2NC取付方法 = スナップオン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

仕様通常端子構成 = 1NO / 1NC取付方法 = スナップオン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様通常端子構成 = 1NO / 1NC取付方法 = スクリューマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

仕様通常端子構成 = 1NO / 1NC取付方法 = スクリューマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPST最大スイッチング電流 = 0.5A最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 100Vdc接触抵抗 = 100mΩ実装タイプ = ケーブル取り付けIP保護等級 = IP67幅 = 12mm長さ = 28mm深さ = 12mm寸法 = 28 x 12mm
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPST最大スイッチング電流 = 0.5A最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 100Vdc接触抵抗 = 100mΩ実装タイプ = ケーブル取り付けIP保護等級 = IP67幅 = 12mm長さ = 28mm深さ = 12mm寸法 = 28 x 12mm
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様スイッチ形状 = 円筒型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160 Vac最大DC電圧 = 220 Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 28mm長さ = 28mm幅 = 5.8mm
1個
799 税込879
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPST最大スイッチング電流 = 0.5A最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 100Vdc接触抵抗 = 100mΩ実装タイプ = ケーブル取り付けIP保護等級 = IP67幅 = 12mm長さ = 28mm深さ = 12mm寸法 = 28 x 12mm
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = イーサネット通信モジュール入力方式 = イーサネット使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = プラグイン終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 40 x 40 x 18.5 mm
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = I/Oモジュール入力方式 = 熱抵抗使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = プラグイン終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 40 x 40 x 18.5 mm
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = I/Oモジュール入力方式 = 熱抵抗出力タイプ = アナログ使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = プラグイン終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 65 x 74 x 10.5 mm
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = I/Oモジュール入力方式 = アナログ出力タイプ = アナログ使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = プラグイン終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 65 x 74 x 10.5 mm
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = I/Oモジュール入力方式 = アナログ出力タイプ = アナログ使用用途 = RS PRO PLC出力電流 = 20 mA実装タイプ = プラグイン終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 65 x 74 x 10.5 mm
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール出力タイプ = トランジスタ使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール出力タイプ = リレー使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール入力方式 = デジタル使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール入力方式 = アナログ熱電対使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール入力方式 = 熱抵抗使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール出力タイプ = アナログ使用用途 = RS PRO PLC出力電流 = 20 mA応用例 = 出力モジュール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール入力方式 = アナログ使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 通信モジュール入力方式 = RS485出力タイプ = RS485使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = プラグイン終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 40 x 40 x 18.5 mm
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール入力方式 = 計量使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります