絞り込み
抵抗値(Ω)
- 10000(1)
ブランド
- LINKMAN(1)
抵抗変化特性
- A
- 15A(1)
- B(60)
- 対数形(21)
- 直線形(6)
公称抵抗値(Ω)
- 10000(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「抵抗値(Ω)」から絞り込む
10000(1)

2連式ボリューム A特性 10kΩ
LINKMAN¥309税込¥3401個3日以内出荷こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20
『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります
- ボリューム
- ツマミ