絞り込み
全長(mm)
- 10未満(1)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(122)
- VISHAY(80)
- BOURNS(71)
- 東京コスモス電機(47)
- LINKMAN(40)
- GB[制御機器](20)
- 緑測器(5)
- ARCOL(OHMITE)(5)
- 栄通信工業(3)
- 共立電子産業(3)
- サンハヤト(1)
- アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(1)
- DFRobot(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

TE Connectivity ポテンショメーター, 100kΩ, 0.2W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99,980税込¥109,9781箱(100個)7日以内出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 2回転数 = 1定格電力 = 0.2W電気テーパー = 対数エレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 50mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±20%アクチュエータタイプ = フラットシャフト50 mm ロングシャフト、ロータリ、スイッチ付き、デュアルポテンショメータ. TE Connectivity は、高品質のロータリポテンショメータを幅広く提供しています。優れた製造品質で、カーボンエレメント素材も特長としており、パネル取り付けになっています。頑丈さを念頭に置いて設計されており、アルミハウジングに収められています。言うまでもなく、パネル取り付けを容易にするためのはんだラグ終端です。長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.6高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります
- ボリューム
- ツマミ