絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BOURNS(172)
- VISHAY(170)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(122)
- 東京コスモス電機(73)
- LINKMAN(54)
- GB[制御機器](20)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(14)
- ARCOL(OHMITE)(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- 緑測器(5)
- 栄通信工業(4)
- 共立電子産業(3)
- SPARKFUN(2)
- MCP(2)
- サンハヤト(1)
- アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(1)
- SIEMENS(1)
- EATON(イートン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
特価
「抵抗値(Ω)」から絞り込む

RS PRO ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2W
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 50kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 20kΩ, 回転数:10, 2W
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 20kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 5kΩ, 0.5W
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。定格電力 = 0.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 導電性プラスチック。終端スタイル = はんだ。軸径 = 5 mm。シリーズ = NP24HS%。。RS NP導電性プラスチック中空シャフトポテンショメータ. このシリーズのRS中空シャフトポテンショメータは、長寿命の導電性プラスチックと堅牢な低プロファイルボディから構成されています。 シャフトに直接簡単に取り付けできるため、カップリングは必要ありません。 4,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこの中空ポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力も実現します。360 °機械的回転角度 ±20 %標準抵抗値許容差 D形シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 500Ω, 1W
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 500Ω。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±10%。。RS PRO 25 mm巻線型ポテンショメータ - 単回転. RS PROがお届けする、さまざまな用途に適したロータリポテンショメータシリーズです。電子機器で広く使用されており、各モデルはさまざまなデバイスや基板に搭載できます。これらの特定モデルは、100,000回転寿命を達成しており、オーディオや電子機器で優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 頑丈な構造 25 mmシャフト 定格電力: 1 W 単回転 285 °回転(機械的角度). ポテンショメータとは. ポテンショメータは、特定の用途において抵抗を増減する半固定抵抗器です。通常、デジタル又はアナログのどちらかで使用しますが、ポテンショメータの主要なタイプには、ロータリとリニアの2種類があります。 リニア - 長方形のストリップ形状になっており、引き上げ又は引き下げによって必要な抵抗値を得ることができます。多くの場合、サウンドシステムのマイク出力又は音量の調整に使用されています。 ロータリ - シャフトがノブの軸になっており、これらの部品がディマースイッチやスピーカーに組み込まれています。回転させると(通常は右に)、抵抗が増えて出力が大きくなります。この場合、出力は光、音、又は電圧です。ポテンショメータの機能. さまざまな用途で使用されるポテンショメータは、電子機器の抵抗器として機能します。たとえば、照明スイッチの代わりに使用されているディマースイッチには、ポテンショメータが入っています。回す方向によって抵抗が増加又は減少し、電球からの光の出力が操作されます。もう1つの一般的な用途は、スピーカー又はサウンドシステムの音量スイッチです。通常、ロータリやリニアなどがありますが、次のように素材にもさまざまなタイプがあります。 巻線型 導電性 プラスチック カーボン サーメットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 50kΩ, 3W
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 68mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。。RS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 3W
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 2kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 68mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。。RS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター
RS PRO¥16,980税込¥18,6781箱(1個)7日以内出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1電気テーパー = リニア実装タイプ = フランジマウント終端スタイル = ワイヤリード動作長さ = 12.5mm許容差 = ± 20%
RS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:5, 1.5W
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 1.5W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2W
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:3, 1W
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:3, 1W
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:3, 1W
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 500Ω, 回転数:10, 2W
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2W
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります
- ボリューム
- ツマミ