絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(66)
  • omron(オムロン)(31)
  • azbil(旧:山武)(18)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • SICK(1)
検出距離(mm)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 50(1)
  • 150(1)
  • 270(1)
  • 420(1)
  • 530(1)
  • 670(1)
ファイバ長(m)
  • 2(2)
  • 3(1)
検出対象
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式から絞り込む
エリアファイバ Panasonic(パナソニック)エリアファイバPanasonic(パナソニック)
14,690税込16,159
1個
翌々日出荷
用途汎用仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類アレイ保護構造IP40先端寸法(mm)W5×H20×D20方向光軸:ワイドエリア検出距離(mm)(FX-500シリーズの場合)FAST/150、H-SP/50、HYPR/670、LONG/420、STD/270、U-LG/530レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-55~80スリーブ機能許容曲げ半径(mm)R2ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象反射型
限定反射型ファイバ Panasonic(パナソニック)限定反射型ファイバPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類ガラス基板検出保護構造IP40方向光軸:トップビュウレンズ装着不可スリーブ機能許容曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象限定反射型
耐熱・コの字型ファイバ Panasonic(パナソニック)耐熱・コの字型ファイバPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルファイバセンサFX-250 PNPトランジスタ・オープンコレクタ Panasonic(パナソニック)デジタルファイバセンサFX-250 PNPトランジスタ・オープンコレクタPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
デジタルファイバセンサ有機ELディスプレイ搭載FX-250 SERIES文字表現のディスプレイ 操作性を向上させる ”読める” 設定画面10 0段階の入光量調整 入光量を100段階で調整できるため、近距離設置や透明体、微小ワークの検出などで入光量が飽和する場合でも、柔軟に最適な入光量に調整でき、安定した検出を実現します。高速応答35μs 応答時間は5パターンから設定でき、幅広いアプリケーションに対応。スマートティーチング ティーチングと飽和回避を同時に実行 わずか2プッシュのティーチングで、飽和回避も同時に実現します。別途投光量調整の必要がなく、工数の削減に貢献します。
仕様●感度設定方法:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整●入光量調整機能:装備 最大100段階●入光量調整表示範囲:H-SPD / FAST / STD:0~4,000、LONG / H-PWR:0~9,999出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SPD:35μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、H-PWR:24ms以下 切換式ケーブル0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)短絡保護装備出力動作入光時ON / 非入光時ON 切換式出力表示灯橙色LED(出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルファイバセンサFX-250 NPNトランジスタ・オープンコレクタ Panasonic(パナソニック)デジタルファイバセンサFX-250 NPNトランジスタ・オープンコレクタPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
デジタルファイバセンサ有機ELディスプレイ搭載FX-250 SERIES文字表現のディスプレイ 操作性を向上させる ”読める” 設定画面10 0段階の入光量調整 入光量を100段階で調整できるため、近距離設置や透明体、微小ワークの検出などで入光量が飽和する場合でも、柔軟に最適な入光量に調整でき、安定した検出を実現します。高速応答35μs 応答時間は5パターンから設定でき、幅広いアプリケーションに対応。スマートティーチング ティーチングと飽和回避を同時に実行 わずか2プッシュのティーチングで、飽和回避も同時に実現します。別途投光量調整の必要がなく、工数の削減に貢献します。
仕様●感度設定方法:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整●入光量調整機能:装備 最大100段階●入光量調整表示範囲:H-SPD / FAST / STD:0~4,000、LONG / H-PWR:0~9,999出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間) ・残留電圧:2V以下(最大流出電流にて)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SPD:35μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、H-PWR:25ms以下 切換式ケーブル0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)短絡保護装備出力動作入光時ON / 非入光時ON 切換式出力表示灯橙色LED(出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応

ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

ファイバユニット