絞り込み
検出距離(mm)
ブランド
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・omron(オムロン)・Panasonic(パナソニック)・azbil(旧:山武)・Pro-face(シュナイダーエレクトリック)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式から絞り込む
  • 前面保護カバー omron(オムロン)

    前面保護カバー

    omron(オムロン)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    種類前面保護カバー適合センサE3AS-HL
  • エリアファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エリアファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ナット型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    型式反射型種類ナット型ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本構成(12芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(12芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    18,980税込20,878
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(8芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,098税込10,008
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(8芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,098税込10,008
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(8芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    12,980税込14,278
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(8芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    12,980税込14,278
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本構成(5芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(5芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンネットワーク対応通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    オープンネットワーク対応通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    トレーサビリティ 設備のリモート監視 メンテナンス作業の効率化 予防保全 メモリ機能で簡単メンテナンス 省配線・省施工・省スペース 空きユニット設定で省スペース 余ったチャンネルも無駄なく活用が可能
  • シールスリット FT-A11用 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    シールスリット FT-A11用

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    519税込571
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
  • センサ通信ユニット E3NW omron(オムロン)

    センサ通信ユニット E3NW

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    適合機種E3NW
  • 耐真空透過形ファイバユニット azbil(旧:山武)

    耐真空透過形ファイバユニット

    azbil(旧:山武)
    179,800税込197,780
    1個
    82日以内出荷
    モデル透過形
  • 新標準ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    新標準ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から72日以内出荷
    保護構造IP67
  • ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • カラーファイバセンサ アンプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    カラーファイバセンサ アンプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    82,980税込91,278
    1個
    63日以内出荷
    光源には、R(赤色)・G(緑色)・B(青色)のLEDを採用していますので、白熱ランプ式と比べ外乱光に強く、長寿命でメンテナンスフリーです。色をR(赤色)・G(緑色)・B(青色)の各色成分にデジタル処理して判別しますので、非常に精度の高い色判別が可能です。従来の光量で判別するファイバセンサでは困難であった「白と黄」などの微妙な色の違いや、パーツのメッキ有無などが確実に判別できます。ボタンを押すだけで、判別の基準となる色を簡単に設定できます。設定方法には、1点(マニュアル)ティーチングとオートティーチングの2つの方法があります。また、色判別の許容値を16段階の可変スイッチで設定できますので、シビアな調整も簡単に行えます。
    用途異色ワークのラベル検出、封かん紙・封かんシールの検出付属品MS-DIN-3(アンプ取付金具):1個、調整ドライバ:1本仕様判別許容値設定スイッチを高精度検出(目盛4~1)で使用する場合の使用周囲温度は、+15~+35℃となります。適合ファイバ:FD-L51、FD-L52、FD-L53、FD-L54材質本体ケース:ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、ファイトバロックレバー:PPS質量(g)約85種類ファイバアンプ出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×31.5×67設定方式押しボタン設定式:1点(マニュアル)ティーチング/オートティーチング 切換スイッチにて選択電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下タイマ機能約40ms固定オフディレイタイマ装備 (有効/無効切換式)応答時間1ms以下(但し、オートティーチング設定時は3ms以下)消費電流(mA)45以下使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)投光素子赤色LED・緑色LED・青色LED(変調式)電源表示灯緑色LED(通電時点灯、オートティーチング待機中点滅)出力動作検出色一致時ON/検出色不一致時ON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向3回表示灯1点(マニュアル)ティーチングエラー時、交互に点滅・出力短絡時、同時に点滅判別許容値16段階 可変スイッチにて選択キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付曲げ半径(mm)R2耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出対象組み合わせファイバのスポット径以上の不透明体および半透明体
  • ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    13,980税込15,378
    1個
    63日以内出荷
    適合アンプ:FZ-11、FZ-11P材質ファイバ:アクリル、外被:ポリエチレン、先端:ポリカーボネート、レンズ:ポリアリレート質量(g)約15種類ファイバユニット検出方式反射型ヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-20~+70(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RHファイバ長(m)1曲げ半径(mm)R25以上光色
  • ファイバユニット E32-Cシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-Cシリーズ

    omron(オムロン)
    6,098税込6,708
    1個
    72日以内出荷
  • ファイバユニット E32-DBシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-DBシリーズ

    omron(オムロン)
    9,798税込10,778
    1個
    72日以内出荷
  • ファイバユニット E32-DUシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-DUシリーズ

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    72日以内出荷
  • ファイバユニット E32-TNシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-TNシリーズ

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    66日以内出荷
  • ファイバユニット BUHINシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット BUHINシリーズ

    omron(オムロン)
    3,398税込3,738
    1個
    61日以内出荷から72日以内出荷
  • ファイバユニット E32-Aシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-Aシリーズ

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から72日以内出荷
  • ファイバユニット E32-TBシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-TBシリーズ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    72日以内出荷
  • ファイバユニット E32-Dシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-Dシリーズ

    omron(オムロン)
    5,498税込6,048
    1個
    66日以内出荷から72日以内出荷
  • ファイバユニット E32-Tシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-Tシリーズ

    omron(オムロン)
    5,398税込5,938
    1個
    72日以内出荷
  • ファイバユニット E32-TRシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-TRシリーズ

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    61日以内出荷から72日以内出荷
  • ファイバユニット E32-DSシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-DSシリーズ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
  • ファイバユニット E39-Fシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E39-Fシリーズ

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    67日以内出荷
  • オープンネットワーク対応通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    オープンネットワーク対応通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    隣り合うセンサアンプを切り離すことなく簡単にセンサ交換できるようになりました。 工具レスで接続可能。 光通信方式の採用により、容易に設置可能。 SC-GU3-0□に接続可能な機種 三菱電機社製のiQ Sensor Solutionに対応
  • ファイバオプション パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバオプション

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本構成(12芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(12芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    14,980税込16,478
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CC-LinK対応通信ユニット アナログ通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    CC-LinK対応通信ユニット アナログ通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    付属品コネクタ(e-CON):1個材質本体ケース:耐熱ABS質量(g)約20電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。)消費電流(mA)25以下 (全表示灯点灯時)使用周囲温度(℃)-10~+55(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH電源表示灯緑色LED (通電時点灯)
  • オープンネットワーク対応通信ユニット パソコンソフト パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    オープンネットワーク対応通信ユニット パソコンソフト

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
  • CC-LinK対応通信ユニット エンドユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    CC-LinK対応通信ユニット エンドユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約20材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)12~24 DC+10-15% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。)消費電流(mA)10以下電源表示灯緑色LED (通電時点灯)
  • CC-LinK対応通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    CC-LinK対応通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    35,980税込39,578
    1個
    17日以内出荷
    付属品コネクタキャップ:2個材質本体ケース:耐熱ABS、コネクタキャップ:シリコーンゴム質量(g)約60電源電圧(V)24 DC+10-15% リップルP-P10%以下通信方式CC-Link Ver.1.10出力電流(mA)110以下 (連結センサアンプ/入力ユニットを除く)使用周囲温度(℃)-10~+55(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH電流通過省配線コネクタ2A、電源用コネクタ6A接続台数1台につき最大16台のセンサアンプ/入力ユニット(FX-500シリーズを含み光通信する場合は最大12台)
  • ファイバ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバ取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    649税込714
    1個
    17日以内出荷
  • 小スポットファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小スポットファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アプリケーション スポット径を細かく選べる。しかもナット型ファイバとの組み合わせで省スペースを実現 入光量約3倍(従来比) スポット径を可変可能 長距離平行光を実現 締め付けトルク5倍(従来比) レンズ外径をΦ4.3mmに統一 常識を超越したタフファイバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ2mmファイバ/Φ4mm保護チューブ用ファイバカッタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    Φ2mmファイバ/Φ4mm保護チューブ用ファイバカッタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
  • Φ1/1.3mmファイバ/Φ4mm保護チューブ用ファイバカッタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    Φ1/1.3mmファイバ/Φ4mm保護チューブ用ファイバカッタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,598税込1,758
    1個
    17日以内出荷

ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

ファイバユニット