絞り込み
パルス数
- 1(2)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.16(1)
- 2.5(1)
- 10.8(1)
- 25(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 600(2)
- 1000(1)
- 1024(1)
- 1800(1)
- 2000(1)
- パルス数をもっと見る
ブランド
- 武藤工業
- SICK(59)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(27)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(23)
- omron(オムロン)(14)
- NEMICON(ネミコン)(11)
- BOURNS(9)
- BROADCOM(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- オムロンヘルスケア(7)
- AUTONICS(オートニクス)(6)
- オリエンタルモーター(3)
- NMB(ミネベア)(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- ライン精機(2)
- MUTOH(2)
- VISHAY(2)
- 小野測器(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

インクリメンタル デジタルカウンタ
武藤工業¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から91日以内出荷90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)。外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。フリー電源の採用によりAC100~240Vに対応。ミリ→インチ/ミリ→寸の瞬時換算可能な機能を装備。(KPSシリーズ)ラック・ピニオン方式など端数の出る送りピッチにも対応可能。(電子ギア機能)RoHS指令(10物質対応)対応
延長用コード
武藤工業¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷エンコーダとカウンタ間の信号ラインの延長用コードです。ユニットタイプのデジカラー以外の全製品に対応します。(インクリメンタル型エンコーダ用)RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル デジタルカウンタ
武藤工業¥71,980~税込¥79,178~1個当日出荷から63日以内出荷90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。、小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。、送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。、パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)、外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。
NPS/NASケーブル
武藤工業¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル用途RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
OPR-11、OPR-42用入出力信号ケーブル
武藤工業¥15,980税込¥17,5781本欠品中OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル(40芯コネクタ付き)です。用途OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル 位置決めカウンタ
武藤工業¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。設計を楽にするCPUを搭載。操作性は抜群。高精度な位置決め精度。電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル ロータリーエンコーダ
武藤工業¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷から91日以内出荷軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル デジカラー
武藤工業¥77,980税込¥85,7781台当日出荷ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。高精度のうえに変則ギア比にも対応。衝撃や温度変化にも耐えられる設計仕様●最大リード値 0.001:1mm●最大リード値 0.01:12mm●最大リード値 0.1:120mm文字高(mm)10電源コード(m)2(プラグ付き)電源電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)表示桁数±6桁/7セグメントLED(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応最大許容回転数(s-1[r.p.m])700
ラインドライバ・コンバータ
武藤工業¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です仕様出力信号形態:CN2 ラインドライバ、CN3 オープンコレクタ適合エンコーダ:オープンコレクタコンプリメンタリ(電圧)電源(V)DC12~24 10%応答速度300kHzRoHS指令(10物質対応)対応
OPR-12用入出力信号ケーブル
武藤工業¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル(25芯コネクタ付)です。用途OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
アブソリュート デジタルカウンタ
武藤工業¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷電源(V)AC100~240±10% 50/60Hz電源エンコーダ:標準DC12V 150mA表示桁数±7桁/赤色7セグメントLED/文字高15mmRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ信号SSI方式 出力bit 8~32bit(パラメータ設定)
ロータリーエンコーダ
武藤工業¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷から91日以内出荷軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計仕様出力信号相:A、B相軸径(Φmm)(内径)12許容回転数(min-1[r.p.m])200出力方式電圧出力(コンプリメンタリ)電源電圧(V)DC4.5~26ケーブル出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)起動トルク(N・m)50×10-3RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)15以下
インクリメンタル デジタルメジャー
武藤工業¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。取り付け位置は自由自在。任意数値のプリセットが可能。ワイヤー長さ(m)1(有効長)最小読取値(mm)0.1文字高(mm)8電源コード(m)2(ACアダプタ及びプラグ付き)電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)表示桁数±5桁/7セグメントLED(赤色)最大応答速度(m/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ入力用コネクタ
武藤工業¥1,298税込¥1,4281本欠品中他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です。中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ラインレシーバ・コンバータ
武藤工業¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です仕様出力信号形態:オープンコレクタ適合エンコーダ:ラインドライバLDC-01電源(V)DC12~24 10%応答速度300kHzRoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル デジカラー
武藤工業¥69,980~税込¥76,978~1台61日以内出荷軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計仕様出力信号相:A、B相軸径(Φmm)(内径)20許容回転数(min-1[r.p.m])700出力方式オープンコレクタ電源コード(m)2(先端未処理)電源電圧(V)DC10~26.5ケーブル出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)起動トルク(N・m)24×10-3RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)15以下
ラインレシーバ・コンバータ LRC-01シリーズ
武藤工業¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です。仕様●対応エンコーダ:ラインドライバLDC-01●出力信号形態:オープンコレクタ●応答速度:300kHz●電源:DC12~24V10%アズワン品番67-3165-52
ラインドライバ・コンバータ LDC-01シリーズ
武藤工業¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です。仕様●対応エンコーダ:オープンコレクタコンプリメンタリ(電圧)●出力信号形態:CN2 ラインドライバ、CN3 オープンコレクタ●応答速度:300kHz●電源:DC12~24V10%アズワン品番67-3165-51
ノイズ対策用エンコーダラインケーブル 150mm EX-Cシリーズ
武藤工業¥6,298税込¥6,9281本6日以内出荷エンコーダラインケーブルです。仕様●ケーブル長:150mmアズワン品番67-3165-66
インクリメンタル 位置決めカウンタ 12V OPRシリーズ
武藤工業¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。、設計を楽にするCPUを搭載。、操作性は抜群。、高精度な位置決め精度。
インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ23 +0.15
武藤工業¥55,980~税込¥61,578~1個8日以内出荷から93日以内出荷軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
インクリメンタル デジタルメジャー DMR-100シリーズ
武藤工業¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。、取り付け位置は自由自在。、任意数値のプリセットが可能。
エンコーダ入力用コネクタ
武藤工業¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です。 中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。仕様●用途:他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要長さ(mm)60アズワン品番67-3165-62ブッシュ寸法A(mm)Φ6.2
KPSカウンタ取付金具 B
武藤工業¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷KPSカウンタをNKSシリーズと同じ方法で固定する場合に使用します。仕様●用途:KPSカウンタをNKSシリーズと同じ方法で固定する場合に使用アズワン品番67-3165-67
KPS-P用入出力信号ケーブル
武藤工業¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷KPS-P(パラレル出力用)のケーブル(37芯コネクタ付)です。仕様●長さ:2m●用途:KPS-P(パラレル出力用)のケーブルアズワン品番67-3165-58
AC-04用接続ケーブル
武藤工業¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷AC-04用の接続ケーブル(2m)です。 2m以上延長する場合は、AXコードと接続して使用してください。仕様●長さ:2mアズワン品番67-3165-56
KPS-P用入出力信号ケーブル
武藤工業¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷KPS-P(パラレル出力用)のケーブル(37芯コネクタ付)です。用途KPS-P(パラレル出力用)のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
『ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります
- インクリメンタル形
- アブソリュート形
- ロータリエンコーダ周辺機器