絞り込み
ブランド
  • 武藤工業
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,725)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,048)
  • Panasonic(パナソニック)(7,176)
  • AMPHENOL(5,414)
  • VISHAY(4,672)
  • フエニックス・コンタクト(4,099)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,862)
  • omron(オムロン)(3,828)
  • 日本モレックス(molex)(3,359)
  • SIEMENS(3,344)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,677)
  • YAGEO(2,663)
  • KEMET(2,227)
  • IDEC(和泉電気)(2,202)
  • BOURNS(1,988)
  • SAMTEC(1,960)
  • MICROCHIP(1,874)
  • onsemi(1,863)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インクリメンタル リニアエンコーダ 武藤工業

    インクリメンタル リニアエンコーダ

    武藤工業
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    多彩な測長ニーズに対応。取り付け位置は柔軟に設定可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長用コード 武藤工業

    延長用コード

    武藤工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷
    エンコーダとカウンタ間の信号ラインの延長用コードです。ユニットタイプのデジカラー以外の全製品に対応します。(インクリメンタル型エンコーダ用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリメンタル デジタルカウンタ 武藤工業

    インクリメンタル デジタルカウンタ

    武藤工業
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)。外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。フリー電源の採用によりAC100~240Vに対応。ミリ→インチ/ミリ→寸の瞬時換算可能な機能を装備。(KPSシリーズ)ラック・ピニオン方式など端数の出る送りピッチにも対応可能。(電子ギア機能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号ライン延長用コード 武藤工業

    信号ライン延長用コード

    武藤工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • インクリメンタル デジタルカウンタ 武藤工業

    インクリメンタル デジタルカウンタ

    武藤工業
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。、小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。、送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。、パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)、外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。
  • NPS/NASケーブル 武藤工業

    NPS/NASケーブル

    武藤工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル
    用途RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPR-11、OPR-42用入出力信号ケーブル 武藤工業

    OPR-11、OPR-42用入出力信号ケーブル

    武藤工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    欠品中
    OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル(40芯コネクタ付き)です。
    用途OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズ対策 武藤工業

    ノイズ対策

    武藤工業
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    エンコーダラインケーブルです
    ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリメンタル 位置決めカウンタ 武藤工業

    インクリメンタル 位置決めカウンタ

    武藤工業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷
    汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。設計を楽にするCPUを搭載。操作性は抜群。高精度な位置決め精度。
    電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ

    武藤工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
    仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリメンタル デジカラー 武藤工業

    インクリメンタル デジカラー

    武藤工業
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    当日出荷
    ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。高精度のうえに変則ギア比にも対応。衝撃や温度変化にも耐えられる設計
    仕様●最大リード値 0.001:1mm●最大リード値 0.01:12mm●最大リード値 0.1:120mm文字高(mm)10電源コード(m)2(プラグ付き)電源電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)表示桁数±6桁/7セグメントLED(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応最大許容回転数(s-1[r.p.m])700
  • ラインドライバ・コンバータ 武藤工業

    ラインドライバ・コンバータ

    武藤工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
    仕様出力信号形態:CN2 ラインドライバ、CN3 オープンコレクタ適合エンコーダ:オープンコレクタコンプリメンタリ(電圧)電源(V)DC12~24 10%応答速度300kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • OPR-12用入出力信号ケーブル 武藤工業

    OPR-12用入出力信号ケーブル

    武藤工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷
    OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル(25芯コネクタ付)です。
    用途OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アブソリュート デジタルカウンタ 武藤工業

    アブソリュート デジタルカウンタ

    武藤工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    電源(V)AC100~240±10% 50/60Hz電源エンコーダ:標準DC12V 150mA表示桁数±7桁/赤色7セグメントLED/文字高15mmRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ信号SSI方式 出力bit 8~32bit(パラメータ設定)
  • ロータリーエンコーダ 武藤工業

    ロータリーエンコーダ

    武藤工業
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
    仕様出力信号相:A、B相軸径(Φmm)(内径)12許容回転数(min-1[r.p.m])200出力方式電圧出力(コンプリメンタリ)電源電圧(V)DC4.5~26ケーブル出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)起動トルク(N・m)50×10-3RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)15以下
  • インクリメンタル デジタルメジャー 武藤工業

    インクリメンタル デジタルメジャー

    武藤工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。取り付け位置は自由自在。任意数値のプリセットが可能。
    ワイヤー長さ(m)1(有効長)最小読取値(mm)0.1文字高(mm)8電源コード(m)2(ACアダプタ及びプラグ付き)電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)表示桁数±5桁/7セグメントLED(赤色)最大応答速度(m/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンコーダ入力用コネクタ 武藤工業

    エンコーダ入力用コネクタ

    武藤工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    欠品中
    他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です。中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインレシーバ・コンバータ 武藤工業

    ラインレシーバ・コンバータ

    武藤工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
    仕様出力信号形態:オープンコレクタ適合エンコーダ:ラインドライバLDC-01電源(V)DC12~24 10%応答速度300kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリメンタル デジカラー 武藤工業

    インクリメンタル デジカラー

    武藤工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    61日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
    仕様出力信号相:A、B相軸径(Φmm)(内径)20許容回転数(min-1[r.p.m])700出力方式オープンコレクタ電源コード(m)2(先端未処理)電源電圧(V)DC10~26.5ケーブル出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)起動トルク(N・m)24×10-3RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)15以下
  • ラインレシーバ・コンバータ LRC-01シリーズ 武藤工業

    ラインレシーバ・コンバータ LRC-01シリーズ

    武藤工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です。
    仕様●対応エンコーダ:ラインドライバLDC-01●出力信号形態:オープンコレクタ●応答速度:300kHz●電源:DC12~24V10%アズワン品番67-3165-52
  • ラインドライバ・コンバータ LDC-01シリーズ 武藤工業

    ラインドライバ・コンバータ LDC-01シリーズ

    武藤工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です。
    仕様●対応エンコーダ:オープンコレクタコンプリメンタリ(電圧)●出力信号形態:CN2 ラインドライバ、CN3 オープンコレクタ●応答速度:300kHz●電源:DC12~24V10%アズワン品番67-3165-51
  • フェライトコア FC25 FC25シリーズ 武藤工業

    フェライトコア FC25 FC25シリーズ

    武藤工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    信号ライン用のΦ25フェライトコアです。
    仕様●用途:信号ライン用アズワン品番67-3165-68
  • ノイズ対策用エンコーダラインケーブル 150mm EX-Cシリーズ 武藤工業

    ノイズ対策用エンコーダラインケーブル 150mm EX-Cシリーズ

    武藤工業
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    6日以内出荷
    エンコーダラインケーブルです。
    仕様●ケーブル長:150mmアズワン品番67-3165-66
  • インクリメンタル 位置決めカウンタ 12V OPRシリーズ 武藤工業

    インクリメンタル 位置決めカウンタ 12V OPRシリーズ

    武藤工業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    9日以内出荷
    汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。、設計を楽にするCPUを搭載。、操作性は抜群。、高精度な位置決め精度。
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ35 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ35

    武藤工業
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    93日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ2310 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ2310

    武藤工業
    ¥80,980~税込¥89,078~
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ23 +0.15 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ23 +0.15

    武藤工業
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ

    武藤工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
  • インクリメンタル リニアエンコーダ 武藤工業

    インクリメンタル リニアエンコーダ

    武藤工業
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    多彩な測長ニーズに対応。、取り付け位置は柔軟に設定可能。
  • インクリメンタル デジタルメジャー DMR-100シリーズ 武藤工業

    インクリメンタル デジタルメジャー DMR-100シリーズ

    武藤工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。、取り付け位置は自由自在。、任意数値のプリセットが可能。
  • インクリメンタル デジカラー 武藤工業

    インクリメンタル デジカラー

    武藤工業
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    9日以内出荷
  • アブソリュート デジタルカウンタ NASシリーズ 武藤工業

    アブソリュート デジタルカウンタ NASシリーズ

    武藤工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    9日以内出荷
    エンコーダ信号SSI方式。
  • エンコーダ入力用コネクタ 武藤工業

    エンコーダ入力用コネクタ

    武藤工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    6日以内出荷
    他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です。 中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。
    仕様●用途:他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要長さ(mm)60アズワン品番67-3165-62ブッシュ寸法A(mm)Φ6.2
  • OPR-42用延長用コード 武藤工業

    OPR-42用延長用コード

    武藤工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    9日以内出荷
    OP-02 BCD出力変換用。
    仕様●長さ:2m●用途:OP-02 BCD出力変換用アズワン品番67-3165-60
  • KPSカウンタ取付金具 B 武藤工業

    KPSカウンタ取付金具 B

    武藤工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    KPSカウンタをNKSシリーズと同じ方法で固定する場合に使用します。
    仕様●用途:KPSカウンタをNKSシリーズと同じ方法で固定する場合に使用アズワン品番67-3165-67
  • KPS-P用入出力信号ケーブル 武藤工業

    KPS-P用入出力信号ケーブル

    武藤工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    9日以内出荷
    KPS-P(パラレル出力用)のケーブル(37芯コネクタ付)です。
    仕様●長さ:2m●用途:KPS-P(パラレル出力用)のケーブルアズワン品番67-3165-58
  • AC-04用接続ケーブル 武藤工業

    AC-04用接続ケーブル

    武藤工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    6日以内出荷
    AC-04用の接続ケーブル(2m)です。 2m以上延長する場合は、AXコードと接続して使用してください。
    仕様●長さ:2mアズワン品番67-3165-56
  • KPS-P用入出力信号ケーブル 武藤工業

    KPS-P用入出力信号ケーブル

    武藤工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    4日以内出荷
    KPS-P(パラレル出力用)のケーブル(37芯コネクタ付)です。
    用途KPS-P(パラレル出力用)のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応