絞り込み
定格電圧(V)
取付穴径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 小型表示灯

FA現場のお役立ち情報
245件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • 表示灯 黄 実装ホールサイズ:16mm IDEC(和泉電気)

    表示灯 黄 実装ホールサイズ:16mm

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
    仕様●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●長さ:42mm●コード番号:835-7657アズワン品番65-7229-73
  • 表示灯 250V 白 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入 EATON(イートン)

    表示灯 250V 白 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    47,980税込52,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton インジケータライトは、白色で提供されています。フィラメント電球、ネオン電球、最大 2.4 W の LED、BA 9s ランプソケットで使用されます。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22●コード番号:229-9424アズワン品番65-7245-89
  • 表示灯 250V 赤 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入 EATON(イートン)

    表示灯 250V 赤 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    47,980税込52,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton インジケータライトは、赤色で提供されています。フィラメント電球、ネオン電球、最大 2.4 W の LED、BA 9s ランプソケットで使用されます。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22●コード番号:229-9425アズワン品番65-7245-63
  • 表示灯 24V dc 黄 実装ホールサイズ:8.1mm MARL

    表示灯 24V dc 黄 実装ホールサイズ:8.1mm

    MARL
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ。LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、5/12/24/28 Vdc、677シリーズ。7 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 11.5 mmベゼル、ロープロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 'D'字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ 端子
    仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:8.1mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●定格電流:20mA●長さ:33mm●コード番号:234-9559アズワン品番65-7259-39
  • 表示灯 240V 橙 実装ホールサイズ:10mm 1袋 5個入 Molveno

    表示灯 240V 橙 実装ホールサイズ:10mm 1袋 5個入

    Molveno
    979税込1,077
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    パネル切抜き - 10 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 13.5 mm 温度: T120 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX33211F2H00000 アンバー
    仕様●定格電圧:240V●ライト出力色:橙●実装ホールサイズ:10mm●長さ:33.3mm●シリーズ:SX33●コード番号:191-7797アズワン品番65-7252-72
  • 表示灯 240V 赤 実装ホールサイズ:10mm 1袋 5個入 Molveno

    表示灯 240V 赤 実装ホールサイズ:10mm 1袋 5個入

    Molveno
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    パネル切抜き - 10 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 13.5 mm 温度: T120 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX33211F2G00000 - 赤
    仕様●定格電圧:240V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:10mm●長さ:33.3mm●シリーズ:SX33●コード番号:191-7796アズワン品番65-7251-52
  • 表示灯 24 → 28V 白 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct

    表示灯 24 → 28V 白 実装ホールサイズ:16mm

    Signal Construct
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180° 取り付け穴サイズ: 16mm → 16.2mm径
    仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm●コード番号:507-2482アズワン品番65-7238-83
  • 表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:10mm Signal Construct

    表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:10mm

    Signal Construct
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ 広視野角 0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)
    仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:38mm●コード番号:369-4024アズワン品番65-7246-74
  • 表示灯 200 → 250V ac 橙 実装ホールサイズ:11 x 30mm 1袋 5個入 Molveno

    表示灯 200 → 250V ac 橙 実装ホールサイズ:11 x 30mm 1袋 5個入

    Molveno
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    パネル切抜き - 11 x 30 mm スナップフィット HVAC、衛生設備、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています 周囲温度:最大 120 ℃ 他の 11 x 30 mm スイッチ製品にも適合します。 カラーオプション: B51121H000000 橙
    仕様●定格電圧:200 → 250V ac●ライト出力色:橙●実装ホールサイズ:11 x 30mm●ベゼル色:黒●長さ:14mm●シリーズ:B5●コード番号:191-7789アズワン品番65-7252-82
  • 表示灯 200 → 250V ac 緑 実装ホールサイズ:13 x 19mm 1袋 5個入 Molveno

    表示灯 200 → 250V ac 緑 実装ホールサイズ:13 x 19mm 1袋 5個入

    Molveno
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    パネル切抜き - 13 x 19 mm スナップフィット HVAC、オフィス機器、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています 周囲温度:最高 125 ℃ 他の 13 x 19 mm スイッチ製品にも適合 カラーオプション: A51121E00000 緑
    仕様●定格電圧:200 → 250V ac●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:13 x 19mm●ベゼル色:黒●長さ:15mm●シリーズ:A5●コード番号:191-7783アズワン品番65-7252-80
  • 表示灯 20 → 28V 緑 実装ホールサイズ:22mm Signal Construct

    表示灯 20 → 28V 緑 実装ホールサイズ:22mm

    Signal Construct
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    Oリング、丸型固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、22 mm取り付け、24 Vac/dc、130 Vac / 230 Vac。すべての製品はIP67等級のシール構造を持ち、取り付け穴サイズは22~22.5 mm径です。20 mm、カラー拡散突出型レンズ 直径30 mm、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅ハウジング 極性は直流用の接続に使用可能 1.5 mm2までのワイヤに対応するねじ接続 丸型固定ナットを手締め可能
    仕様●定格電圧:20 → 28V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:22mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:43.8mm●コード番号:369-3677アズワン品番65-7255-53
  • パネルLED 28V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm OXLEY

    パネルLED 28V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm

    OXLEY
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧:28V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80●コード番号:232-1985アズワン品番65-7236-48
  • パネルLED 12V ac 青 実装ホールサイズ:8mm OXLEY

    パネルLED 12V ac 青 実装ホールサイズ:8mm

    OXLEY
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧:12V ac●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80●コード番号:232-1987アズワン品番65-7236-49
  • LED電球 橙 定格電圧:12V IDEC(和泉電気)

    LED電球 橙 定格電圧:12V

    IDEC(和泉電気)
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
    仕様●定格電圧:12V●ライト出力色:橙●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1460アズワン品番65-7239-07
  • LED電球 緑 定格電圧:30V 1袋 10個入 EATON(イートン)

    LED電球 緑 定格電圧:30V 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    55,980税込61,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。緑色で提供されています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
    仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:緑●チップタイプ:シングルチップ●コード番号:229-9395アズワン品番65-7246-32
  • LED電球 白 定格電圧:24V dc MARL

    LED電球 白 定格電圧:24V dc

    MARL
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。T3 MES超高輝度LED、210シリーズ。センターコンタクトアノード 内蔵抵抗によりDC12V又はDC24Vの電源に直接接続可能
    仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:白●強度:400mcd●口金:E10●チップタイプ:シングルチップ●直径:4.8mm●長さ:25mm●ビュー角:120 °●定格電流:20mA●寿命:100000h●コード番号:283-0077アズワン品番65-7259-43
  • LED電球 白 定格電圧:24V ac/dc Signal Construct

    LED電球 白 定格電圧:24V ac/dc

    Signal Construct
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Signal Construct E10シングルチップLEDランプ、MWCEシリーズ。このMulti-Look LEDでは、反射板と発散レンズとを独自に組み合わせることで、マルチチップLEDと同様の広視野角を実現しています。
    仕様●定格電圧:24V ac/dc●ライト出力色:白●強度:1250mcd●口金:E10●チップタイプ:シングルチップ●直径:9.7mm●長さ:22mm●ビュー角:160 °●ピーク波長:375nm●定格電流:17.5mA●寿命:50000h●コード番号:817-3525アズワン品番65-7245-60
  • 表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct

    表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:8mm

    Signal Construct
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V。9mmパターン付きフラットレンズ 10mmアルミめっきベゼル、保護ラッカー仕上げ 0.110インチ(2.8mm)端子(厚さ0.5mm) はんだタグ
    仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:35mm●コード番号:369-3497アズワン品番65-7258-44
  • 表示灯 250V 赤 実装ホールサイズ:12mm 1袋 5個入 Molveno

    表示灯 250V 赤 実装ホールサイズ:12mm 1袋 5個入

    Molveno
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    パネル切抜き 12 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 14 mm 温度: T120 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX41211F2G00000 レッド
    仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:12mm●長さ:35mm●シリーズ:SX41●コード番号:191-7799アズワン品番65-7252-76
  • 表示灯 12 → 14V 緑 実装ホールサイズ:6mm Signal Construct

    表示灯 12 → 14V 緑 実装ホールサイズ:6mm

    Signal Construct
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    LEDインジケータ、6mm取り付け、DC12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製7mmカラー拡散フレネルレンズ 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 はんだラグ接続 3色タイプは接続用のピン付き(最長ピンカソード)
    仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:6mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:26.3mm●コード番号:369-3273アズワン品番65-7259-42
  • LHシリーズ 表面取付形表示灯 IDEC(和泉電気)

    LHシリーズ 表面取付形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • HN2P形角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    HN2P形角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • LED小型表示灯 NE-24Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED小型表示灯 NE-24Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)56×61発光色防塵防水性能IP6アズワン品番4-3063-05
  • AC/DC24V LED表示燈(乳白色) エスコ

    AC/DC24V LED表示燈(乳白色)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    乳白色定格電圧(V)AC/DC24レンズ形状突形取付穴(mm)Φ30照光形状丸形
  • Signal Construct LED表示灯 Signal Construct

    Signal Construct LED表示灯

    Signal Construct
    569税込626
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 表示灯, 緑 20.8mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro 表示灯, 緑 20.8mm, 12 V dc

    RS PRO
    539税込593
    1個
    当日出荷
    仕様LEDインジケータ、20 mm取り付け. 動作温度 -25 → +125 ℃ 難燃性安全等級UL94V-2の黒色ナイロンボディ 接触抵抗 最大30 mΩ長さ(mm)14.6直径(Φmm)23定格電圧(V)12dc端子の種類ファストン、はんだラグ取付穴(mm)20.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色
  • RS Pro LED表示灯, 緑 14 (dia.)mm, 1.8 → 3.3 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 14 (dia.)mm, 1.8 → 3.3 V dc

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様UL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 V dc、12 V dc、24 V dc、110 V ac、及び220 V acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端 UL認定200 mm. 用途 . 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途長さ(mm)19.35定格電圧(V)1.8→3.3dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)250RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色光沢クロム電球サイズ(mm)10IP評価IP67
  • RS Pro LED表示灯, 緑 14mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 14mm, 12 V dc

    RS PRO(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm長さ(mm)21定格電圧(V)12dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)10
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別長さ(mm)20.35直径(Φmm)4.14定格電圧(V)28発光色クリア寿命1000h定格電流(mA)40光束(Lm)4RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/4電球ベースリードピン
  • LBシリーズ 小形 表示灯 IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ 小形 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    仕様Φ16.表示灯.短胴.スタンダードタイプ.DC5V、AC/DC12V、AC/DC24V形状保護構造IP65定格電圧(V)DC5光源LED取付穴径(Φmm)18.2
  • AP6S形小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    AP6S形小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    579税込637
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    省エネ、省メンテ、明るい表示!LED球採用の表示灯にドーム形タイプ、高電圧(100V、200V)タイプ
    仕様ポリアリレート樹脂光源LED
  • AC/DC24V LED表示灯 エスコ

    AC/DC24V LED表示灯

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    4日以内出荷
    用途パネルカットΦ30mm用付属品LED AC/DC24V球付仕様IDEC製形状型式APN122DN保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)38
  • AC220V  LED表示灯(白) エスコ

    AC220V LED表示灯(白)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-119形状定格電圧(V)AC220発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC220V  LED表示灯(橙) エスコ

    AC220V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-118形状定格電圧(V)AC220発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC220V  LED表示灯(緑) エスコ

    AC220V LED表示灯(緑)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-117形状定格電圧(V)AC220発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC220V  LED表示灯(赤) エスコ

    AC220V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-116形状定格電圧(V)AC220発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC110V  LED表示灯(白) エスコ

    AC110V LED表示灯(白)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-114形状定格電圧(V)AC110発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC110V  LED表示灯(橙) エスコ

    AC110V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-113形状定格電圧(V)AC110発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC110V  LED表示灯(緑) エスコ

    AC110V LED表示灯(緑)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-112形状定格電圧(V)AC110発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC110V  LED表示灯(赤) エスコ

    AC110V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-111形状定格電圧(V)AC110発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5

表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

小型表示灯