絞り込み
定格電圧(V)
- AC6(1)
- AC12(6)
- AC24(7)
- AC100~200(1)
- AC110(1)
- AC/DC6(1)
- AC/DC12(6)
- AC/DC24(7)
- AC/DC110(1)
- DC2(9)
- DC6(1)
- DC12(10)
- DC24(10)
- DC110(1)
- その他(2)
取付穴径(Φmm)
- 8
- 6(19)
- 7(3)
- 7.1(2)
- 8.1(4)
- 9(7)
- 9.1(2)
- 10(9)
- 10.1(4)
- 10.2(1)
- 12(5)
- 12.2(3)
- 16(7)
- 16.2(4)
- 22(3)
- 22.3(12)
- 25.5(12)
- 50(5)
- 64(2)
- 70(3)
- 取付穴径(Φmm)をもっと見る
発光色
その他(3)
アンバー(6)
イエロー(6)
グリーン(7)
ホワイト(6)
レッド(6)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(27)
- 坂詰製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC12(6)
AC24(7)
AC/DC12(6)
AC/DC24(7)
DC2(9)
DC6(1)
DC12(10)
DC24(10)
DC110(1)
その他(2)

UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から3日以内出荷形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8
《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯
坂詰製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質ポリカーボネート樹脂形状その他レンズ色緑定格電圧(V)AC100~200発光色緑光源LED取付穴径(Φmm)8LEDランプΦ3定格電流(mA)1.5~2.5結線方式リード線パネルカット寸法(mm)8.2
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から3日以内出荷仕様フード形形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%定格電流(mA)15耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥66,980税込¥73,6781箱(50個)96日以内出荷コンパクトなAPEM-Q8F5CXXR02Eスイッチは、耐久性のある構造で信頼性の高い性能を提供し、さまざまな産業用途に最適です。取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥70,980税込¥78,0781箱(50個)63日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXG12Eスイッチは、産業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を目的として設計されています。取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥70,980税込¥78,0781箱(50個)63日以内出荷工業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を目的とした、耐久性のある構造を持つコンパクトなAPEM-Q8P5CXXG12Eスイッチ。取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥75,980税込¥83,5781箱(50個)47日以内出荷コンパクトなAPEM-Q8P5CXXR24AEスイッチは、さまざまな産業用途において信頼性の高い性能と耐久性を提供します。取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥85,980税込¥94,5781箱(50個)63日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8P5CXXHG02Eスイッチは、産業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を実現するよう設計されています。取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色超高輝度緑材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥70,980税込¥78,0781箱(50個)63日以内出荷コンパクトなAPEM-Q8P5CXXR12Eスイッチは、産業用途において信頼性の高い性能と耐久性のある設計を提供します。取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)絶縁抵抗100MΩ以上照光色赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥69,980税込¥76,9781箱(50個)63日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8F5BXXG02Eスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を目的に設計されています。取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥69,980税込¥76,9781箱(50個)63日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8F5BXXR02Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色赤材質(ベゼル)ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥80,980税込¥89,0781箱(50個)63日以内出荷産業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を実現するために設計された、コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8P5BXXW12Eスイッチ。取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色白材質(ベゼル)ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥70,980税込¥78,0781箱(50個)63日以内出荷APEM-Q8R5CXXR12Eは、産業用途での信頼性の高い性能を実現するために設計されたコンパクトで耐久性のあるスイッチです。取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥85,980税込¥94,5781箱(50個)63日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8P5CXXW02Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高いパフォーマンスを提供するよう設計されています。取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色白材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥75,980税込¥83,5781箱(50個)47日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXR24AEスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を目的に設計されています。取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥66,980税込¥73,6781箱(50個)63日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXY02Eスイッチは、産業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を目的に設計されています。取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色黄材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥75,980税込¥83,5781箱(50個)63日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXG24AEスイッチは、さまざまな産業用途での信頼性の高い性能を目指して設計されています。取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥85,980税込¥94,5781箱(50個)63日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXO02Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色橙材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥66,980税込¥73,6781箱(50個)63日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXG02Eスイッチは、産業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を目的に設計されています。取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥75,980税込¥83,5781箱(50個)63日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8P5CXXG24AEスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を目的に設計されています。取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)