絞り込み
ブランド

目視液面計
セムコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷【新機能一覧】。目印版の位置が調節できます。 。防波菅が市販の塩ビ接手やパイプで簡単に設置が可能です。 。警報器の設置が任意の位置に固定できる構造になりました。 。黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。(警報機CL-802-KSを使用)。タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)。Oリングは強アルカリ用のEPDM製と強酸用のバイトン製の2種類が選択できるため、さまざまな液体に対応。攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。目視のみのエコノミータイプもあります。用途液体の液面管理周囲温度(℃)0~40
ドラム缶用液面計
エスコ¥5,450税込¥5,9951個翌日出荷適合オイル・軽油・水材質フロート:ポリエチレン全長(mm)表示部:115 フロート:125取付ねじ3/4”NPT目盛有効(L)表示:0・50・100・150・210
音圧レベルリレー
共立電子産業(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台欠品中入力された音の大きさを測り、一定レベルに達したときにリレーをONにする「音圧レベルリレー」です。音声をきっかけとした外部機器の制御が行えます。音圧レベル表示LEDを10点搭載し、レベルメータとしても使えます。音声入力は2系統で、基板実装の内蔵マイクと、外付けのダイナミックマイク(別売)からの入力切り替えが可能です。シリアル信号での外部操作にも対応しています。仕様ピークホールド表示時間:0~約9.9秒で設定可、リレー出力:1回路2接点(定格DC24V 1A、AC125V 0.5A)適合シリアルケーブル:KP-232R-3V3(6ピン3.3V品)表示(音圧レベル)LED10点電源電圧(V)5(4.5~6)タイマー設定全32種[オフ・タイマー30種(約0.5~600秒)・ホールド]動作電流(mA)(無音時)8、(最大)60音声入力2系統基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×12
Wi-Fiリレー
共立電子産業¥3,698税込¥4,0681台当日出荷Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。適合(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85出力オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統入力タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統電源電圧(V)DC4.8~6.0出力接点1系統動作電流(mA)最大450基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.4×50.0×24.0(突起部含まず)Wi-Fi使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる 位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能 始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)用途ライトで缶内を照らしたり、ドラム缶を叩いて液体が満タンになったか確認されている方へ ペール缶・一斗缶からドラム缶へ漏斗で移送されている方へ 液体が満タンになったか確認されたい方へ仕様JIS規格200Lドラム缶用接続口径G3/4測定方法接触型センサー式寸法(Φ×mm)97×265使用時間約1年(1日3回使用した場合)使用電池単3形 乾電池(4本使用)使用可能粘度(cP)500使用可能液体オイル・灯油・軽油・水・廃液・廃水適合温度(℃)0~40
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥59,980税込¥65,9781個欠品中容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計測位置:設定変更可能接続口径G3/4タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)測定方法非接触型レーザー式寸法(Φ×mm)Φ106×91使用可能粘度(cP)3000駆動方式乾電池単3形4本使用可能液体オイル・灯油・軽油液温(℃)0~40無線無し
ミニフロートスイッチ FCV21QDE
東和制電工業(TOWA)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷UL規格認証取得品用途様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適仕様接点反転可圧力大気圧温度(℃)~20~+80最大電流(A)DC/C0.5比重液:0.8以上材質(パッキン)NBR材質(接液部)PP発泡フロート接点容量DC50W/AC50VA最大電圧(V)DC200/AC240
マルチフロートスイッチ
アズワン¥58,900税込¥64,7901個当日出荷設定以下に水位が下がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(正動作)※空焚き防止用。 設定位置に水位が上がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(逆動作)※満水防止用。 電源がOFFになるとLEDが点灯します。 正動作、逆動作が切り替え可能です。 恒温ユニットに接続してご使用ください。付属品取付キズ防止当て板×1枚材質スチール(白色塗装)質量(kg)約0.85電源AC100V 50/60Hz制御方式フロ-トスイッチによるON/OFF電源コード(m)3(3Pアース付き)制御出力AC100V 15A検出範囲(mm)(水位)水槽の縁より55~130サイズ(mm)60×96×151(突起部を除く)アズワン品番4-3759-01使用水温(℃)90水槽寸法(mm)(取り付け可能)側壁の厚さ30以内
ミニフロートスイッチ FCH11QDD
東和制電工業(TOWA)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷UL規格認証取得品用途様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適仕様接点反転不可圧力大気圧温度(℃)~20~+80最大電流(A)DC/C0.5比重液:0.78以上材質(パッキン)NBR材質(接液部)PP発泡フロート接点容量DC50W/AC50VA最大電圧(V)DC200/AC240
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥76,980税込¥84,6781台5日以内出荷容器の残量を事務所や遠く離れた場所で監視できます。無線タイプ(注文コード:03432646)と親機(注文コード:03432655 )の通信距離50mでは足りない距離に事務所がある場合、中継器を追加購入してください。中継器1台で50m延長可能です。5台の中継器が接続可能です(親機含め最大300mまで延長可能)用途無線でデータ送信し、遠隔で監視されたい方に。容器の在庫切れでお困りな方に。工場の遠隔地にある液体在庫確認の手間を大幅に軽減したい方に。現場の作業効率・安全性の向上に保存温度範囲(℃)0~60(使用環境による)通信可能距離(m)50無線あり(中継機)最大接続台数5台
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用親機
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様●使用液体:オイル・灯油・軽油●様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)●液体温度(℃):0~40●計測位置:設定変更可能●計算方法:非接触型レーザー式接続口径G3/4使用可能粘度(cP)3000駆動方式AC100V電源無線有り(親機)
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計測位置:設定変更可能接続口径G3/4タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)測定方法非接触型レーザー式寸法(Φ×mm)Φ×106×203(アンテナ部分含む)使用可能粘度(cP)3000駆動方式AC100V電源(推奨)/乾電池単3形4本※3使用可能液体オイル・灯油・軽油液温(℃)0~40無線有り(子機)
200Lドラム缶用エア式液面計 空用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)。ポンプ停止後、GDA-HLのみ追加で吐出が可能。ちょい出し用リングを引っ張っている間、ポンプが作動用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~40供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
200Lドラム缶用エア式液面計 満タン用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか確認できる。液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油・溶剤使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~60供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
200Lドラム缶用センサ式液面計 空用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)。空表示は点灯部分が赤色になり、15秒ブザーで知らせる用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)97×1070使用時間約1年(※1日3回使用した場合)使用液オイル・灯油・軽油電池推奨:単3形 乾電池(4本使用)使用可能粘度(cP)500液温(℃)0~40
ケイタイ型液面計
タンジ製作所¥71,980~税込¥79,178~1個25日以内出荷・単3電池にて駆動。・持ち運びが簡単!!。・液位を10段階のLEDにて確認できる。・ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。・ボタンを押して1秒で測定可能用途・ドラム缶等の目に見えない液位の残量確認する。・廃油などのこぼれ防止。・水用・油用・その他の液体測定が可能仕様【耐圧】大気圧(標準)寸法(mm)Φ65×140+(電極長)測定方法静電容量式制御出力標 準:10段階LED表示保存温度範囲(℃)-40~80動作湿度(%)35~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
ボールバルブセット(KGV-NV用)
サワダ製作所¥4,298税込¥4,7281セット5日以内出荷KGV-NV型専用用途ドレン・ベント抜き用付属品接続用ニップル材質SCS13(SUS304相当)サイズRc3/8質量(g)16
ハンドルセット(PVS共通)
サワダ製作所¥1,498税込¥1,6481セット5日以内出荷PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PP質量(g)18サイズ(Φmm)66Φ
パッキング押え(PVS共通)
サワダ製作所¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PVC質量(g)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)30Φ×13
パッキング押え(KGV-NV上下共通)
サワダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷KGV-NV型専用用途KGV-NV型用交換部品材質SUS304質量(g)25寸法(直径Φ×高さH)(mm)30Φ×10
スピンドルセット(PVS-VT)
サワダ製作所¥32,980税込¥36,2781セット5日以内出荷PVS-VT型専用用途PVS-VT型用交換部品付属品ガスケット付材質PVC/PTFE/FKM質量(g)154
スピンドルセット(PVS-ET)
サワダ製作所¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷PVS-ET型専用 バルブ本体との接続用ガスケット付用途PVS-ET型用交換部品付属品ガスケット付材質PVC/PTFE/EPDM質量(g)154
スピンドルセット(KGV-NV上下共通)
サワダ製作所¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷KGV-NV型専用用途KGV-NV型用交換部品付属品ガスケット付材質SUS304質量(g)370
グランドパッキング 19Φ(KGV-NV上下共通)
サワダ製作所¥4,498税込¥4,9481セット6日以内出荷KGV-NV型専用用途KGV-NV型用交換部品材質PTFEサイズI.D.19Φ質量(g)2
グランドナット(PVS共通)
サワダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PVCサイズM36質量(g)33
『液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります
- フロートなしスイッチ
- レベルスイッチ
- 電極保持器・電極
- 液面計/レベル計その他関連用品