61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液面チェッカー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    液面チェッカー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    ドラム缶の残液が一目で分かります。 面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 フロート式です。
    用途オイル・灯油・軽油。トラスコ品番410-0417材質PP、ABS、ケプラー糸質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)0~60目盛パーセント表示使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)500
  • 検知帯用ステッカ omron(オムロン)

    検知帯用ステッカ

    omron(オムロン)
    2,298税込2,528
    1パック(30個)
    当日出荷
    検知帯絶縁樹脂と同材質を採用したステッカ。
    材質(本体)ポリエチレン
  • 目視液面計 セムコーポレーション

    目視液面計

    セムコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【新機能一覧】。目印版の位置が調節できます。 。防波菅が市販の塩ビ接手やパイプで簡単に設置が可能です。 。警報器の設置が任意の位置に固定できる構造になりました。 。黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。(警報機CL-802-KSを使用)。タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)。Oリングは強アルカリ用のEPDM製と強酸用のバイトン製の2種類が選択できるため、さまざまな液体に対応。攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。目視のみのエコノミータイプもあります。
    用途液体の液面管理周囲温度(℃)0~40
  • ドラム缶用液面計 エスコ

    ドラム缶用液面計

    エスコ
    5,450税込5,995
    1個
    翌日出荷
    適合オイル・軽油・水材質フロート:ポリエチレン全長(mm)表示部:115 フロート:125取付ねじ3/4”NPT目盛有効(L)表示:0・50・100・150・210
  • 音圧レベルリレー 共立電子産業

    音圧レベルリレー

    共立電子産業(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    入力された音の大きさを測り、一定レベルに達したときにリレーをONにする「音圧レベルリレー」です。音声をきっかけとした外部機器の制御が行えます。音圧レベル表示LEDを10点搭載し、レベルメータとしても使えます。音声入力は2系統で、基板実装の内蔵マイクと、外付けのダイナミックマイク(別売)からの入力切り替えが可能です。シリアル信号での外部操作にも対応しています。
    仕様ピークホールド表示時間:0~約9.9秒で設定可、リレー出力:1回路2接点(定格DC24V 1A、AC125V 0.5A)適合シリアルケーブル:KP-232R-3V3(6ピン3.3V品)表示(音圧レベル)LED10点電源電圧(V)5(4.5~6)タイマー設定全32種[オフ・タイマー30種(約0.5~600秒)・ホールド]動作電流(mA)(無音時)8、(最大)60音声入力2系統基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×12
  • Wi-Fiリレー 共立電子産業

    Wi-Fiリレー

    共立電子産業
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。
    適合(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85出力オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統入力タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統電源電圧(V)DC4.8~6.0出力接点1系統動作電流(mA)最大450基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.4×50.0×24.0(突起部含まず)Wi-Fi使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
  • 液面計用ゲージバルブ サワダ製作所

    液面計用ゲージバルブ

    サワダ製作所
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    チェックボール内蔵によりチューブ破損時の漏洩も防止できます。
    付属品チューブ接続用グランドパッキン
  • ミニフロートスイッチ FCV21QDE 東和制電工業(TOWA)

    ミニフロートスイッチ FCV21QDE

    東和制電工業(TOWA)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    UL規格認証取得品
    用途様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適仕様接点反転可圧力大気圧温度(℃)~20~+80最大電流(A)DC/C0.5比重液:0.8以上材質(パッキン)NBR材質(接液部)PP発泡フロート接点容量DC50W/AC50VA最大電圧(V)DC200/AC240
  • 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計測位置:設定変更可能接続口径G3/4タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)測定方法非接触型レーザー式寸法(Φ×mm)Φ106×91使用可能粘度(cP)3000駆動方式乾電池単3形4本使用可能液体オイル・灯油・軽油液温(℃)0~40無線無し
  • 200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる 位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能 始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)
    用途ライトで缶内を照らしたり、ドラム缶を叩いて液体が満タンになったか確認されている方へ ペール缶・一斗缶からドラム缶へ漏斗で移送されている方へ 液体が満タンになったか確認されたい方へ仕様JIS規格200Lドラム缶用接続口径G3/4測定方法接触型センサー式寸法(Φ×mm)97×265使用時間約1年(1日3回使用した場合)使用電池単3形 乾電池(4本使用)使用可能粘度(cP)500使用可能液体オイル・灯油・軽油・水・廃液・廃水適合温度(℃)0~40
  • プラグ(PVS共通) サワダ製作所

    プラグ(PVS共通)

    サワダ製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷
    PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
    用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PVCサイズPT1/4質量(g)5
  • フッ素製 漏液検知帯 omron(オムロン)

    フッ素製 漏液検知帯

    omron(オムロン)
    63,980税込70,378
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
  • ハンドルセット(KGV-NV上下共通) サワダ製作所

    ハンドルセット(KGV-NV上下共通)

    サワダ製作所
    599税込659
    1セット
    5日以内出荷
    KGV-NV型専用
    用途KGV-NV型用交換部品材質SS400質量(g)100サイズ(Φmm)80Φ
  • グランドパッキング 18Φ(PVS-ET) サワダ製作所

    グランドパッキング 18Φ(PVS-ET)

    サワダ製作所
    799税込879
    1セット
    3日以内出荷
    PVS-ET型専用
    用途PVS-ET型用交換部品材質EPDMサイズI.D.18Φ質量(g)3
  • ミニフロートスイッチ FCH11QDD 東和制電工業(TOWA)

    ミニフロートスイッチ FCH11QDD

    東和制電工業(TOWA)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    UL規格認証取得品
    用途様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適仕様接点反転不可圧力大気圧温度(℃)~20~+80最大電流(A)DC/C0.5比重液:0.78以上材質(パッキン)NBR材質(接液部)PP発泡フロート接点容量DC50W/AC50VA最大電圧(V)DC200/AC240
  • 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷
    容器の残量を事務所や遠く離れた場所で監視できます。無線タイプ(注文コード:03432646)と親機(注文コード:03432655 )の通信距離50mでは足りない距離に事務所がある場合、中継器を追加購入してください。中継器1台で50m延長可能です。5台の中継器が接続可能です(親機含め最大300mまで延長可能)
    用途無線でデータ送信し、遠隔で監視されたい方に。容器の在庫切れでお困りな方に。工場の遠隔地にある液体在庫確認の手間を大幅に軽減したい方に。現場の作業効率・安全性の向上に保存温度範囲(℃)0~60(使用環境による)通信可能距離(m)50無線あり(中継機)最大接続台数5台
  • 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用親機 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用親機

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷
    容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様●使用液体:オイル・灯油・軽油●様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)●液体温度(℃):0~40●計測位置:設定変更可能●計算方法:非接触型レーザー式接続口径G3/4使用可能粘度(cP)3000駆動方式AC100V電源無線有り(親機)
  • 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計測位置:設定変更可能接続口径G3/4タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)測定方法非接触型レーザー式寸法(Φ×mm)Φ×106×203(アンテナ部分含む)使用可能粘度(cP)3000駆動方式AC100V電源(推奨)/乾電池単3形4本※3使用可能液体オイル・灯油・軽油液温(℃)0~40無線有り(子機)
  • 200Lドラム缶用エア式液面計 空用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶用エア式液面計 空用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)。ポンプ停止後、GDA-HLのみ追加で吐出が可能。ちょい出し用リングを引っ張っている間、ポンプが作動
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~40供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
  • 200Lドラム缶用エア式液面計 満タン用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶用エア式液面計 満タン用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか確認できる。液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油・溶剤使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~60供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
  • 200Lドラム缶用センサ式液面計 空用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶用センサ式液面計 空用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)。空表示は点灯部分が赤色になり、15秒ブザーで知らせる
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)97×1070使用時間約1年(※1日3回使用した場合)使用液オイル・灯油・軽油電池推奨:単3形 乾電池(4本使用)使用可能粘度(cP)500液温(℃)0~40
  • ケイタイ型液面計 タンジ製作所

    ケイタイ型液面計

    タンジ製作所
    71,980税込79,178
    1個
    25日以内出荷
    ・単3電池にて駆動。・持ち運びが簡単!!。・液位を10段階のLEDにて確認できる。・ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。・ボタンを押して1秒で測定可能
    用途・ドラム缶等の目に見えない液位の残量確認する。・廃油などのこぼれ防止。・水用・油用・その他の液体測定が可能仕様【耐圧】大気圧(標準)寸法(mm)Φ65×140+(電極長)測定方法静電容量式制御出力標 準:10段階LED表示保存温度範囲(℃)-40~80動作湿度(%)35~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
  • ボールバルブセット(KGV-NV用) サワダ製作所

    ボールバルブセット(KGV-NV用)

    サワダ製作所
    4,298税込4,728
    1セット
    5日以内出荷
    KGV-NV型専用
    用途ドレン・ベント抜き用付属品接続用ニップル材質SCS13(SUS304相当)サイズRc3/8質量(g)16
  • ボールコック(PVS-VT用) サワダ製作所

    ボールコック(PVS-VT用)

    サワダ製作所
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    PVS-VT型専用
    用途ドレン・ベント抜き用材質PVC/FKMサイズRc1/4質量(g)42
  • ボールコック(PVS-TT用) サワダ製作所

    ボールコック(PVS-TT用)

    サワダ製作所
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    PVS-TT型専用
    用途ドレン・ベント抜き用材質PVC/PTFEサイズRc1/4質量(g)42
  • ボールコック(PVS-ET用) サワダ製作所

    ボールコック(PVS-ET用)

    サワダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    PVS-ET型専用
    用途ドレン・ベント抜き用材質PVC/EPDMサイズRc1/4質量(g)40
  • ハンドルセット(PVS共通) サワダ製作所

    ハンドルセット(PVS共通)

    サワダ製作所
    1,498税込1,648
    1セット
    5日以内出荷
    PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
    用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PP質量(g)18サイズ(Φmm)66Φ
  • パッキング押え(PVS共通) サワダ製作所

    パッキング押え(PVS共通)

    サワダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
    用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PVC質量(g)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)30Φ×13
  • パッキング押え(KGV-NV上下共通) サワダ製作所

    パッキング押え(KGV-NV上下共通)

    サワダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    KGV-NV型専用
    用途KGV-NV型用交換部品材質SUS304質量(g)25寸法(直径Φ×高さH)(mm)30Φ×10
  • スピンドルセット(PVS-VT) サワダ製作所

    スピンドルセット(PVS-VT)

    サワダ製作所
    32,980税込36,278
    1セット
    5日以内出荷
    PVS-VT型専用
    用途PVS-VT型用交換部品付属品ガスケット付材質PVC/PTFE/FKM質量(g)154
  • スピンドルセット(PVS-TT) サワダ製作所

    スピンドルセット(PVS-TT)

    サワダ製作所
    41,980税込46,178
    1セット
    5日以内出荷
    PVS-TT型専用
    用途PVS-TT型用交換部品付属品ガスケット付材質PVC/PTFE質量(g)154
  • スピンドルセット(PVS-ET) サワダ製作所

    スピンドルセット(PVS-ET)

    サワダ製作所
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    PVS-ET型専用 バルブ本体との接続用ガスケット付
    用途PVS-ET型用交換部品付属品ガスケット付材質PVC/PTFE/EPDM質量(g)154
  • スピンドルセット(KGV-NV上下共通) サワダ製作所

    スピンドルセット(KGV-NV上下共通)

    サワダ製作所
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    KGV-NV型専用
    用途KGV-NV型用交換部品付属品ガスケット付材質SUS304質量(g)370
  • 四角プラグ(KGV-NV上下共通) サワダ製作所

    四角プラグ(KGV-NV上下共通)

    サワダ製作所
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    KGV-NV型専用
    用途KGV-NV型用交換部品材質SUS304サイズPT1/2質量(g)50
  • グランドパッキング 19Φ(KGV-NV上下共通) サワダ製作所

    グランドパッキング 19Φ(KGV-NV上下共通)

    サワダ製作所
    4,498税込4,948
    1セット
    6日以内出荷
    KGV-NV型専用
    用途KGV-NV型用交換部品材質PTFEサイズI.D.19Φ質量(g)2
  • グランドパッキング 18Φ(PVS-VT) サワダ製作所

    グランドパッキング 18Φ(PVS-VT)

    サワダ製作所
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷
    PVS-VT型専用
    用途PVS-VT型用交換部品材質FKMサイズI.D.18Φ質量(g)3
  • グランドパッキング 18Φ(PVS-TT) サワダ製作所

    グランドパッキング 18Φ(PVS-TT)

    サワダ製作所
    1,998税込2,198
    1セット
    5日以内出荷
    PVS-TT型専用
    用途PVS-TT型用交換部品材質PTFEサイズI.D.18Φ質量(g)3
  • グランドナット(PVS共通) サワダ製作所

    グランドナット(PVS共通)

    サワダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
    用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PVCサイズM36質量(g)33
  • グランドナット(KGV-NV上下共通) サワダ製作所

    グランドナット(KGV-NV上下共通)

    サワダ製作所
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    KGV-NV型専用
    用途KGV-NV型用交換部品材質SUS304サイズW35質量(g)160
  • 球弁受(PVS共通) サワダ製作所

    球弁受(PVS共通)

    サワダ製作所
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
    用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PVCサイズM20質量(g)3

液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります

液面計/レベル計その他関連用品