絞り込み
ブランド
- アズワン
- サワダ製作所(29)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(12)
- ノーケン(9)
- omron(オムロン)(3)
- 東和制電工業(TOWA)(3)
- 共立電子産業(2)
- エスコ(1)
- タンジ製作所(1)
- セムコーポレーション(1)

マルチフロートスイッチ
アズワン¥58,900税込¥64,7901個当日出荷設定以下に水位が下がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(正動作)※空焚き防止用。 設定位置に水位が上がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(逆動作)※満水防止用。 電源がOFFになるとLEDが点灯します。 正動作、逆動作が切り替え可能です。 恒温ユニットに接続してご使用ください。付属品取付キズ防止当て板×1枚材質スチール(白色塗装)質量(kg)約0.85電源AC100V 50/60Hz制御方式フロ-トスイッチによるON/OFF電源コード(m)3(3Pアース付き)制御出力AC100V 15A検出範囲(mm)(水位)水槽の縁より55~130サイズ(mm)60×96×151(突起部を除く)アズワン品番4-3759-01使用水温(℃)90水槽寸法(mm)(取り付け可能)側壁の厚さ30以内
『液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります
- フロートなしスイッチ
- レベルスイッチ
- 電極保持器・電極
- 液面計/レベル計その他関連用品