絞り込み
ブランド

球弁(PVS共通)
サワダ製作所¥299税込¥3291個5日以内出荷PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PTFEサイズSΦ12.5質量(g)3
ガスケット(PVS-VT)
サワダ製作所¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷PVS-VT型専用 バルブ本体との接続用ガスケット付用途PVS-VT型用交換部品材質FKM質量(g)5サイズ(Φmm)50Φ
ガスケット(PVS-TT)
サワダ製作所¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷PVS-TT型専用 バルブ本体との接続用ガスケット付用途PVS-TT型用交換部品材質PTFE質量(g)1サイズ(Φmm)49Φ
ミニフロートスイッチ FCH11QDD
東和制電工業(TOWA)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷UL規格認証取得品用途様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適仕様接点反転不可圧力大気圧温度(℃)~20~+80最大電流(A)DC/C0.5比重液:0.78以上材質(パッキン)NBR材質(接液部)PP発泡フロート接点容量DC50W/AC50VA最大電圧(V)DC200/AC240
ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 水用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知トラスコ品番850-9824材質SUS316、PTFE質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~60使用流体水
ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 オイル用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知トラスコ品番850-9823材質SUS316、PTFE質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)500
ハンディタイプ ドラム缶用 水用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知トラスコ品番509-7410材質SUS304、PTFE使用温度範囲(℃)0~60使用流体水
ハンディタイプ ドラム缶用 オイル用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知トラスコ品番509-7401材質SUS304、PTFE使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)500
『液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります
- フロートなしスイッチ
- レベルスイッチ
- 電極保持器・電極
- 液面計/レベル計その他関連用品