53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
ガスケット(PVS-VT) サワダ製作所ガスケット(PVS-VT)サワダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
PVS-VT型専用 バルブ本体との接続用ガスケット付
用途PVS-VT型用交換部品材質FKM質量(g)5サイズ(Φmm)50Φ
ガスケット(PVS-TT) サワダ製作所ガスケット(PVS-TT)サワダ製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
PVS-TT型専用 バルブ本体との接続用ガスケット付
用途PVS-TT型用交換部品材質PTFE質量(g)1サイズ(Φmm)49Φ
ガスケット(PVS-ET) サワダ製作所ガスケット(PVS-ET)サワダ製作所
799税込879
1個
5日以内出荷
PVS-ET型専用
用途PVS-ET型用交換部品材質EPDM質量(g)3サイズ(Φmm)50Φ
ガスケット(KGV-NV上下共通) サワダ製作所ガスケット(KGV-NV上下共通)サワダ製作所
499税込549
1個
5日以内出荷
KGV-NV型専用
用途KGV-NV型用交換部品材質PTFE質量(g)1サイズ(Φmm)31Φ
ミニフロートスイッチ FCH11QDD 東和制電工業(TOWA)ミニフロートスイッチ FCH11QDD東和制電工業(TOWA)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
UL規格認証取得品
用途様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適仕様接点反転不可圧力大気圧温度(℃)~20~+80最大電流(A)DC/C0.5比重液:0.78以上材質(パッキン)NBR材質(接液部)PP発泡フロート接点容量DC50W/AC50VA最大電圧(V)DC200/AC240
ミニフロートスイッチ FCV21QDE 東和制電工業(TOWA)ミニフロートスイッチ FCV21QDE東和制電工業(TOWA)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
UL規格認証取得品
用途様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適仕様接点反転可圧力大気圧温度(℃)~20~+80最大電流(A)DC/C0.5比重液:0.8以上材質(パッキン)NBR材質(接液部)PP発泡フロート接点容量DC50W/AC50VA最大電圧(V)DC200/AC240
液体用超音波式レベル計 東和制電工業(TOWA)液体用超音波式レベル計東和制電工業(TOWA)
279,800税込307,780
1個
45日以内出荷
液体専用の非接触タイプ。測定物に直接触れることを懸念される場合に最適。
ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 水用 アクアシステムハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 水用アクアシステム
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
見えない缶内の液体管理に静電容量方式わずか1秒で液面感知
トラスコ品番850-9824材質SUS316、PTFE質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~60使用流体
ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 オイル用 アクアシステムハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 オイル用アクアシステム
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
見えない缶内の液体管理に静電容量方式わずか1秒で液面感知
トラスコ品番850-9823材質SUS316、PTFE質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)500
ハンディタイプ ドラム缶用 水用 アクアシステムハンディタイプ ドラム缶用 水用アクアシステム
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
見えない缶内の液体管理に静電容量方式わずか1秒で液面感知
トラスコ品番509-7410材質SUS304、PTFE使用温度範囲(℃)0~60使用流体
ハンディタイプ ドラム缶用 オイル用 アクアシステムハンディタイプ ドラム缶用 オイル用アクアシステム
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
見えない缶内の液体管理に静電容量方式わずか1秒で液面感知
トラスコ品番509-7401材質SUS304、PTFE使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)500
ドラム缶用液面計 エスコドラム缶用液面計エスコ
5,450税込5,995
1個
翌日出荷
適合オイル・軽油・水材質フロート:ポリエチレン全長(mm)表示部:115 フロート:125取付ねじ3/4”NPT目盛有効(L)表示:0・50・100・150・210
フッ素製 検知帯用ステッカ omron(オムロン)フッ素製 検知帯用ステッカomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質フッソ樹脂PFAタイプビス固定タイプ

液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります

液面計/レベル計その他関連用品