絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • TELEMECANIQUE SENSORS(126)
  • omron(オムロン)(67)
  • azbil(旧:山武)(21)
  • Pizzato(6)
  • エスコ(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機機器制御(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形リミットスイッチ K244 富士電機

    標準形リミットスイッチ K244

    富士電機(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
    許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
  • リミットスイッチ ローラレバー 富士電機

    リミットスイッチ ローラレバー

    富士電機(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67(IEC 規格)耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下
  • リミットスイッチ プッシュプランジャ 富士電機

    リミットスイッチ プッシュプランジャ

    富士電機
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類プッシュプランジャ形絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下
  • リミットスイッチ ロッドレバー 富士電機

    リミットスイッチ ロッドレバー

    富士電機
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類ロッドレバー形耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)接点部スナップアクション形使用周囲湿度(%RH)95以下
  • リミットスイッチ ローラアラーム 富士電機

    リミットスイッチ ローラアラーム

    富士電機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)95以下
  • 逆ローラー形リミットスイッチK244 富士電機

    逆ローラー形リミットスイッチK244

    富士電機
    8,298税込9,128
    1個
    22日以内出荷から42日以内出荷
    垂直方向の制御が可能なリミットスイッチです。
    タイプ逆ローラ形許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~+60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上ケースの有無定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
  • リミットスイッチ 富士電機

    リミットスイッチ

    富士電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • リミットスイッチ ローラプランジャ 富士電機

    リミットスイッチ ローラプランジャ

    富士電機
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類ローラプランジャ形耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)接点部スナップアクション形使用周囲湿度(%RH)95以下
汎用タテ形リミットスイッチ