絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(125)
  • azbil(旧:山武)(21)
  • 富士電機(8)
  • Pizzato(6)
  • エスコ(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 富士電機機器制御(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 一般形

    omron(オムロン)(34件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
    保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)

    小型リミットスイッチ D4C-□

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
  • 小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ HL-5000

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
    用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
  • 2回路リミットスイッチアクチュエータ単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチアクチュエータ単品

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形

    omron(オムロン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から74日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチヘッド単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチヘッド単品

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

    omron(オムロン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
  • 2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド

    omron(オムロン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
  • 小形重装備リミットスイッチ用レバー D4A omron(オムロン)

    小形重装備リミットスイッチ用レバー D4A

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品

    omron(オムロン)
    129税込142
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 耐環境形

    omron(オムロン)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造IP67通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 2回路リミットスイッチレバーなし本体 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチレバーなし本体

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60感電保護クラスClass Iコンジット口サイズ-
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 一般リミット WL omron(オムロン)

    一般リミット WL

    omron(オムロン)
    799税込879
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
  • 小形リミットスイッチ D4CC omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4CC

    omron(オムロン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド

    omron(オムロン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
  • 2回路リミットスイッチ WLG□ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLG□

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    接触信頼性が高いクロスバー接点を標準採用。 一般負荷、微小負荷どちらにも対応。 90°オーバートラベル・片側動作設定・4方向取り付け機能を標準搭載。 IP67保護構造。 EN/IEC、UL、cUL、CCC規格取得。 内蔵スイッチの小型化により、配線収納スペースを拡大。 内蔵スイッチの端子ネジにマグネット付きドライバーに吸着する鋼鉄ネジを採用。 絶縁紙に変わり、樹脂とエラストマーで絶縁を確保。 視野角が広い動作表示ランプの採用。
  • 2回路リミットスイッチ WLCAL□ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLCAL□

    omron(オムロン)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    可変ロッド・レバー350~380mm
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • リミットスイッチ omron(オムロン)

    リミットスイッチ

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    タイプローラレバー:R38形種類高密封形形式基準形表示灯なし端子モールド:139形
  • 一般リミット D4MC omron(オムロン)

    一般リミット D4MC

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 一般リミット D4CC omron(オムロン)

    一般リミット D4CC

    omron(オムロン)
    7,198税込7,918
    1個
    61日以内出荷から78日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ 側面取りつけプレート omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ 側面取りつけプレート

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個
    61日以内出荷
    仕様側面取りつけプレート
  • 2回路リミットスイッチ WL-N 長寿命形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N 長寿命形

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性3000万回以上許容操作速度1mm~1m/s電気的耐久性3000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)、75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20戻りの力(N)最小1.18応差の動き(MD)15±5°耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
  • セーフティ・リミットスイッチ omron(オムロン)

    セーフティ・リミットスイッチ

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保護構造IP67動作方式スローアクション
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N スイッチ・ボックス omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N スイッチ・ボックス

    omron(オムロン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)使用周囲湿度35~95%RH(ただし、氷結しないこと)許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassI(アース端子付)突入電流(A)(常時閉路)最大30、(常時開路)最大20汚染度(使用環境)3衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)(機械的)300、(電気的)30
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • 耐油リミットスイッチ D4ER-N omron(オムロン)

    耐油リミットスイッチ D4ER-N

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    形状汎用ヨコ型保護構造IP67、IP67G (JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格接点構成1c
  • 2回路リミットスイッチ ヘッド単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ ヘッド単品

    omron(オムロン)
    2,598税込2,858
    1個
    61日以内出荷から82日以内出荷
    アクチュエータの種類-
  • 2回路リミットスイッチ表示ランプつきカバー単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ表示ランプつきカバー単品

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    電圧(V)-使用周囲温度(℃)-10~+80(基本形)漏れ電流(mA)-
  • 小型重装備リミットスイッチ レセプタクル・ボックス D4A-□N omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ レセプタクル・ボックス D4A-□N

    omron(オムロン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min
  • 汎用封入スイッチ ZE omron(オムロン)

    汎用封入スイッチ ZE

    omron(オムロン)
    4,498税込4,948
    1個
    61日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL スパッタ対策形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL スパッタ対策形

    omron(オムロン)
    8,798税込9,678
    1個
    61日以内出荷
    保護構造IP67定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)電気定格標準タイプ環境対応標準タイプ使用周囲湿度35~95%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClassⅠ突入電流(A)常時閉路:最大30常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし耐電圧(V)同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 小形重装備リミットスイッチ omron(オムロン)

    小形重装備リミットスイッチ

    omron(オムロン)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ フレキシブル・ロッド形
    形状汎用タテ型保護構造IP67 NEMA Type1, 2, 3, 4, 4X, 5, 6P, 12, 13アクチュエータの種類コイル・スプリング形接点構成2a2b動作方式スナップアクション定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~100接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)機械的耐久性3000万回以上電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClass I (アース端子付)汚染度(使用環境)3許容動作頻度(回/分)300(機械的)、30(電気的)レセプタクル・ボックスG 1/ 2 コンジット口(4回路双断形)スイッチ・ボックス4回路双断形、同時動作、表示灯なし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz、各端子とアース間:AC2200 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz衝撃(耐久)(m/s2)最大1000使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、氷結しないこと)動作形同時動作形
  • 一般リミット WL-N omron(オムロン)

    一般リミット WL-N

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
  • 一般リミット(新) WL omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    62日以内出荷
    仕様●コネクタピンNo:NO:34/NC:12電圧DC(使用)保護構造IP67アクチュエータの種類ローラ・レバー(R38mm)端子形状G1/2 アース端子定格周波数(Hz)50/60コネクタ形状ねじ式(M12)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)機械的耐久性1500万回以上電気的耐久性75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)表示灯表示灯なしアース端子なし許容動作頻度(回/分)120(機械的)、30(電気的)動作までの動きPT15±5°内蔵スイッチ高密閉形コンジット口サイズG1/2耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz、各端子とアース間:AC2200 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)最大1000使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm配線箇所NC+NO
汎用タテ形リミットスイッチ