絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • 三菱電機(141)
  • SUS(エスユーエス)(68)
  • omron(オムロン)(46)
  • IDEC(和泉電気)(41)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • 富士電機(25)
  • 発紘電機/富士電機(14)
  • 三菱電機エンジニアリング(14)
  • オーム電機[配線パーツ](10)
  • ロックペイント(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(8)
  • ユーボン(7)
  • 進電テクノロジー(7)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5)
  • オーム電機(4)
  • マイゾックス(4)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット 日本モレックス(molex)

    2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット

    日本モレックス(molex)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    材質ガラス入り耐熱樹脂(黒色)・UL94V-O(ハウジング)、りん青銅(ターミナル)、ガラス入りポリカーボネイト樹脂(グレー色)・UL94V-O(カバー)、鋼・ニッケル下地錫メッキ(シェルカバー・ボディ)、ステンレス鋼(ケーブルクランプ)、黄銅(ネジ)タイプ半田付けタイプ極数6使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC350/1分間定格電流(A)2(最大)表面処理ニッケル下地金メッキ(接点部)、ニッケル下地錫メッキ(結線部)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下(ターミナル間)
  • 51067シリーズ用ターミナル 50217 日本モレックス(molex)

    51067シリーズ用ターミナル 50217

    日本モレックス(molex)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    被覆ストリップ長(mm)3.0~3.5
  • 2mmピッチ I/Oコネクタ ソケットセット 日本モレックス(molex)

    2mmピッチ I/Oコネクタ ソケットセット

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    色ブラック、グレー取付Free Hangingピッチ(mm)2定格電圧(V)125定格電流(A)2表面処理(接点)金メッキ材質(ハウジング)熱可塑性動作温度(℃)-40~85終端スタイル半田ポジション数6接続方向垂直
  • 5557用リセプタクル ターミナル 日本モレックス(molex)

    5557用リセプタクル ターミナル

    日本モレックス(molex)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1袋(100個)
    当日出荷
    5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。
    質量(g)13定格電圧(最大)600V寸法D(mm)4.5定格電流(A)(最大)5寸法C(mm)3.6適合ハウジング5557シリーズ
  • ストレインリリーフ ターミナル 5298 日本モレックス(molex)

    ストレインリリーフ ターミナル 5298

    日本モレックス(molex)
    ¥21,980税込¥24,178
    1パック(5000個)
    11日以内出荷
    仕様無鉛材質黄銅、錫メッキ形状ターミナル/連鎖状サイズ芯線/AWG#18~#22適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:11-26-0104(JM5998A)被覆ストリップ長(mm)4.7~5.3被覆外径(mm)Φ1.7~Φ3.05
  • MGRID SHROUDED HEADER W/SLOT&STANDOFF 日本モレックス(molex)

    MGRID SHROUDED HEADER W/SLOT&STANDOFF

    日本モレックス(molex)
    ¥10,980税込¥12,078
    1パック(32個)
    3日以内出荷
  • コンタクト 日本モレックス(molex)

    コンタクト

    日本モレックス(molex)
    ¥699税込¥769
    1袋
    7日以内出荷
    仕様引抜工具:11-26-0100(J5800-009)圧着工具手動:57189-5000(UL1007用)、57190-5000(UL1015用)ターミナル形状バラ状

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLCその他関連用品