絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- 三菱電機(378)
- omron(オムロン)(208)
- Panasonic(パナソニック)(81)
- SUS(エスユーエス)(80)
- IDEC(和泉電気)(61)
- 三菱電機エンジニアリング(34)
- 富士電機(33)
- 進電テクノロジー(32)
- ワゴジャパン(23)
- 発紘電機/富士電機(18)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(12)
- オーム電機[配線パーツ](10)
- ロックペイント(9)
- JAE(日本航空電子工業)(9)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
- ユーボン(7)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(6)
- ノーブランド(5)
- ブランドをもっと見る

2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット
日本モレックス(molex)¥949税込¥1,0441個当日出荷材質ガラス入り耐熱樹脂(黒色)・UL94V-O(ハウジング)、りん青銅(ターミナル)、ガラス入りポリカーボネイト樹脂(グレー色)・UL94V-O(カバー)、鋼・ニッケル下地錫メッキ(シェルカバー・ボディ)、ステンレス鋼(ケーブルクランプ)、黄銅(ネジ)タイプ半田付けタイプ極数6使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC350/1分間定格電流(A)2(最大)表面処理ニッケル下地金メッキ(接点部)、ニッケル下地錫メッキ(結線部)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下(ターミナル間)
2mmピッチ I/Oコネクタ ソケットセット
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷色ブラック、グレー取付Free Hangingピッチ(mm)2定格電圧(V)125定格電流(A)2表面処理(接点)金メッキ材質(ハウジング)熱可塑性動作温度(℃)-40~85終端スタイル半田ポジション数6接続方向垂直
5557用リセプタクル ターミナル
日本モレックス(molex)¥6,198~税込¥6,818~1袋(100個)当日出荷5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。質量(g)13定格電圧(最大)600V寸法D(mm)4.5定格電流(A)(最大)5寸法C(mm)3.6適合ハウジング5557シリーズ
ストレインリリーフ ターミナル 5298
日本モレックス(molex)¥21,980税込¥24,1781パック(5000個)11日以内出荷仕様無鉛材質黄銅、錫メッキ形状ターミナル/連鎖状サイズ芯線/AWG#18~#22適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:11-26-0104(JM5998A)被覆ストリップ長(mm)4.7~5.3被覆外径(mm)Φ1.7~Φ3.05
コンタクト
日本モレックス(molex)¥699税込¥7691袋7日以内出荷仕様引抜工具:11-26-0100(J5800-009)圧着工具手動:57189-5000(UL1007用)、57190-5000(UL1015用)ターミナル形状バラ状
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ