絞り込み
ブランド
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
- 三菱電機(141)
- SUS(エスユーエス)(68)
- omron(オムロン)(46)
- IDEC(和泉電気)(41)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- 富士電機(25)
- 発紘電機/富士電機(14)
- 三菱電機エンジニアリング(14)
- オーム電機[配線パーツ](10)
- ロックペイント(9)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- 日本モレックス(molex)(7)
- ユーボン(7)
- 進電テクノロジー(7)
- オーム電機(4)
- マイゾックス(4)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ブランドをもっと見る

JX-BASIC-EX2 ソース出力
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください出力点数【アナログ出力】2ch接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力点数【アナログ入力】4ch分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁メモリー保持:あり (常時保持)基板寸法(mm)180×80各種認証規格:CE、UL通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可)プログラムメモリ容量32k step入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mAプログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
JX-BASIC-EX2 シンク出力
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください出力点数【アナログ出力】2ch接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力点数【アナログ入力】4ch分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁メモリー保持:あり (常時保持)基板寸法(mm)180×80各種認証規格:CE、UL通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可)プログラムメモリ容量32k step入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mAプログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
JX-BASIC-EX2ソース 拡張IO
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷JX-BASIC-EX2対応拡張IO。ソース出力出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点 (8点 / コモン) シンク / ソース34P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、24点 (24点 / コモン) シンク / ソース40P MILコネクタ ※お客様にてご用意くださいサイズ(mm)180×80
JX-BASIC-EX2シンク 拡張IO
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷JX-BASIC-EX2対応拡張IO。シンク出力出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点 (8点 / コモン) シンク / ソース34P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、24点 (24点 / コモン) シンク / ソース40P MILコネクタ ※お客様にてご用意くださいサイズ(mm)180×80
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
- PLCその他関連用品
- PLC本体ユニット
- PLC拡張ユニット
- PLCバッテリー
- PLCケーブル・アダプター