絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC3.3(3)
  • DC5(5)
  • DC12(13)
  • DC15(4)
  • DC24(23)
  • DC48(3)
定格出力電力(W)
  • 60
  • 1.5(18)
  • 2(25)
  • 3(43)
  • 6(26)
  • 10(43)
  • 15(91)
  • 20(24)
  • 25(16)
  • 30(87)
  • 50(50)
  • 75(23)
  • 100(57)
  • 120(26)
  • 150(41)
  • 240(31)
  • 300(27)
  • 480(20)
  • 600(22)
  • 1500(21)
定格入力電圧(V)
  • AC85~132(1)
  • AC85~264(14)
  • AC85~265(1)
  • AC88~264(1)
  • AC90~264(3)
  • AC100(2)
  • AC100~240(15)
  • AC265~300(1)
  • DC19~32(2)
  • DC24(2)
  • DC36~76(2)
  • DC90~350(3)
  • DC100~370(1)
  • DC110(1)
  • DC110~175(1)
  • DC110~350(2)
  • DC110~370(2)
  • DC120~300(1)
  • DC125~375(1)
  • DC127~300(2)
定格出力電流(A)
  • 1.25(3)
  • 2.5(21)
  • 2.75(1)
  • 3.5(1)
  • 4(4)
  • 4.5(3)
  • 5(5)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 12(3)
  • 18(1)
形状
  • DINレール直付き(10)
  • その他(4)
  • オンボード(4)
  • オープンフレーム(6)
  • カバー付き(8)
端子形状
  • その他(1)
  • ねじ(11)
  • コネクタ(4)
  • ブロック(1)
  • 欧州方式(1)
その他・ねじ・コネクタ・ブロック・欧州方式
ブランド
  • コーセル(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • TRACO POWER(5)
  • アルス(イーター電機)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(3)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • TDKラムダ(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • ユーボン(1)
  • ABB(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
コーセル・フエニックス・コンタクト・TRACO POWER・アルス(イーター電機)・omron(オムロン)・ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES・IDEC(和泉電気)・TDKラムダ・ワイドミュラー・ユーボン・ABB・AUTONICS(オートニクス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(16件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1台ほか
当日出荷から121日以内出荷
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gomron(オムロン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から69日以内出荷
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)スイッチングパワーサプライ S8VK-Somron(オムロン)(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)PS5R-V型 スイッチングパワーサプライIDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
電源ユニット KHシリーズ コーセル電源ユニット KHシリーズコーセル(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズアルス(イーター電機)
13,900税込15,290
1台
当日出荷から7日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズアルス(イーター電機)
17,900税込19,690
1台
当日出荷から18日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子形状ケースタイプ
スイッチング電源・ベーシックフラット STEP フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックフラット STEPフエニックス・コンタクト(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から27日以内出荷
高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズアルス(イーター電機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子出力数シングル定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC132/DC175
スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックコンパクト UNOフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
スリム&コンパクト
形状DINレール直付き端子形状ねじ
スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス)スイッチング電源SPB-AシリーズAUTONICS(オートニクス)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から17日以内出荷
15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化PFC回路適用による力率改善優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲直列運転/並列運転可能出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化
形状DINレール・直付け端子形状ライジングクランプ電源電圧(V)AC100~240/DC90~350取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS運転直列:可並列:可(2台まで)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.74MB)
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造カバー付きタイプ接続方式端子台
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3 フエニックス・コンタクトスイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3フエニックス・コンタクト
8,298税込9,128
1個
当日出荷から17日以内出荷
小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー
用途盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源使用温度範囲(℃)-10~70入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC24
AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズアルス(イーター電機)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から7日以内出荷
91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ CHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ CHSシリーズコーセル
4,998税込5,498
1個
32日以内出荷から57日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回出力電圧確度(V)±1.6%出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
PMA60F -N シリーズ コーセルPMA60F -N シリーズコーセル
7,398税込8,138
1個
42日以内出荷
定格出力電力(W)60シリーズPM端子形状コネクタ入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
PRObasシリーズ ワイドミュラーPRObasシリーズワイドミュラー
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合逆電圧保護:はい入力電圧(V)85~264 AC(AC 100 で定格低減)、110...370 DC (derating at <120 DC)、公称:110...240 AC / 120...340 DC接続方法導体:ねじ接続接続ねじ接続機能スタートアップ:≧-40 ℃周波数範囲(Hz)AC:45…65動作温度(℃)-25 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護はい湿度(%)5~95、結露無き事
AC/DCコンバータ 小型、ピーク負荷対応・低待機電力 KGシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型、ピーク負荷対応・低待機電力 KGシリーズアルス(イーター電機)
9,498税込10,448
1台
6日以内出荷
91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
定格出力電力(W)60入力電圧(V)AC85~264/DC110~350定格出力電圧(V)DC12定格出力電流(A)5、ピーク6.66端子形状コネクタ出力数シングル寸法(mm)28×50.8×101.6質量(kg)0.16定格入力電圧(V)AC100~240容量(W)80(強制空冷)RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264/DC350最大出力電圧(V)DC12.1最大出力電流(A)6.66
power supply from the CP-D range ABBpower supply from the CP-D rangeABB
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
NPS65-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS65-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)2.75定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
NPS63-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS63-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)5.5定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
LPS63 ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPS63ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)5定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 075-105 TRACO POWERTXM 075-105TRACO POWER
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)12形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 060-12S TRACO POWERTXL 060-12STRACO POWER
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)5形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC125~375定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 60124C TRACO POWERTMP 60124CTRACO POWER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)2.5定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 60124 TRACO POWERTMP 60124TRACO POWER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)2.5定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 60112C TRACO POWERTMP 60112CTRACO POWER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)5定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクトスイッチング電源ユニット DINレール取り付けフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1台
86日以内出荷
定格出力電圧(V)DC24±1%形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240
CES24150-4 シリーズ コーセルCES24150-4 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)4形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)60出力形式単一出力
CES48150-4 シリーズ コーセルCES48150-4 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)4形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)60出力形式単一出力
PMA60F シリーズ コーセルPMA60F シリーズコーセル
6,998税込7,698
1個
42日以内出荷
定格出力電力(W)60シリーズPM入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ハイスタンダード TRIOフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1台
11日以内出荷から92日以内出荷
高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状DINレール直付き端子形状ねじ
DINレール取付電源 KHNA-XUB ユーボンDINレール取付電源 KHNA-XUBユーボン
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
世界最高レベルの電力交換効率により、省エネ、低発熱。 -25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 定格出力電力の約1.5倍のピーク電力に対応。
材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源