絞り込み
定格出力電圧(V)
  • AC100(1)
  • DC1.8(1)
  • DC2.5(1)
  • DC3.3(10)
  • DC5(31)
  • DC5.1(1)
  • DC11.8(1)
  • DC12(43)
  • DC15(33)
  • DC24(7)
  • DC24~28(1)
  • DC28(2)
  • DC48(6)
  • DC-5(11)
  • DC-12(13)
  • DC-15(13)
定格出力電力(W)
  • 1.5(9)
  • 2(2)
  • 3(15)
  • 6(11)
  • 10(12)
  • 14.88(1)
  • 15(13)
  • 15.6(2)
  • 16.8(1)
  • 20(2)
  • 25.2(1)
  • 26.4(1)
  • 30(13)
  • 120(3)
  • 165(1)
  • 168(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 450(1)
  • 700(2)
定格入力電圧(V)
  • DC48
  • AC85~132(18)
  • AC85~264(197)
  • AC85~265(50)
  • AC88~264(21)
  • AC90~264(109)
  • AC100(13)
  • AC100~240(82)
  • AC170~264(18)
  • DC5(64)
  • DC12(83)
  • DC18~36(22)
  • DC24(124)
  • DC36~76(36)
  • DC100~375(17)
  • DC110~370(17)
  • DC120~370(159)
  • DC125~373(11)
  • DC127~370(47)
  • DC200~400(14)
定格出力電流(A)
  • 0.05(4)
  • 0.1(8)
  • 0.13(8)
  • 0.2(11)
  • 0.25(12)
  • 0.3(4)
  • 0.35(4)
  • 0.4(7)
  • 0.45(4)
  • 0.5(12)
  • 0.6(6)
  • 0.65(7)
  • 0.8(5)
  • 1(12)
  • 1.2(5)
  • 1.25(6)
  • 1.5(7)
  • 2(10)
  • 2.5(6)
  • 2.6(5)
形状
  • DINレール直付き(2)
  • その他(1)
  • オンボード(47)
  • カバー付き(5)
端子形状
  • DIP(8)
  • SMD(4)
  • SUC(4)
  • ねじ(8)
  • コネクタ(3)
DIP・SMD・SUC・ねじ・コネクタ
ブランド
  • コーセル(27)
  • TRACO POWER(13)
  • TDKラムダ(9)
  • XP POWER(6)
  • アルス(イーター電機)(3)
  • MEAN WELL(1)
  • Murata Power Solutions(1)
  • PULS(1)
  • 東洋電源機器(1)
コーセル・TRACO POWER・TDKラムダ・XP POWER・アルス(イーター電機)・MEAN WELL・Murata Power Solutions・PULS・東洋電源機器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC3.3(10)
DC5(31)
DC12(43)
DC15(33)
DC24(7)
DC28(2)
DC48(6)
DC-5(11)
DC-12(13)
DC-15(13)
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズアルス(イーター電機)
9,990税込10,989
1台
当日出荷から7日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズアルス(イーター電機)
13,900税込15,290
1台
当日出荷から18日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子形状ケースタイプ
絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ TDKラムダ絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズTDKラムダ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノイズを考慮した6面シールド構造 業界標準、フットプリント対応
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体定格出力電力(W)15形状オンボード幅(mm)25.4取付基板搭載高さ(mm)9.9質量(g)20奥行(mm)25.4耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分保存温度(℃)-55~125冷却方式自然空冷/強制空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH)安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング耐振動10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間過電流保護105%動作温度(℃)-40~110(ケース)、-40~85(周囲)過電圧保護なし温度変動0.02%℃出力電圧精度±2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐衝撃490.3m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)出力数1保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズアルス(イーター電機)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ 100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子出力数シングル寸法(mm)34×65×101(端子台含まず)質量(kg)0.29RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ TDKラムダTDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータTDKラムダ
5,198税込5,718
1個
当日出荷から61日以内出荷
DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
37日以内出荷から82日以内出荷
形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ 東洋電源機器小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ東洋電源機器
99,980税込109,978
1箱(1台)
66日以内出荷
DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。
形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE40シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE40シリーズXP POWER
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PULS 絶縁DC-DCコンバータ PULSPULS 絶縁DC-DCコンバータPULS
38,980税込42,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付け方法DINレール接続端子ねじ込み端子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
DC/DCコンバータ STMGFSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ STMGFSシリーズコーセル
1個
欠品中
シリーズSTMGF出力形式単一出力
SUCW3 シリーズ コーセルSUCW3 シリーズコーセル
1,298税込1,428
1個
27日以内出荷
定格出力電力(W)3形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC出力形式2出力
STMGFW30 シリーズ コーセルSTMGFW30 シリーズコーセル
6,298税込6,928
1個
57日以内出荷
定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ出力形式2出力
DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ)TDKラムダ
14,980税込16,478
1個
91日以内出荷
業界標準フットプリント(1/8ブリックサイズ) 高効率:90~91% 出力電力は48Wから78Wまでラインアップ
仕様絶縁形状オンボードサイズ業界標準:1/8ブリックタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数1関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ)TDKラムダ
29,980税込32,978
1個
91日以内出荷
業界標準1/4ブリックサイズ 小型・薄型・高電力密度:230W/inch3(iQG48033A120V-xDx-R) 高効率96% ヒートシンク不要 出力電圧可変タイプ(iQE,iQLのみ) 内蔵コンデンサ:セラミックコンデンサのみ(高信頼性)
仕様絶縁形状オンボードサイズ業界標準:1/4ブリックタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数1関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
DC/DCコンバータ TDKラムダDC/DCコンバータTDKラムダ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数2出力電圧可変範囲(V)固定関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE60シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE60シリーズXP POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
寸法(mm)112×67.8×38質量(g)300シリーズDTE60定格電力(W)60湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max3.4W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)210ロードレギュレーション±0.5%、Max1%絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.2%、Max1.5%静電容量(pF)Max3000出力数1応答時間(ms)50
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズXP POWER
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)96×54×23.3質量(g)107シリーズDTE20定格電力(W)20湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max2.7W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)285ロードレギュレーション0.01絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.5%静電容量(pF)Max2200出力数1応答時間(ms)50
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTD15シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTD15シリーズXP POWER
43,980税込48,378
1セット(10個)
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCDシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCDシリーズXP POWER
2,998税込3,298
1個ほか
7日以内出荷
DC/DCコンバータ SUWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSU出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUTWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUTWシリーズコーセル
1個
欠品中
仕様入出力間C削除形状オンボードシリーズSUT出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUTSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUTSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUSシリーズコーセル
919税込1,011
1個
82日以内出荷
形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SUCWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUCWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUC出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUCSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUCSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUC出力形式単一出力
DC/DCコンバータ STMGFWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ STMGFWシリーズコーセル
1個
欠品中
シリーズSTMGF出力形式単一出力
DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGWシリーズコーセル(1件のレビュー)
879税込967
1個
9日以内出荷から63日以内出荷
形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
DC/DCコンバータ MGFWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGFWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズMGF出力形式2出力
DC/DCコンバータ MGFSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGFSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズMGF出力形式単一出力
TMR 4811 TRACO POWERTMR 4811TRACO POWER
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC48定格出力電流(A)0.4定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-4821WI TRACO POWERTMR 3-4821WITRACO POWER
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC48定格出力電流(A)0.3定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-4812WI TRACO POWERTMR 3-4812WITRACO POWER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC48定格出力電流(A)0.25定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-4811WI TRACO POWERTMR 3-4811WITRACO POWER
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC48定格出力電流(A)0.6定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 2-4811WI TRACO POWERTMR 2-4811WITRACO POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC48定格出力電流(A)0.4定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
THN 30-4815WI TRACO POWERTHN 30-4815WITRACO POWER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1.25形状オンボード定格入力電圧(V)DC48定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
THN 30-4812WI TRACO POWERTHN 30-4812WITRACO POWER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)2.5形状オンボード定格入力電圧(V)DC48定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
THN 30-4812 TRACO POWERTHN 30-4812TRACO POWER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)2.5形状オンボード定格入力電圧(V)DC48定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源