絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC-5
  • AC100(11)
  • DC1.5(14)
  • DC1.8(15)
  • DC2.5(17)
  • DC3(22)
  • DC3.3(149)
  • DC5(414)
  • DC5.1(19)
  • DC7.5(9)
  • DC9(43)
  • DC12(510)
  • DC15(337)
  • DC18(8)
  • DC24(358)
  • DC28(29)
  • DC36(51)
  • DC48(155)
  • DC-12(66)
  • DC-15(56)
定格出力電力(W)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 6(1)
  • 13.6(1)
  • 15(7)
  • 30(6)
定格入力電圧(V)
  • AC88~132(1)
  • AC88~264(1)
  • AC90~264(1)
  • AC176~264(1)
  • DC4.6~31(1)
  • DC5(6)
  • DC6.5~42(1)
  • DC9(1)
  • DC12(6)
  • DC15(1)
  • DC19~32(1)
  • DC24(21)
  • DC48(11)
  • DC125~373(1)
  • DC127~370(1)
  • DC248~373(1)
定格出力電流(A)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1.5(7)
  • 2(4)
  • 2.5(2)
形状
  • DINレール直付き(1)
  • オンボード(25)
  • カバー付き(2)
端子形状
  • ねじ(5)
  • コネクタ(2)
ねじ・コネクタ
ブランド
  • コーセル(10)
  • TRACO POWER(10)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • XP POWER(5)
  • RECOM(2)
  • MEAN WELL(1)
  • Murata Power Solutions(1)
  • アルス(イーター電機)(1)
コーセル・TRACO POWER・MURATA(村田製作所)・XP POWER・RECOM・MEAN WELL・Murata Power Solutions・アルス(イーター電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC3.3(149)
DC5(414)
DC9(43)
DC12(510)
DC15(337)
DC24(358)
DC36(51)
DC48(155)
DC-12(66)
DC-15(56)
定格出力電圧(V)をもっと見る
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズアルス(イーター電機)
15,900税込17,490
1台
当日出荷から18日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子形状ケースタイプ
Recom スイッチング電源 RECOMRecom スイッチング電源RECOM(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
1,098税込1,208特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
NMA0505DC MURATA(村田製作所)NMA0505DCMURATA(村田製作所)
799税込879
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.1/-0.1最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC5/-5RoHS指令(10物質対応)対応
STMGFW30 シリーズ コーセルSTMGFW30 シリーズコーセル
6,298税込6,928
1個
57日以内出荷
定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ出力形式2出力
組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65WTRACO POWER
18,980税込20,878
1個
当日出荷
Traco 12 / 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電力、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ねじ端子接続付きの密閉型電源装置
仕様●医療規格認定:あり長さ(mm)102.4幅(mm)60.5取付シャーシマウント奥行(mm)34.5規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 62368-1シリーズTPP 65定格電力(W)65端子形状ねじ端子出力電圧(V)±5dc、±12dc出力電流(A)5.42、8出力点数2動作温度(℃)-40~85効率90%アズワン品番65-7216-91パッケージカバー付ロードレギュレーション0.5%(出力1)、1.5%(出力2)絶縁電圧(kV)4ac入力電圧レンジ(V)85~264ac、120~370dc
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IEUシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IEUシリーズXP POWER
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHA01シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHA01シリーズXP POWER
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dcXP POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER
2,098税込2,308
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール最高温度(℃)85出力点数1最低温度(℃)-40
DC/DCコンバータ STMGFWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ STMGFWシリーズコーセル
1個
欠品中
シリーズSTMGF出力形式単一出力
DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGWシリーズコーセル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から63日以内出荷
形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
DC/DCコンバータ MGFWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGFWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズMGF出力形式2出力
TSM 0505D TRACO POWERTSM 0505DTRACO POWER
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)±0.1定格出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 6-2421 TRACO POWERTMR 6-2421TRACO POWER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.6定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-4821WI TRACO POWERTMR 3-4821WITRACO POWER
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC48定格出力電流(A)0.3定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-2421WI TRACO POWERTMR 3-2421WITRACO POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.3定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 2421 TRACO POWERTMR 2421TRACO POWER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.2定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 1221 TRACO POWERTMR 1221TRACO POWER
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.2定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
TMH 2405D TRACO POWERTMH 2405DTRACO POWER
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.2定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
TMH 1205D TRACO POWERTMH 1205DTRACO POWER
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)±0.2定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
NMH0505SC MURATA(村田製作所)NMH0505SCMURATA(村田製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.2/-0.2最大出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC5/-5RoHS指令(10物質対応)対応
MGJ2D242005SC MURATA(村田製作所)MGJ2D242005SCMURATA(村田製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大:0.08/0.04最大出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC20/-5RoHS指令(10物質対応)対応
MGJ2D241505SC MURATA(村田製作所)MGJ2D241505SCMURATA(村田製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大:0.08/0.04最大出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC15/-5RoHS指令(10物質対応)対応
MGJ2D152005SC MURATA(村田製作所)MGJ2D152005SCMURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC15出力電流(A)最大:0.08/0.04最大出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC20/-5RoHS指令(10物質対応)対応
MGJ2D052005SC MURATA(村田製作所)MGJ2D052005SCMURATA(村田製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.08/0.04最大出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC20/-5RoHS指令(10物質対応)対応
MEA1D0505SC MURATA(村田製作所)MEA1D0505SCMURATA(村田製作所)
799税込879
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.1/-0.1最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC5/-5RoHS指令(10物質対応)対応
MGFW30 シリーズ コーセルMGFW30 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
MGFW15 シリーズ コーセルMGFW15 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)15形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
MGW30 シリーズ コーセルMGW30 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
MGW15 シリーズ コーセルMGW15 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)15形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
STMGFW15 -J シリーズ コーセルSTMGFW15 -J シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)15形状オンボードシリーズSTMGF端子形状コネクタ出力形式2出力
STMGFW15 シリーズ コーセルSTMGFW15 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)15形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ出力形式2出力

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源